120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,590 税込2,849
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
12日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)2630 最大荷重(daN)160 タイヤ幅R(mm)42
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)2110 最大荷重(daN)160 タイヤ幅R(mm)45
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)2140 最大荷重(daN)160 タイヤ幅R(mm)45
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)2780 最大荷重(daN)160 タイヤ幅R(mm)42
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:35 自重(g)1960 最大荷重(daN)160 タイヤ幅R(mm)45
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:25 自重(g)1960 最大荷重(daN)160 タイヤ幅R(mm)45
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:35 自重(g)2140 最大荷重(daN)160 タイヤ幅R(mm)45
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:25 自重(g)2140 最大荷重(daN)160 タイヤ幅R(mm)45
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ステンレスキャスター固定ナイロン車 ナンシン CADデータあり
ステンレス金具、ナイロン車
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り) 形状固定車 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
用途交換用キャスター 材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪 形状固定キャスター 車輪幅(mm)34 金具仕上ユニクロメッキ 穴径(mm)11
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ハンマーキャスター導電キャスター(固定)
エコ商品
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ゴム(B入)車 形状固定車 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 電気抵抗(Ω)1×104以下 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
材質(車輪)ナイロン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式 車輪幅(mm)38 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式 車輪幅(mm)38 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420SRPキャスター 固定車(ゴム) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SRPキャスター 固定車(ゴム)
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 型式420SRP固定車 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)11
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター 固定式
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番379-6868 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)66×36 取付座A×B(mm)80×50 ストッパーなし 取付高H(mm)68 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
欠品中

ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター 固定車
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入) 形状固定 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
1,798 税込1,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスター420SRP・固定車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
自在車420S・413Sと取付方法・高さが同じですので併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状固定 型式420SRP固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター CADデータあり
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ナイロン 形状固定 型式420SRP固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊鋼を使用した420YS/413YSと併用できる固定式キャスターです。使用例:工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
材質(本体)スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ固定式 取付穴径P(mm)11
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様固定/自在兼用(切替式) エスコ品番EA986PN-2 質量(kg)1.9 車輪幅(mm)40 全高(mm)190 ベアリング有り ストッパー無し 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)41
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2848 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入) タイプ旋回・固定切替式 車輪幅(mm)40 取付高H(mm)170 取付ピッチY(mm)80 取付穴径P(mm)40 許容荷重(N)160 許容荷重(daN)160 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)130 関連資料(0.03MB) 取付ピッチX(mm)80 取付座B(mm)102
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車)
エコ商品
自在車420SK・413SKと併用できます。
材質(車輪)ゴム 形状固定 型式420SKR自在車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターナイロンキャスター J2シリーズ 固定式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 形状固定車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420SR 固定車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
自在車420S・413Sと併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 形状固定 型式固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
自在車420S・413Sと併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
タイプ固定式 取付穴径P(mm)11
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面に汚しにくいグレー車輪を使用しています。
材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 トラスコ品番380-3228 形状固定車 車輪幅(mm)34 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)104×110 ストッパーなし 取付高H(mm)190 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

形状固定車 車輪幅(mm)40 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 材質(金具)三価ユニクロ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)
エコ商品
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入) 形状固定 型式420SRP固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)