カテゴリ

  • 機構部品(222)
  • 制御機器(73)
  • メカニカル部品(41)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • 測定用品(19)
  • 建築金物(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 介護用品(15)
  • カー用品(14)
  • 家電(12)
  • 作業工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 物流用品(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 医療(5)
  • 照明(4)
  • オフィス家具(4)
  • 農業機械(4)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 電動工具(1)

「固定ノブ」の検索結果

574件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンチロット固定ノブ A002 (2個入) カールパンチロット固定ノブ A002 (2個入)カール
419税込461
1セット(2個)
9日以内出荷
パイプロット刃取付け用部品です。破損の際は交換可能です。適合機種をお確かめください。HD-410、HD-430は青色となっていますが、こちらの部品で代用可能です。
トラスコ品番428-9785適合機種HD-410N、(以降生産終了品)HD-430N、HD-410、HD-430
単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) FSC藤原産業単管クランプ:タノナット(ハイブリット式)FSC藤原産業
8,498税込9,348
1セット(5個)ほか
当日出荷
簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7
質量(kg)0.73材質(ナット)プラスチック+鉄
液晶モニタアーム ガススプリング式 サンワサプライ液晶モニタアーム ガススプリング式サンワサプライ
12,980税込14,278
1台
17日以内出荷
高耐荷重のガススプリング式モニターアームです。ガススプリング機構により、スムーズな高さ調整や角度変更が簡単に行えます。長時間の作業でも姿勢を崩さず快適です。最大20kgまで対応する高耐荷重設計で、大型モニターにも安心して使用できます。デスク面をしっかり守る補強プレート付きで、ぐらつきを防ぎ、安定感のある設置が可能です。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。8~20kgのモニターの取付けが可能です。取付けできる天板厚はクランプ式の場合は15~70mm、グロメット式の場合は20~85mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。
セット内容アームA、アームB、ブラケット、ディスプレイブラケット、ベース、クランプ、補強プレート(大)、補強プレート(小)、クッション(大)、クッション(小)、ホルダー、パッド、ノブボルト、ワッシャー(小)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ベース固定用ボルト(M6×12mm×4個、M10×100)、ブラケット取付ボルト(M6×16mm、ワッシャー(大)、キャップ)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書、【付属ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×12、M4×30、スペーサー(16mm) ※各4個材質マウント:アルミ、ABS、スチールアーム:アルミ、ABS、PPブラケット:スチール耐荷重(kg)20 ※湾曲モニターの場合の耐荷重は14kg程度です。 湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、 耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。ブラケットVESAブラケット:幅/115mm、厚/2mm適合機器VESA75×75、100×100に対応する8~20kgのモニター取付け方法クランプ,グロメット取付可能厚(mm)クランプ:15~70、グロメット:20~50液晶モニター1台適合モニターサイズ最大49インチ/最小32インチアームガススプリング式対応VESA規格75×75、100×100
エンジン回路用 メインスイッチ 表面型 マリンテックエンジン回路用 メインスイッチ 表面型マリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。RS-1との違いは取り付け方法が異なります。キャップ(ノブ)は固定式で取り外し出来ません。取り付け方法パネル表面取り付けタイプ:配線を上、下、左、右の4方向から取り出すタイプです。
寸法(mm)69×69×70径(Φmm)埋め込み穴:52電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト寸法最適ターミナル:10mm×2本 (R端子)
屋外用延長物干金物 ホスタス FIRST PRO(ファーストプロ)屋外用延長物干金物 ホスタスFIRST PRO(ファーストプロ)
5,398税込5,938
1組(2本)
3日以内出荷
既存の屋外用物干金物に取り付けて、高さや物干スペースを拡大できる延長物干金物です。物干金物に合わせて挟み込み、固定用ノブを回して留めるだけの簡単取り付けです。用途に合わせて、3段階で角度の調整ができます。上に延長すればワンピースやツナギなど丈の長い洗濯物も地面に触れずに干せるようになります。前に延長すれば2本の物干竿でより多くの洗濯物を干すことができるようになります。
用途屋外物干スペースの拡大、物干高さの拡大材質アルミダイカスト穴径(Φmm)【竿受け】Φ40耐荷重(kg)10表面処理粉体塗装アーム寸法(mm)366×60×48取扱説明書(3.08MB)
ハンドルリテーナー ABU/Availピュアハンドル用 9-10mm Avail(アベイル)ハンドルリテーナー ABU/Availピュアハンドル用 9-10mmAvail(アベイル)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
メーカー製ピュアハンドルシリーズと、ABU 1500C、2500Cなどで利用可能なリテーナーです。リテーナーを固定するビス穴をだ円形にする事で、ハンドルナットと固定ビスの中心間距離が9mmから10mmのハンドルに適合します。スプール、ハンドルノブなどと共に、カラーコーディネイト可能です。※ピュアハンドルSシリーズ以外のアベイルオリジナルハンドルには適合しません。
適合【リール】ABU1500C/2500Cなど ABU部品番号#5328のリテーナーが付くリール Avail ピュアハンドルS/シングルピュアハンドルS材質アルミ合金寸法(mm)使用可能ナットサイズ:対辺10 ナットと固定用穴のピッチ:9~10 外形は、ABU純正品とほぼ同じです。質量(g)0.4
タイヤビードブレーカー ParkTool(パークツール)タイヤビードブレーカーParkTool(パークツール)
6,398税込7,038
1個
予約販売
頑固なタイヤを簡単に外せる工具です。調整ノブでアゴ部をサイドウォールに固定し、左右いずれかの方向にタイヤを引き、タイヤレバー等を併用して取り外します。アゴ部分は保護カバー付きで、リムとタイヤを傷つけにくい仕様です。チューブレスタイヤにもご使用いただけます。
適合タイヤ幅(mm)23~78
Ulanzi スーパークランプ ボールヘッドアーム 緩み防止 蟹バサミクランプ マジックアーム 360度回転 1/4インチネジ / デスク  バイク  プロジェクター ウェブカメラに対応 UlanziUlanzi スーパークランプ ボールヘッドアーム 緩み防止 蟹バサミクランプ マジックアーム 360度回転 1/4インチネジ / デスク バイク プロジェクター ウェブカメラに対応Ulanzi
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
【360度回転可能】ダブルボールヘッドは360度の調整が可能。ボールヘッドにより、ノブを調整することでモニターなどの位置を自由に調整できます。最大荷重:1.5kg。マジックアームの長さ:67mm。【緩み防止】クランプの内側にはラバーが付いており固定部分を傷つけず強力に固定ができ、更に、マジックアームは二つのボールジョイントに滑り止め加工を行い、固定力がアップ。【掴みクランプ】クランプの掴み幅12.5mm~64.5mmで、3/8ネジ穴もあり、デスクトップ、三脚、自転車、手すり、傘、フック、棚、テーブル、クロスバー等々、あらゆるものをしっかりと挟みます。【1/4ネジ】ダブルボールヘッドの一端は1/4ネジがあり、モニター、マイク、LEDライト、デジタルカメラ、カメラレコーダー、ビデオカメラCanon、Garmin、Nikon、SONY、CASIO、Kodakなどに対応。【アルミ合金&コンパクト】クランプはアルミ合金素材で、非常に軽量なうえに優れた耐久性、耐食性、耐摩耗性を備えています。ポケットサイズで、持ち運びに便利です。
質量(kg)(最大推奨)1.5質量(g)183
万能テーブル 幅30×奥行60×高さ72~105cm 高田ベッド製作所万能テーブル 幅30×奥行60×高さ72~105cm高田ベッド製作所
46,980税込51,678
1個
20日以内出荷
高さを3cm間隔の15段階に調節可能ノブネジ&安全ストッパー固定耐久性の高い双輪キャスター付き頑丈なメラミン化粧合板を採用
質量(kg)約10フレームスチール表面処理伸縮部:クロムメッキ仕上げ寸法(cm)幅30×奥行60×高さ72~105仕上土台部:粉体塗装アズワン品番63-2737-17
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
6,369税込7,006
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・T字ノブつきロックピン。・ノブに厚みがないので、並べて使用する場合にスペースが確保できます。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。・せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。・品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ 末尾記号”H”:重荷重タイプ
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
6,869税込7,556
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・操作しやすいノブつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。・せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの1.5倍。・品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ 末尾記号”H”:重荷重タイプ
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
23,799税込26,179
1個
15日以内出荷
・L字ノブつきロックピン。・ノブの突き出た部分を親指と人差し指で持って操作可能なため、壁面の近くに配置しても操作できます。・スピーディなワークの位置決め固定ができます。・ピンと操作ボタンはチタン製、スティールやステンレス製部品と比較して約40%軽量です。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
5,509税込6,060
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・ハイジェニックデザインのT字ノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・工具を使わずに簡単に部品をクランプして固定することができます。・人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。・持ち手としての使用にも適しています。・取りつけ面のすき間をシールリング「FSRN-HD」でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・耐蝕性にすぐれたSUS316相当のステンレス製。・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
23,799税込26,179
1個
15日以内出荷
・T字ノブつきロックピン。・ノブに厚みが無いので、並べて使用する場合にスペースが確保できます。・スピーディなワークの位置決め固定ができます。・ピンと操作ボタンはチタン製、スティールやステンレス製部品と比較して約40%軽量です。
あらえ~るⅢ ウチエあらえ~るⅢウチエ
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
水を使用して丸洗いができるので楽にお掃除でき、清潔にご使用いただけます。お座りパッドの持ち手以外すべて丸洗いできます。お座りパッド内に消臭パッドを装着できます。(標準装備)消臭パッドは洗えて繰り返し使えます。洗濯後も効果は変わりません。座面の高さを工具無しで35~44cm(4段階、3cm刻み)の調節が可能です。ノブねじでしっかり固定するのでぐらつきません。バケツが二重になっており、万が一の漏れにも安心です。軽く上がるお座りパッドは2つに折りたたんで収納できます。パッド裏の汚れが背中にあたることがありません。やわらかな便座なので、長時間座る方にも適しています。また取り外して中まで洗えるので清潔にご利用いただけます。便座は尿ハネガード付きなので、尿飛び、尿ハネを防ぎます。汚水トレイの尿だまりを軽減します。背シートの高さを調節できますので、体格・身体状況などに合わせてご使用できます。
仕様ソフト便座付属品布製ペーパーホルダー15・消臭パッド材質本体/アルミ、ステンレス、合成樹脂成形品 便座/EVA、ABS バケツ/ポリプロピレン寸法(mm)【肘から便座】280質量(kg)12.5高さ(mm)【便座】350~440(4段階、30刻み)奥行(mm)【便座】430耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×590×815~905キャスター径(Φmm)50座幅(mm)450アズワン品番68-9549-74
パイプベース(ソケット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース(ソケット)IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
人気のパイプベース(ソケット)が、さらに使いやすく進化!「パイプベース(ソケット)II」は、固定力と安定性が向上したリニューアルモデルです。バウレールなどのパイプにノブネジで締め付けるだけで、工具不要の簡単取付。新形状のスペーサーにより、パイプとの設置面積が増加し、しっかりと掴んでズレにくくなりました。Φ22mm・Φ25mm・Φ32mmの3種類のパイプ径に対応しており、様々な船体・シーンで柔軟に使用可能です。上部にはBMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントが装着でき、ロッドホルダーや魚探マウントなどの取り付けベースとして最適です。? 従来モデルより固定力が向上した後継モデル? 新形状スペーサー採用で、よりしっかりパイプをホールド? ノブネジで工具不要の簡単取付? Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプに対応? BMOフィッシングギアシリーズの各種アタッチメントに対応
材質樹脂/ゴムブラック取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
LEDパイプ取付ベースN II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDパイプ取付ベースN IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,898税込5,388
1セット
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズの純正パーツ同士を組み合わせた、LEDライト取付専用マウントセットです。船のレール(パイプ)にしっかり固定できる「パイプベース(ソケット)II」と、LEDライトを装着するための「LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)」がセットになっています。LEDライトアタッチメントNは、BMOオリジナルLEDライト(別売)をスマートに取付けできるブラケットです。視認性の向上や作業灯の設置に最適です。パイプベース(ソケット)IIはレール(パイプ)への取付に工具不要。ノブネジでレール(パイプ)にしっかり固定でき、船上でも安定した取り付けが可能です。LEDライトの機能を最大限に引き出し、ナイトフィッシングや夜間作業の安全性と快適性をしっかりサポートします。 パイプベース(ソケット)II ?ノブネジで工具不要の簡単固定 ?対応パイプ径:Φ22・Φ25・Φ32mm ?新形状スペーサーでズレにくく、安定した取付が可能 ?BMOフィッシングギア各種アタッチメントに対応 LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット) ?BMO製LEDライト(別売)をスマートに装着 ?樹脂製で、耐候性・耐久性に優れる【こんな方におすすめ】?レール付きボートでLEDライトの取り付け位置を自在に調整したい方 ?工具不要・脱着簡単なライト設置システムを求める方 ?BMOフィッシングギアシリーズでシステムを統一したい方
セット内容LEDアタッチメントN、パイプベース(ソケット)II材質樹脂ねじ穴M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
PGYTECH Insta360 X5 万能フレーム PGYTECHPGYTECH Insta360 X5 万能フレームPGYTECH
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
しっかり固定、簡単取り付け。スプリットボディ構造と回転ノブにより、素早く確実に装着でき、落下や脱落を防止。屋外撮影でも安心です。高強度アルミ合金と全面を覆うメタルフレーム構造で、内臓ラバーパッドが衝撃を吸収。アクティブな撮影に最適です。精密設計で使いやすさを損なわない。Insta360X5専用に成形されたケージは、ボタン・バッテリー・マイク穴へのアクセルを妨げません。上部の開口部で信号干渉も軽減します。フィット感のあるシリコンカバーが、ホコリ・傷・衝撃からレンズを守り、持ち運び時も安心です。
用途カメラフレーム、カバー寸法(mm)145×62×22質量(g)62.5互換性Insta360×5アクションカメラ
ミニマイクブームアーム Frameworks(フレームワークス)ミニマイクブームアームFrameworks(フレームワークス)
1,998税込2,198
1台
9日以内出荷
スペースの限られた環境に最適な、コンパクトで強力なマイクブームアーム。デスクトップでの配信、ポッドキャスト、またはレコーディングセッションで、あなたのマイクを完璧な位置に配置します。耐久性の高いスチール製で、小さなボディからは想像できないほどの安定性と柔軟性を提供します。・省スペース設計: 限られたデスクスペースや狭い場所でも、マイクを効率的に配置できるコンパクトなデザインです。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール構造により、マイクをしっかりと支え、長期間にわたる安定したパフォーマンスを保証します。・確実なロック機構: ブームの長さと角度を調整するノブは、マイクを確実に固定し、設定した位置からのズレを防ぎます。・汎用性の高い接続: 標準的なマイククリップやショックマウントを取り付けられる5/8インチ-27オスネジを装備。幅広いマイクに対応します。・柔軟な角度調整: マイクを音源に正確に向けるための自由な角度調整が可能で、クリアなオーディオ収録をサポートします。・幅広い用途: デスクトップでのポッドキャスト、ゲーム実況、ライブ配信、ボーカル録音、アコースティック楽器のマイキングなど、多様なシーンで活躍します。・製品タイプ: ミニマイクブームアーム・材質: スチール・ブーム長: 約22.8cm(9インチ)・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス)・JANコード: 0716408548074・モデル名: GFW-MIC-MINIBM9
サイクルアタッチメントST ブラック INNOサイクルアタッチメントST ブラックINNO
20,980税込23,078
1箱(1セット)
5日以内出荷
前輪の脱着が必要ないフレームホールドのサイクルアタッチメント 前輪を外す必要がないためそのまま自転車を載せることができます。ベースキャリアと一体感のあるブラックモデルフレームが精悍なマットブラックカラーになっています。ノブの向きが変更できるためキャリアへの取付位置を選択可能ダウンチューブを挟み込むロックノブの向きを左右変更することができるため、運転席側と助手席側のどちら側にも取り付けができます。キーロック付き自転車のダウンチューブを挟み込むロックノブにロックカバーを取り付けることができます。ラチェットベルトで前輪と後輪をしっかり固定ラチェットベルトは車輪を傷つけにくい軟質プラスチックを採用しています。
用途正立タイプのサイクルアタッチメントブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スズキ純正 キャビンバックプロテクター スズキスズキ純正 キャビンバックプロテクタースズキ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
対象車種:スーパーキャリイキャビン背面を保護しますキャビンバックへの固定装着となりますスーパーキャリイ用は最上段のバーのみ上げることができます(キャリイ用はバーを上げることは出来ません)スーパーキャリイ用は最上段のバーの取り付けを手締めノブから同梱のネジにすることでより平らな面にすることができます。その場合、バーの開閉は出来ません※キャビンバックモール、デッキボックス、FRP荷台カバーと同時装着はできません※荷室マットと同時装着する場合は、荷台マットの一部をカットする必要があります。その場合は、スーパーキャリイ用は荷台マットを容易に脱着できなくなります
材質アルミ適合車種SUPER CARRY
スズキ純正 キャビンバックプロテクター スズキスズキ純正 キャビンバックプロテクタースズキ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
対象車種:キャリイキャビン背面を保護しますキャビンバックへの固定装着となりますスーパーキャリイ用は最上段のバーのみ上げることができます(キャリイ用はバーを上げることは出来ません)スーパーキャリイ用は最上段のバーの取り付けを手締めノブから同梱のネジにすることでより平らな面にすることができます。その場合、バーの開閉は出来ません※キャビンバックモール、デッキボックス、FRP荷台カバーと同時装着はできません※荷室マットと同時装着する場合は、荷台マットの一部をカットする必要があります。その場合は、スーパーキャリイ用は荷台マットを容易に脱着できなくなります
材質アルミ適合車種CARRY
CS-800用マウントキット 一ノ坪CS-800用マウントキット一ノ坪
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
デバイス設置のお悩みを解決!ヤマハ製CS-800用マウントキット、既設モニターへの取付が可能です。モニターの上下どちらも設置が可能、モニターとフィットする調節機能付きです。※壁掛け金具やスタンド機種によっては取付できない場合があります。
適合組立に必要な工具:プラスドライバー中(No.2)、プラスドライバー大(No.3)材質スチール寸法仕様図を確認塗装粉体塗装(サテンブラック)構成部品WMカメラトレー×1、ディスプレイマウント横金具×2、支柱ブラケット×2、ディスプレイ縦支柱×2、CS8用アタッチメント金具×1、組み立て用部品袋(十字穴付ナベ組込ネジ:M6×16/M4×10、ノブボルト)、マウント取付用部品袋(十字穴付ナベ組込ネジ:M6×16、十字穴付きトラス小ネジ:M6×35/M8×35、M6平座金、スペーサー)、ディスプレイ固定用ネジ袋
iFace MagSynq カーマウント iFaceiFace MagSynq カーマウントiFace
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
iFace MagSynqシリーズからMagSafeカーマウントが新たに登場!iFaceからMagSafe対応のカーマウントが登場。磁力でスマホの付け外しが簡単に行えます。挟んで固定するタイプとは違い、パーツが画面を邪魔しないのも嬉しいポイント。画面が見やすく、カーナビなども快適に使用できます。MagSafe中央部に滑りにくい素材を使用し、衝撃によるスマホのズレを軽減。ゲルや粘着シールタイプの物とは違い、粘着力が弱くなる心配や貼り付けた跡が残ることもありません。取り付け方も簡単!カーエアコンのルーバーにフックを掛け、ノブを回し固定するだけで簡単に取り付けられます。ボールジョイントが搭載されているので上下左右に角度調節が可能。(上下左右:約75°調節可能、首は360°回転可能)運転席から見やすいお好みの角度に合わせて調整できます。カラーはiFaceスマホケースと相性ばっちりな3カラー展開。色を合わせて使えば統一感のある、おしゃれなカーライフを楽しめます。
適合機種MagSafe対応のiPhone、MagSafe対応のiFaceブランドケース※iFace以外のケースでの使用に関しての保証はありません。材質ポリカーボネート、鉄、マグネット、シリコン質量(g)約79本体約縦6.0×横6.0×厚8.0~10.4cm
機材バッグ GATOR Case機材バッグGATOR Case
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
大型ミキシングコンソールを安全かつ快適に運搬。Gator Cases G-MIXERBAG-3621は、Behringer X32をはじめとする36インチ×21インチクラスのラージフォーマットデジタルミキサーや、同等サイズの様々な機材向けに設計された高品質なパッド入りナイロンキャリーバッグです。丈夫なナイロン外装に厚手のパッドと柔らかなトリコット生地の内装を組み合わせ、大切な機材をしっかりと保護。内部にはミキサーを固定するストラップや、ノブ・スライダー保護用の強化シールドが内蔵されています。ケーブルやアクセサリーを整理できる大容量の外部ポケット、複数の持ち運びやすいハンドル、取り外し・調節可能なショルダーストラップを備え、ヘビーデューティーな使用にも対応します。ライブハウス、スタジオ、ツアーなど、大型ミキサーの頻繁な移動に最適なプロフェッショナルなバッグです。・36インチ×21インチクラスの大型デジタルミキサーに対応・Behringer X32などのラージフォーマットコンソールにフィット・耐久性の高いナイロン外装、厚パッド、ソフトなトリコット内装・ノブやフェーダーを保護する強化内部シールド・機材を固定する内部フックアンドループストラップ・ケーブルマネジメント機能を備えた大容量外部ポケット・強化されたキャリーハンドル、サイドハンドル、取り外し可能なショルダーストラップ・バッグ底面のラバー保護フィート・製品名:G-MIXERBAG Series (Large Format Mixer Bag)・型番:G-MIXERBAG-3621・メーカー:Gator Cases・用途:大型デジタルミキサー、同等サイズの機材などの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、パッド、トリコット生地 (内装)・内寸:914 x 533 x 203 mm (36.0 x 21.0 x 8.0 インチ)・外寸:965 x 584 x 267 mm (38.0 x 23.0 x 10.5 インチ)・重量:3.8 kg (8.4 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408545035
機材バッグ GATOR Case機材バッグGATOR Case
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
大型ミキサーにフィットする保護バッグ。Gator Cases G-MIXERBAG-2621は、Behringer X32 Compactなど、26インチ×21インチクラスの大型デジタルミキサーや同等サイズの機材向けに設計されたパッド入りナイロンキャリーバッグです。丈夫なナイロン外装、厚手のパッド、柔らかなトリコット生地の内装が、大切な機材を衝撃や傷から守ります。内部にはミキサー固定用のフックアンドループストラップや、ノブ・スライダー保護用の強化シールドも装備。ケーブルやアクセサリーを整理できる大容量外部ポケット、複数のハンドルと取り外し可能なショルダーストラップにより、運搬時の負担を軽減します。ライブやスタジオ間の移動に最適な保護性と機能性を兼ね備えています。・26インチ×21インチクラスの大型デジタルミキサーに対応・Behringer X32 Compactなどにフィットするアングルデザイン・丈夫なナイロン外装と厚パッド、ソフトなトリコット内装・ノブやスライダーを保護する強化内部シールド内蔵・ミキサー固定用の内部ストラップ付き・大容量外部アクセサリーポケットとケーブルマネジメント機能・強化ハンドル、サイドハンドル、取り外し可能なショルダーストラップ・底部にはラバー保護フィートを装備・製品名:G-MIXERBAG Series (Large Format Mixer Bag)・型番:G-MIXERBAG-2621・メーカー:Gator Cases・用途:大型デジタルミキサー、同等サイズの機材などの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、パッド、トリコット生地 (内装)・内寸:660 x 533 x 216 mm (26.0 x 21.0 x 8.5 インチ)・外寸:711 x 584 x 279 mm (28.0 x 23.0 x 11.0 インチ)・重量:3.1 kg (6.8 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408545011
FS単管クランプ FSC藤原産業FS単管クランプFSC藤原産業
7,198税込7,918
1組(2個)
当日出荷
単管パイプ用のクランプで、M8タップを用いて様々な用途に活用可能です。
用途クランプ本体にはM8-P1.25タップが付いており用途により拡張も可能です。工具無しでクランプをスピーディーに固定できるノブ式のクランプで、簡単に開閉でき、作業効率が大幅に向上します。適合単管パイプΦ48.6質量(g)600
メーターパネル(クラスターベゼル) Jass Performance(ジャスパフォーマンス)メーターパネル(クラスターベゼル)Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。純正の黒基調のメーターパネル(クラスターベゼル)からステンレスへと変更することにより、クラシカルかつラグジュアリーな見た目へと変貌させます。
材質ステンレスタイプメーターパネル(クラスターベゼル)
顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズアズワン
8,790税込9,669
1個
翌々日出荷
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3ステージ寸法(mm)90×90×19.5
顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズアズワン
12,700税込13,970
1個
翌々日出荷
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5ステージ寸法(mm)160×110×19.5
L型クッションガード エスコL型クッションガードエスコ
3,390税込3,729
1箱(5本)ほか
翌日出荷
L型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE長さ(mm)1700形状L字厚さ(mm)約10ブルー内径(Φmm)65外径(Φmm)75
△型クッションガード エスコ△型クッションガードエスコ
3,240税込3,564
1箱(5本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
△型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE長さ(mm)1700厚さ(mm)約10ブラウン寸法d(mm)36寸法a(mm)35寸法b(mm)55寸法c(mm)45
ラウンドナット OKWラウンドナットOKW
319税込351
1個
47日以内出荷
スターノブOKVシリーズ専用のラウンドナットマウントキットに、(ユーザー様でご用意の)ポテンショメータを固定します。
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OKV OKYニッケルめっき高さ(mm)2.5主要材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
MTS シリーズ用アタッチメント 小型チャック イマダMTS シリーズ用アタッチメント 小型チャックイマダ
40,980税込45,078
1台
31日以内出荷
トルクスタンドMTS シリーズ用上部小型チャックです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、目薬のビンや鍵、コネクタ、化粧品のビン、ドアノブ、電球など様々なサンプルに対応します。
用途MT-STシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクスタンド用上部小型チャックです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。仕様最大トルク:5N-m、材質鉄・アルミクランプ寸法(mm)Φ7~50
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント 小型テーブル イマダHTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント 小型テーブルイマダ
41,980税込46,178
1台
31日以内出荷
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用小型テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、目薬のビンや鍵、コネクタ、化粧品のビン、ドアノブ、電球など様々なサンプルに対応します。
用途HT-STシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用小型テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。材質鉄・アルミ最大トルク(N・m)5クランプ寸法(mm)Φ7~50
DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 小型テーブル イマダDTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 小型テーブルイマダ
40,980税込45,078
1台
31日以内出荷
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用小型テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、目薬のビンや鍵、コネクタ、化粧品のビン、ドアノブ、電球など様々なサンプルに対応します。
用途DT-STシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用小型テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。材質鉄・アルミ最大トルク(N・m)5クランプ寸法(mm)Φ7~50
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) NDX-L NDX12LW イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) NDX-L NDX12LWイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。・RoHS指令適合製品です。
A1.8サイズ12W19L56材質(本体)スチールタイプフェノール樹脂製、ノーズロック型L120D25S6寸法d(mm)(-0.02/-0.04)6W114寸法T1(mm)8ナットダブルナットMM12×1.5材質(ノブ)エンプラRoHS指令(10物質対応)対応材質(ノーズ)スチール
リモートアイドリングスクリュー STDキャブ 178-2265 PMCリモートアイドリングスクリュー STDキャブ 178-2265PMC
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:178-2265わずらわしい場所に位置するSTDキャプのアイドリングスクリューを任意の場所に移設することでアイドリングの調整を容易にします。アジャストノブはステンレスワイヤーに圧着固定せれダイレクトかつ微調整が可能になります適合情報:ホンダ[HONDA] CB400FOUR
映像機器用モジュラーアーム M6xM8内径ねじ GRアーム、アームのみ ノガ映像機器用モジュラーアーム M6xM8内径ねじ GRアーム、アームのみノガ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックしアームの任意の位置に容易に固定できます。アタッチメントやクランプと組み合わせ、カメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。トラスコ品番336-7015材質アーム:アルミニウム耐荷重(kg)6取付ねじ(下部)M8 内径×(上部)M6 内径アーム長さ(mm)【上】215【下】215
M.2 SSD ケース NVMe USB4対応 Type-C アルミボディ 外付けケース 40Gbps 超高速転送 最大4TB対応 ロジテックM.2 SSD ケース NVMe USB4対応 Type-C アルミボディ 外付けケース 40Gbps 超高速転送 最大4TB対応ロジテック
10,980税込12,078
1個
当日出荷
USB4対応パソコンへの接続で3800MB/sの超高速データ転送を実現!M.2 NVMe SSDケースです。組み立ててケーブルで接続するだけで内蔵SSDに匹敵するスピードでデータ処理が可能に。高温による性能低下を防ぐ、熱を逃がしやすい筐体設計です。 ※データ転送速度は実測値です。
用途USB4対応パソコンへの接続で3800MB/sの超高速データ転送を実現する、NVMe規格のM.2 SSD(最大4TB)に対応したケースです。 PCIeトンネリングに対応しているため、USB4、Thunderbolt 4/3ポートに接続することで内蔵SSDに匹敵するスピードでOSのインストールやデバッグ処理、システム全体のバックアップなどを行えます。従来の外付けSSDより作業効率が格段にアップします。 システム開発・評価時はもちろん、動画やゲームのデータ移行も高速で行えます。 Macの起動ディスクとしても使用可能。iPad Proでも使用できるため、高いパフォーマンスで容量を拡張できます。 USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))やUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))などでも使用可能。USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコンやiPadでUSBデバイスとして使用できます。 熱を逃がしやすいアルミ筐体&付属のシリコン製放熱シートで、高温になりやすいM.2 SSDの熱を効率よく逃がします。また、付属のシリコンカバーで低温やけどを防ぎます。 底面カバーのネジ止めは1本のみですぐに開閉できます。SSDはロックノブを装着して押し込むだけで簡単に固定できます。 組み立て用のドライバーに加え、予備のネジ・ロックノブも付属します。 USB 40Gbps対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)を付属しています。購入してすぐに使えます。仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール付属品シリコンカバー1個、USB 40Gbps(USB4(Version1))対応 USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)2枚、ドライバー1本、予備ネジ1本、予備ロックノブ1本【筐体】ブラック備考※付属ソフトはWindowsパソコンのみ対応です。対応OSmacOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、Windows 11/10、iPadOS 17/16/15コネクタ形状USB Type-Cポート適合機器USB Type-C(TM)ポートを搭載したMacシリーズ、Windowsパソコン、iPad外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×104×20インターフェースUSB 40Gbps(USB4(Version1))/USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))/USB 10Gbps(USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2))/USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら