カテゴリ

  • 作業工具(86)
  • 切削工具(54)
  • 機構部品(42)
  • 物流用品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 電動工具(18)
  • 測定用品(10)
  • 照明(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 制御機器(5)
  • 整備工具・収納(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
さらに商品を絞り込む

「固定バイス」の検索結果

301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
時計金属ベルト固定用ミニバイス ANEX時計金属ベルト固定用ミニバイスANEX
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
時計メタルバンド長さ調整の際のバンド固定に。メタルバンドのピンを抜いてもバイス内部に残る構造なので部品を無くしません。ホビーやアクセサリーパーツの穴あけ時の保持に便利。挟んだものをキズ付けないゴム製口金。底面はエラストマー素材で滑りにくく、安定して作業できます。
用途対象物挟み幅:0~7mm滑り止め用ソフトカバー付きサイズ(mm)W35xD41xH35
パワーローラー IKURATOOLS(育良精機)パワーローラーIKURATOOLS(育良精機)
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
バイス固定だから短時間で設置可能です。ケーブルの浮き上がりを防止する追従機構搭載。ケーブルを子桁に落とすのが簡単な開閉機構。パワーボールと併用可能です。100Vで30台、200Vで70台連動可能です。適応通貨物径Φ20~Φ85
仕様搬送力(kN)(kg):最大0.29(30f)※速度による異なる質量(kg)7.5径(Φmm)通過物:20~85外形寸法(mm)W300×L140×H330速度(m/min)送り:2.7~11.0
エクステンションクランプ (3本入) Tite-Reachエクステンションクランプ (3本入)Tite-Reach
7,698税込8,468
1セット
翌日出荷
3種類の長さがセットになっており、柔軟に対応できます。改良されたクランプ設計で、より強力なグリップ力を発揮します。テンションナットで部品を固定でき、ピンチする必要がありません。自動車や航空機の整備作業に便利で、難しい場所でも使いやすい設計です。
用途狭いスペースで部品をしっかり固定する作業。自動車・航空機の整備・修理作業。手が届きにくい場所での作業材質高強度スチール、ギザ加工されたアルミニウムジョウ寸法(mm)長さ (in):標準/10.5、MINI/7.5、MA×/14.5表面処理耐久性のあるコーティングクランプ開口部分幅 (in):1.625、高さ (in):約35%増クランプ機構バイスのようなデザインで部品をしっかり固定
エクステンションクランプ Tite-ReachエクステンションクランプTite-Reach
3,298税込3,628
1本
翌日出荷
改良されたクランプ設計で、より強力なグリップ力を発揮します。軽いギザ加工により、さらに優れたグリップを実現しています。後部のテンションナットを緩めることで、部品をしっかりと固定し、ピンチする必要がありません。自動車や航空機の整備作業に便利で、難しい場所でも使いやすい設計です。
用途狭いスペースで部品をしっかり固定する作業。自動車・航空機の整備・修理作業。部品を落とさずに作業を続けたい場面で活躍材質高強度スチール、ギザ加工されたアルミニウムジョウ寸法(mm)長さ(in):10.5表面処理耐久性のあるコーティングクランプ開口部分幅 (in):1.625、高さ (in):約35%増クランプ機構バイスのようなデザインで部品をしっかり固定
マルチスタンドタイプ 100W軽便LED投光器 ハタヤリミテッドマルチスタンドタイプ 100W軽便LED投光器ハタヤリミテッド
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
「床置き」「単管クランプ」「三脚スタンド」と1台で便利に使えるマルチスタンドタイプです。明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。防護カバー付点灯スイッチ(GLF-105KSWのみ)床を傷つけないゴム脚付です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。バイスでガッツリ固定(ツカミ幅98mm)前面ガード付です。飛散防止前面カバー付です。(耐衝撃性樹脂)2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。
質量(kg)4.5定格100/90(V/W)(50/60Hz)全光束(Lm)15000電線長さ(m)5光源90W(高輝度LED)電線仕様VCT 0.75mm2×3C(接地付)関連資料(1.24MB)
ワンタッチワカサギ外しアイアンクロー(ネジ止式) PROX(プロックス)ワンタッチワカサギ外しアイアンクロー(ネジ止式)PROX(プロックス)
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
ネジでバケツに取り付け!オールインワンワカサギ外しの替クローにも!手を汚さずにワンタッチでワカサギを針から外せる針外し。スリット部分が軽量で丈夫なアルミ製。チモト部分を金属スリットに通し、そのまま上に引き上げるだけで簡単にワカサギが外せます。スリット部分は、外しやすい角度に調節可能。お手持ちのバケツのお好きな位置に付属のアダプターでセッティング出来ます。また、オールインワンワカサギ外しやワンタッチワカサギ外しアイアンクロー(万力式)のスリットと交換が可能。スピーディーにワカサギが外せる釣果アップ間違いなしの便利ツールです。【セッティング方法】)本体とアダプターで穴を開けたバケツ等を挟み固定ネジで取付けます。2)角度調節ネジで外しやすい角度に調整して下さい。
自重(g)35
ワカサギ水槽 万力 PROX(プロックス)ワカサギ水槽 万力PROX(プロックス)
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
ボートや桟橋に取付可能なワカサギ水槽活かし用のワカサギ水槽と万力のセット。万力ボートや桟橋に万力で簡単にワカサギ水槽を取付可能。水槽はワカサギを活かして雑味のない味で食べるための必需品。容量3.4Lのコンパクトサイズ。蓋付きなのでタックルボックスとしても利用できます。万力は1.5cm~11cmまでの幅広い取り付け部に対応。万力を付属の両面テープで水槽に固定するだけで準備完了。より快適なワカサギフィッシングをサポートするアイテムです。セット内容・ワカサギ水槽、万力
サイズ(cm)水槽:23.8×15×16.4幅(cm)万力取り付:1.5~11自重(g)435
アルミクイックバイス TAKAGI(高儀)アルミクイックバイスTAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
開閉らくらく、ワンプッシュで効率アップ V溝口金で丸物もしっかり固定
用途加工材の固定に ボール盤などのテーブルバイスに内容本体×1最大口開き(mm)65口幅(mm)68
パンチングパネルオプションハンギングフック TRUSCOパンチングパネルオプションハンギングフックTRUSCO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
パンチングパネルに取り付けて、各種工具を整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。小さなシャコマンなどを掛けるのに便利です。
トラスコ品番689-2322材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)58奥行(mm)52.6間口(mm)199最大積載量(kg)3
回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
6,798税込7,478
1セット
翌日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4739適合機種VRS-150N、SLV-150N品名口金・固定ねじセット
中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセット TRUSCO中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
3,698税込4,068
1セット
翌々日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4726適合機種TBV-150品名口金・固定ねじセット
回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセット TRUSCO回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセットTRUSCO
3,198税込3,518
1セット
翌日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4727適合機種TVRQ-200A品名口金・固定ねじセット
回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセット TRUSCO回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセットTRUSCO
3,298税込3,628
1セット
翌日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4738適合機種TBVR-65品名口金・固定ねじセット
マルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセット TRUSCOマルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
1,898税込2,088
1セット
翌日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4571適合機種TMCV100品名口金・固定ねじセット
ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC08-291 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC08-291三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
・ロボ次元。・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。・用途:被写体や光学機器、測定器の取付台として。アクチュエーターなど、可動機器の取付として。作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に。理化学実験器具や作業台などの取付けに。
A12B20.5寸法2-キャップネジ:M4、2-ホロセット:M4ΦD15Φd18
ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC06-291 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC06-291三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
・ロボ次元。・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。・用途:被写体や光学機器、測定器の取付台として。アクチュエーターなど、可動機器の取付として。作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に。理化学実験器具や作業台などの取付けに。
A9B16.5寸法2-キャップネジ:M3、2-ホロセット:M3ΦD13Φd16
ストラットスプリングコンプレッサー J1-5N レックス(車用品)ストラットスプリングコンプレッサー J1-5Nレックス(車用品)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
仕様モーション:ラック&ピニオン材質SUS、特殊S45C合金ストローク(mm)520全長(mm)最低960/最大1480質量(kg)25直径(Φ)固定バイス:355荷重(kg)圧縮:1500取扱説明書(0.98MB)
回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセット TRUSCO回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセットTRUSCO
2,898税込3,188
1セット(1組)
4日以内出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4724適合機種TVRQ-150A品名口金・固定ねじセット
回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
7,898税込8,688
1セット(1組)
3日以内出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4723適合機種TSLV-150品名口金・固定ねじセット
軽量作業台 イチネンTASCO軽量作業台イチネンTASCO
5,198税込5,718
1台
翌々日出荷
しっかり固定バイス(万力)機能。割れや変形に強いMDF天板コンパクトに収納できる折りたたみ式軽量で持ち運びやすく、ちょっとした野外作業にも最適。※TA419TQは別売りです
質量(kg)5高さ(mm)760奥行(mm)625間口(mm)560材質(天板)MDF材質(脚部)スチール
治具固定用 T溝テーブル イマダ治具固定用 T溝テーブルイマダ
32,980税込36,278
1台
31日以内出荷
取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適なテーブルです。T ナットが左右に移動するため、バイスやアタッチメントなどの取り付けの際、センター合わせが簡単に行えます。テーブル左右からアタッチメントを取り付けたTナットを差し込むことが可能です。複数のアタッチメントを交換して使用される場合に便利です。
用途TS-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の治具固定用T溝テーブルです。取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適です。仕様●T ナット間隔:最大 125mm●T ナット穴径:M8●X 移動量:±60mm (T ナット 1 個の場合)、±30mm(バイス治具 GT-2000N を取り付けた場合)●Y 移動量:±15mm●取付可能計測スタンド:【縦型電動タイプ】MX シリーズ、MX2 シリーズ、EMX シリーズ【縦型手動タイプ】SVL-1000N、SVH-1000N、HV シリーズ付属品T ナット(2 個)、スタンド取付用ボルト(2 本)質量(g)約 5300、許容荷重(N)5000(T ナット 2 個使用し、バイス等を取り付けた場合)、2500N(T ナット 1 個で治具等を固定する場合)
両開きバイス治具 イマダ両開きバイス治具イマダ
149,800税込164,780
1台
31日以内出荷
縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な両開きタイプのバイスです。両開きのため、サンプルの大小に関わらず中央で固定できます。本体ステンレス製で、磁性がある測定にもご対応いただけます。口金の付け替えが可能で、幅広い測定にご利用いただけます。
用途GTW-2500Nは最大荷重2500Nまで対応の両開きバイス治具です。両開きのため、サンプルの大小に関わらず中央で固定できます。縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な両開きタイプのバイスです。本体ステンレス製で、磁性がある測定にもご対応いただけます。付属品GTW-2500N用口金2個付き材質ステンレス質量(g)約 4142口幅(mm)126開き幅(mm)160最大使用荷重(N)2500
フィルム突き刺し試験治具 イマダフィルム突き刺し試験治具イマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
フィルムなど薄いサンプルの突刺し強度試験に最適です。サンプルを固定するテーブルとサンプルを突刺すピンがセットになっており、簡単に突刺し強度試験が行えます。測定条件に合わせて標準タイプと低荷重用安価タイプから選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。
用途TKS-20N/250Nは最大荷重250Nまで対応のフィルム突刺し試験用治具です。サンプルを固定するテーブルとサンプルを突刺すピンがセットになっており、フィルムなど薄いサンプルの突刺し試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。先端形状ピン:SR0.5先端径(Φmm)ピン:1
バイス治具 イマダバイス治具イマダ
38,980税込42,878
1台
31日以内出荷
縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。レバータイプでサンプルを強固に固定できます。サンプルや測定条件に合わせて4種類から選択できます。
用途GT-30/2000Nは最大荷重2000Nまで対応のバイス治具です。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。
マルチストッパー 全晴マルチストッパー全晴
21,980税込24,178
1セット
9日以内出荷
上部1か所の締め付けで2方向の軸を固定できる作業性抜群のマルチストッパーです。ボルトの締め込み作業がし難い狭い隙間でも楽に使うことが可能、ストッパー部分を折りたたむことでキワ加工もできます。バイス取付シャフト径にあわせて3タイプをラインアップしています。
用途バイスを使用する場合のワークの位置決め用スットパーとして。収納ケース付きシャフト径(Φmm)16
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS14 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS14イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)590タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-35L
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC150CS18 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC150CS18イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB90●マルチファンクションバイス:MVMF150W35L60H30質量(g)760タイプフェノール樹脂製L125L28H313ねじ径M12H210.5H128MM12×1.75-40L
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS18 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS18イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)650タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-40L
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC150CS16 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC150CS16イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB90●マルチファンクションバイス:MVMF150W35L60H30質量(g)730タイプフェノール樹脂製L125L28H313ねじ径M12H210.5H128MM12×1.75-40L
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS16 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS16イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)620タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-35L
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC150CS14 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC150CS14イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB90●マルチファンクションバイス:MVMF150W35L60H30質量(g)700タイプフェノール樹脂製L125L28H313ねじ径M12H210.5H128MM12×1.75-35L
モジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T14 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T14イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF110W22L22H16質量(g)110タイプフェノール樹脂製H17.5W114MM8×1.25-35L
モジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T18 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T18イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF110W28L25H20質量(g)200タイプフェノール樹脂製H110W118MM8×1.25-40L
モジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC150T16 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC150T16イマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150W25L25H18質量(g)145タイプフェノール樹脂製H19W116MM12×1.75-40L
モジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC150T18 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC150T18イマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150W28L25H20質量(g)235タイプフェノール樹脂製H110W118MM12×1.75-45L
モジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC150T14 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC150T14イマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150W22L22H16質量(g)105タイプフェノール樹脂製H17.5W114MM12×1.75-40L
モジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T16 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T16イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF110W25L24H18質量(g)160タイプフェノール樹脂製H19W116MM8×1.25-40L
バスタブ手すり OGK(大阪漁具)バスタブ手すりOGK(大阪漁具)
5,498税込6,048
1個
予約販売
万力でしっかり固定!介護用バスタブ手すり浴槽の縁に取り付けが出来る入浴補助用手すりです。万力(クランプ)式なので、工事不要で手軽かつしっかりと取り付け可能です。掴みやすい大きめの手すりには細かい凸凹加工を施し、濡れた手でも安全に握れる設計になっています。万力部分はコンパクトになっており、取り付けたまま浴槽の蓋を閉める事も可能です。
材質ポリエチレン・スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×23~28×33取付可能幅(cm)3~8
バスタブ手すりDX OGK(大阪漁具)バスタブ手すりDXOGK(大阪漁具)
6,998税込7,698
1個
予約販売
ハンドル調整可能な介護用バスタブ手すり万力式浴槽の縁に取り付けが出来る入浴補助用手すりです。万力(クランプ)式なので、工事不要で手軽かつしっかりと取り付け可能です。ハンドル部分は方向を変える事が可能。お好みの向きに回転させ、固定出来ます。大型のハンドルなので掴みやすく、握る角度が制限されません。
材質ポリエチレン・ABS樹脂耐荷重(kg)約113寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×13×48取付可能幅(cm)5~14
COB+SMD充電式ワークライト SIGNET(シグネット)COB+SMD充電式ワークライトSIGNET(シグネット)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
USBケーブル(Type-C)。クリップ、フック、マグネット、バイス機能が付いており、設置や固定が容易です。バッテリー残量表示灯が付いており、現在のバッテリー残量を明確にし、充電のタイミングをお知らせします。底部の伸縮バイスは最大45mmまで伸縮。ライト部は縦横それぞれ180度回転しあらゆる環境に適用できます。
セット内容USBケーブル(Type-C)材質アルミ合金寸法(mm)158×31×45質量(g)180バッテリー3.7V 2600mAh充電時間(時間)4LEDLED+COB明るさ(Lm)400 (メイン)・10 (メイン-赤色灯)・160 (サブ)・50 (トップ)USBポートType-C防水性IPX0照射距離(m)25 (メイン)・60 (サブ)・8 (トップ)点灯時間(時間)3.5 (メイン)・20 (メイン-赤色灯)・10 (サブ)・35 (トップ)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら