6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)0.75 規格仮設工業会認定品 表面処理(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ ベース寸法(mm)120角 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番296-5429 質量(kg)0.7 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 アンカー穴(mm)Φ12
1個
669 税込736
当日出荷

(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材 質量(kg)0.7 規格仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 ベース穴径(Φmm)12
1個
429 税込472
当日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM) 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

平和技研自在ベース
質量(kg)1.42 表面処理電気メッキ ベース寸法(mm)140 × 140 適合パイプ径(Φmm)48.6 ベース穴径(Φmm)12
1箱(20個)
26,980 税込29,678
当日出荷

溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質 引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値) 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値) 使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8) 六角レンチ(mm)締付工具:4
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)