一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。自在車420EK・415EKと併用できます。
材質(車輪)ゴム
形状固定
型式420EKR固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
形状固定車
型式420R固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 固定車 ゴム
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式420SR固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式420SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
仕様固定車
材質(本体)スチール
軸長(mm)38
ストッパーなし
適合パイプ外径(Φmm)24
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
仕様プレート式、固定式
形状固定車
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム
エスコ品番EA986PF-1
材質(本体)鋼板
車輪幅(mm)12
穴径P(Φmm)4.2
取付寸法X×Y(mm)29×0
取付座A×B(mm)36×18
全高(mm)35
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上
形状固定車
型式155固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)プラスカイト
仕様プレート式
形状固定式
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
形状固定
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥53~
税込¥58~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
型式420R固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車
仕様プレート式
形状固定式
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
仕様車輪品種: 439S0S-UB
トラスコ品番337-3095
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ固定式
車輪幅(mm)38
取付高H(mm)190
取付座(mm)102×102
取付ピッチY(mm)75(80)
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)140
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)11
取付ピッチX(mm)75(80)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
トラスコ品番336-5181
材質本体:ステンレス、車輪:ウレタン
タイプ固定式
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)132
取付ピッチY(mm)68(71)
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)100
取付座A(mm)90
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)68(71)
取付座B(mm)90
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム
形状固定車
偏芯(mm)-
材質(金具)鋼板製
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上三価ユニクロ
材質(金具)ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。
取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。
段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
仕様プレート式
形状固定車
金具鋼板製
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
特性耐摩耗性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上三価ユニクロ
偏芯E(mm)-
材質(金具)ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターの改良品です。始動が軽く、かつ長寿命です。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車
仕様プレート式
トラスコ品番380-3236
形状自在車S
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(mm)100×56
取付座A×B(mm)137×93
ストッパーなし
材質(金具)スチール
アズワン品番64-8643-57
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、固定式
車輪幅(mm)27
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン
仕様旋回:固定
タイププレート式
車輪幅(mm)40
キャスターベアリング入り
寸法W(mm)158
ストッパーなし
プレート寸法F1×F2(mm)130×130
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車
仕様プレート式
形状固定車
荷重種別重荷重
金具鋼板製
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)エラストマー
荷重種別軽荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・振動を和らげます。
仕様けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式
軸径(Φmm)20
リム幅(mm)45
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)56
特性衝撃吸収
取付穴径(mm)11.5
偏心(mm)51~64
キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×65
車輪No.429E-BLB100
ストッパーなし
偏芯E1~E2(mm)30~33
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性
キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
金具旋回部分はS45Cを熱間鍛造し、トッププレートとキングピンは一体成形されているので、高荷重や衝撃に強く強靭です。金具脚部は厚さ12mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗の少ないMCナイロン。
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など
車輪幅(mm)76
取付座A×B(mm)184×133
車輪No.75MC
ストッパーなし
取付穴径P(mm)14
偏芯E(mm)-
取付座厚さt(mm)12
車軸径d(mm)18.5
特性耐衝撃性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)134×86(155×105)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り
車輪幅(mm)51
取付座A×B(mm)114×114
車輪No.50FU
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
偏芯E(mm)-
取付座厚さt(mm)6
車軸径d(mm)12.7
特性耐衝撃性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様プレート式
トラスコ品番380-3244
形状固定車
質量(kg)1.5
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(mm)100×56
取付座A×B(mm)137×93
ストッパーなし
取付高H(mm)198
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式
形状固定式
ストッパーなし
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)14
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
タイプ固定式
取付穴径P(mm)11
金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗が少ないMCナイロンです。
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など
車輪幅(mm)64
取付座A×B(mm)160×114
車輪No.65MC
ストッパーなし
取付穴径P(mm)14
偏芯E(mm)-
取付座厚さt(mm)8
車軸径d(mm)12.7
特性耐衝撃性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など
車輪幅(mm)64
取付座A×B(mm)160×114
車輪No.65PK
ストッパーなし
取付穴径P(mm)14
偏芯E(mm)-
取付座厚さt(mm)8
車軸径d(mm)12.7
特性耐衝撃性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ