92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品アンカーボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE 直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。
用途中央分離帯の車線分離・路肩の駐車禁止帯の告知。工場場内、駐車場などの誘導。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導 材質特殊ウレタン樹脂 幅(mm)250 タイプ可変式 全幅(mm)250 径(mm)80
1本
33,980 税込37,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 材質スチール 仕上焼付塗装 質量(kg)約3.9 タイプピラー 形状ベース式 フックなし 寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850 ポール径(Φmm)60.5
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500 地上高さ(mm)650 材質スチール 質量(kg)14.1 タイプ固定式 ポール径(Φmm)60.5
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質スチール 仕上焼付塗装 質量(kg)約19.0 タイプピラー 形状ベース式 フックなし 寸法(mm)Φ165.2(t4.5)×H850 ポール径(Φmm)165.2
1本
42,980 税込47,278
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ソフトコーン モノタロウ 動画あり
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)750 取扱説明書(0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)2.0 仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 付属品フリーリング1個付 トラスコ品番740-4379 寸法(mm)38.1Φ×2400 質量(kg)2.7
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1本で2役の店舗宣伝にも大活躍ののぼりポール用バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 仕上ヘアライン 材質支柱/ステンレス製 タイプ固定式
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質スチール 形状ベース式 寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850 質量(kg)約8.2 タイプピラー 仕上焼付塗装 フックなし ポール径(Φmm)101.6
1本
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定式ポールです。 ポール本体は樹脂製なので錆びることがありません。 SUSチェーンを出し入れする際、接触音が軽減されます。 ロックキー2本付。
仕様固定式 材質ポリプロピレン 寸法(Φmm)76.3 ワンタッチ
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院 材質ステンレス 仕上#400 タイプリフター固定式 寸法(mm)Φ114.3(t2.5)×H700 ポール径(Φmm)114.3
1本
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルト固定式のポール用水準器です。
用途ポールの垂直出しに。 トラスコ品番735-6358 マイゾックスコード111117
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類締付金具付 材質ステンレス
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーチ型の車止めです。
シルバー 幅(mm)1000 仕様埋込式 材質ステンレス タイプ固定式 ポール径(Φmm)60.5
1本ほか
48,980 税込53,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

節電対策。室内の冷暖房効率UPに。 面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。 「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。 直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。 幅(mm)150 長さ(m)2 仕様ホック2個付き 材質PVC 長さ(mm)1945 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中部コーポレーションステンレス製車止め 固定式 Φ76.3
Φ76.3固定式のステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 材質ステンレス製(SUS304) 径(Φmm)化粧プレート:142 表面処理ヘアライン ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)710 ポール径(Φmm)76.3(t:2.0) 施錠方法なし
1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中部コーポレーションステンレス製車止め 固定式 Φ48.6
Φ48.6固定式のステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 材質ステンレス製(SUS304) 径(Φmm)化粧プレート:100 表面処理ヘアライン ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)710 ポール径(Φmm)48.6(t:1.5) 施錠方法なし
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ114.3固定式のステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 材質ステンレス製(SUS304) 径(Φmm)化粧プレート:205 表面処理ヘアライン ボルトアンカーボルト:M8×200 設置寸法(高さ)(mm)710 ポール径(Φmm)114.3(t:2.0) 施錠方法なし
1本
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショッピングセンターや給油スタンドなど、営業時間外の不法駐車を抑制する手動型ロープ巻き取り式ゲートです。 ロングスパンにロープを張り、無断の自動車侵入をシャットアウトします。 ロープは夜間の視認性にすぐれた反射ロープを使用、独自の駆動システムは、ロープを軽く巻き上げ、ゆるみなく水平に張ることができます。 取り外しの巻き取りハンドルは本体の左右どちら側でも使用可能、設置場所を選びません。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院 材質ステンレス+アルミ鋳物 タイプロープゲート
1本
35,980 税込39,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポール固定部内蔵式。ワンタッチで簡単に固定できます。 大量使用のニーズにもしっかりお応え!
用途Φ19~25mmのパイプで使用できます。 材質タンク:ポリエチレン、フレーム・ポール支持口:ポリプロピレン 質量(kg)約1.4 寸法(幅W×高さH)(mm)360×205 タンク容量(L)13 適合ポール径(Φmm)19~25(下部キャップ29まで)
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷

トーグ安全工業注水型ポール台
ポール固定部内蔵式。ワンタッチで簡単に固定できます。 Φ19~25mmのパイプを使用することができます。
材質PE、PP 寸法(幅W×高さH)(mm)360×205 タンク容量(L)13
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(丸型)です。 差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。 砂や小石を入れると更に重量がアップします。のぼり専用のタンク式スタンド。お水を入れてご使用ください。
用途のぼりポールの土台に最適です。 適合ポール外径(Φmm)16~30 仕様差込口ねじ式 材質ポリエチレン樹脂 外寸(mm)Φ440×290 本体質量(kg)1 満水時質量(kg)13.5
1台ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定 軽量で強固なプリズム三脚 傾きに影響されないゴムグリップ(球面)
全長(mm)1280 全縮(mm)800 セット内容ナイロンケース 材質アルミ 質量(kg)1.2
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ディスプレイ1画面分の横幅で、2画面を設置できる。高さ805mmのロングポール。アーム長404mmの4軸アーム。マルチディスプレイに最適な水平可動アーム。縦位置での使用も可能。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定。ケーブルをポール内部を通してスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
取付方式クランプ式 設置形態2台
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(丸型)です。 差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。 砂や小石を入れると更に重量がアップします。のぼり専用のタンク式スタンド。お水を入れてご使用ください。
用途のぼりポールの土台に最適です。 適合ポール外径(Φmm)16~30 仕様差込口ねじ式 材質ポリエチレン樹脂 外寸(mm)Φ440×290 本体質量(kg)1 セット数30 満水時質量(kg)13.5
1セット(30台)
68,980 税込75,878
3日以内出荷

のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。 砂や小石を入れると更に重量がアップします。 両側に取っ手がついているので、両手で持ち運びが出来ます。女性にもやさしい配慮です。
用途のぼりポールの土台に最適です。 適合ポール外径(Φmm)16~30 仕様差込口ねじ式 材質ポリエチレン樹脂 外寸(mm)410×410×250 本体質量(kg)1.4 満水時質量(kg)20
1セット(6台)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルアーム式で自由なポジションでポールにタブレットを固定。タブレットホルダー(4~13インチ対応)フレキシブルアーム式 クリップ固定式 ブラック。
1個
6,898 税込7,588
9日以内出荷

DOD(ディーオーディー)ビッグタープポール
ビッグタープポールは、強度はもちろん軽量性にも優れるアルミ合金製。アルミ厚1.4mm・直径28mmで高い強度を持ち、タープ天井高250cmの快適な空間を作り出します。構造はボタン固定式で組立簡単。ポールは1本ずつ独立するので、シーンに合わせて50cmずつ高さ調整が可能です。リアルな木目調プリントを施し、ナチュラルな雰囲気を演出します。
セット内容先端ポール×1本、中継ぎポール×3本、土台ポール×1本、キャリーバッグ 材質アルミ合金 質量(kg)(約)1.1 ウッド 寸法(cm)(約)直径2.8×長さ254(先端直径:6mm) 収納時寸法(cm)(約)W58×D14×H3
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷