30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに 材質ベルト:ポリエステル
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に 仕様ラチェットバックル式タイプ 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
用途軽トラック用荷締機 バックルワイドタイプ 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)9800 使用荷重(N)1960
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)4900 使用荷重(N)980
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷締め作業が簡単・確実に行えます。ラチェット式で、しっかりと荷締めが出来ます。エンドレスタイプです。結束用のためトラック用フックは付いていません。ベルト式の為積み荷をキズ付けません。
用途荷物の結束作業。 材質(ベルト)ポリエステル
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

両端フック型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:スチール(クロムメッキ) シリーズベルタイト ベルト長さ(m)固定側:0.5、調整側:4.5 破断荷重(kN)10 使用荷重(kN)2.5 ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7 フック内径(Φmm)20
1個(1個)
5,590 税込6,149
8日以内出荷

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに 材質ベルト:ポリエステル
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RT-32EB 2pcs ラチェット式ベルト荷締機 SK11 動画あり
荷物の結束や軽作業に最適です。荷物の結束固定に使用します。結束用です。
用途荷物の結束や軽作業。 破断強度(kg)900 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,988 税込3,287
当日出荷

軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。
用途トラック用 バックルスリムタイプ 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)9800 使用荷重(N)1960
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に 仕様ラチェットバックル式タイプ 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に 仕様ラチェットバックル式タイプ 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール JIS規格JIS B 8850
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています トラスコ品番370-5773 材質本体・端末金具/SUS304 質量(kg)0.6 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)4900 使用荷重(N)980
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に 仕様ラチェットバックル式タイプ 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に 仕様ラチェットバックル式タイプ トラスコ品番793-1751 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 幅(mm)60 質量(kg)0.65 高さ(mm)38 奥行(mm)116 最大使用荷重(t)0.2
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。バックルが壁側にあるので荷物の傷、破損を防ぎます。トラック長手方向にスペースがない場合に便利です。Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。10mボディーに対応します。カゴ車を効率良く、より確実に固定します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。輸送時の中間締めに。 仕様コーナープロテクター、バックルシート、リターン式Tワンピース付 トラスコ品番479-5423 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 質量(kg)2.02 最大使用荷重(t)0.5
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業巻取側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100、エンドレス用巻取り替えベルト 適合LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)14700
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 ベルト幅25mmタイプでの強力タイプで、軽トラックによく使用されます。
用途荷締め作業、軽荷重用 仕様ラチェット式タイプ トラスコ品番370-5528 材質ベルト:ポリエステル 質量(kg)0.85 最大使用荷重(t)0.2
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 ベルト幅25mmタイプでの強力タイプで、軽トラックによく使用されます。
用途荷締め作業、軽荷重用 仕様ラチェット式タイプ トラスコ品番370-5510 材質ベルト:ポリエステル 質量(kg)0.8 最大使用荷重(t)0.2
1台
4,988 税込5,487
5日以内出荷

カムバックル式で簡単な操作で荷締め作業ができます。
用途軽作業、梱包資材として 仕様カムバックル式タイプ トラスコ品番370-5366 材質ベルト:ポリエステル 質量(kg)0.55 最大使用荷重(t)0.08
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています トラスコ品番370-5765 材質本体・端末金具/SUS304 質量(kg)0.55 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)4900 使用荷重(N)980
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
材質ベルト:ポリエステル 最大使用荷重(t)0.2
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイタル工業ベルト荷締機 250kg
荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
用途荷物の締め付け セット内容スリーブ2個、バックルシート 材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル 製品破断強度(tf)1.5
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
用途荷物の締め付け トラスコ品番851-9320 材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル 質量(kg)0.5 製品破断強度(tf)1
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています トラスコ品番370-5781 材質本体・端末金具/SUS304 質量(kg)0.75 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)4900 使用荷重(N)980
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています トラスコ品番370-5757 材質本体・端末金具/SUS304 質量(kg)0.7 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)4900 使用荷重(N)980
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷