88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

420R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン 形状固定車 ストッパー無し 偏芯E(mm)-
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ゴム 形状固定車 ストッパー無し 偏芯E(mm)-
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420ER 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定車 型式420ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状固定車 型式420ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車S 型式415ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、固定式 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターSR型 固定車
エコ商品
材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
399 税込439
21日以内出荷

弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定車 型式320ER固定車 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状固定車 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SKC 固定車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420ER 固定車(ウレタン車輪)
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 形状固定車 型式420ER固定車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420EKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420EKR・固定車(ゴム車)
エコ商品
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。自在車420EK・415EKと併用できます。
材質(車輪)ゴム 形状固定 型式420EKR固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 形状固定車 型式320SR固定車 取付方式平付固定 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)- 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420GRP 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420GRP 固定車(ゴム車輪)
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 形状固定車 型式420GRP固定車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
形状固定車S 型式415ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

420GRP 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪樹脂ブッシュ入 形状固定式 型式420GRP固定車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SR 固定車(フェノール車輪)
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユーエイキャスターSUS-SR型固定車・プレート式
エコ商品
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
699 税込769
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターER型キャスター(固定車・プレート式)
エコ商品
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
形状固定 金具仕上クロームメッキ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
839 税込923
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状固定車 型式320ER固定車 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 材質スチール 形状固定車 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

420ER固定車(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 形状固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
エコ商品
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 形状固定式 型式415ER固定車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420SRP・固定車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SRP・固定車(フェノール一体車輪)
エコ商品
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 車輪No.425E-RN100 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

420SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
形状固定車 型式420SRP固定車 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 材質スチール 軸径(Φmm)8 形状固定車 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 車輪幅(mm)27 取付穴径d(mm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420SRP・固定車(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SRP・固定車(フェノール一体(B入)車輪)
エコ商品
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420SR・固定車(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SR・固定車(フェノール一体(B入)車輪)
エコ商品
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
959 税込1,055
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420SKR-PH65 差込み式 420SKR・固定車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.428S-PH65 ストッパーなし 軸長L(mm)52 軸径T(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450) 表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ 材質(枠)スチール 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ボールB入)車 形状固定車 車輪幅(mm)27 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×65 車輪No.434E-FR100 ストッパーなし 偏芯E1~E2(mm)30~33 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)