クレパスを折れにくく手を汚さずに使えるホルダー付です。濡れた面でもよくかけて、雨や水で流れません。
材質/仕上ワックス・顔料
質量(g)30
適合温度(℃)5~40
鉄・ガラス・アスファルトなど何にでも書きやすい。滑らかな書き心地。
用途コンクリート、アスファルト、石材、木材、金属板、ガラス、プラスチック板、タイヤ等へマーキング
色白
1箱(10本)
¥3,898
税込¥4,288
11日以内出荷
建築用固形マーカー用替芯です。濡れた面でもよくかけて、雨や水で流れません。
材質/仕上ワックス・顔料
質量(g)6
適合温度(℃)5~40
商品タイプ替芯
こんなお得な商品も!

ペンキマーカー
モノタロウ
¥249
税込¥274
キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。
スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。
油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。
自動車、家具、建材の塗料、補修用。
宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。
商品タイプ使い切り本体
キャップを外した状態でも2~3日は乾かない、Dry-safeシステムを採用。
鮮やかな発色となめらかな書き味が特徴の固形芯蛍光マーカー。
鮮明に書け、薄い紙でも裏写りしません。
インク色5色セット:イエロー、ピンク、ブルー、オレンジ、グリーン
線の太さ中字/太字
質量(g)76.9
ケース寸法(mm)65×140×18
インク固形
色数5色
商品タイプ使い切り本体
1セット(5色)
¥869
税込¥956
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペンキマーカー
モノタロウ
¥249
税込¥274
すぐ書けます。
ボタ落ちがありません。
ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。
筆やとき皿の後始末の必要がありません。
上向きでも書けます。
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。
作業性が良好です。
ケント紙、色画用紙にも書けます。
後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
タイヤ、ホイールへのマーク記入
線の太さ中字
インク油性アルコール系顔料
商品タイプ使い切り本体
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
◇キットパス(環境固形マーカー)の特徴
●粉が出ない
固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。
いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。
粉を嫌うOA器機の集まるところや食品関係など清潔さを求める場所に最適です。
●経済的!
マーカーの2-3倍使えます。また補充用であれば一本あたり75円(税抜)
キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。
●揮発臭がない!
固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。
揮発しないのでマーカーのようにキャップをしめる必要はありません。
●最初から最後まで同じ濃さで書ける。
固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。
●環境にやさしい。
ホルダーに補充用キットパスを装着できるので、無駄なく使えごみの排出も最小限です。
※ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能です。
つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。
キットパスは粉の出ない新しい筆記具です。鮮やかで見やすく、ソフトで快適な書き味が楽しめます。
※黒板には使用できません。
ホルダー付きで手を汚しません。
携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
用途溶接個所、鉄鋼材、木材、樹脂等の産業資材へのマークチェック。
タイプ中字用
質量(g)30
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。
色褪せなく、定着性が優れています。
耐水性抜群!
-10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート
商品タイプ使い切り本体
全長(mm)148
質量(g)21
インク油性
線の太さ中太
握りやすく書きやすいスティックペンタイプの 固形ペンキマーカー。
乾燥後の塗膜は、耐光性・耐水性・固着性に優れます。
キャップを取れば直ぐに使えて、ペンキのように液ダレせず、ピンポイントな部分に使用可能。
繰り出し式のスティックタイプですので、一定の書き味で最後まで使用できます。
用途金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、 石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、 紙、木などのマーキングに
商品タイプ使い切り本体
用途工業・建築資材へのマークチェックや屋外備品へのマーキングのほか、塗装の剥離・キズの補修などに
仕様濡れた面や水中での筆記可
種別インキ:油性染料
材質インキ:油性顔料 軸・キャップ:PP 受皿・回転軸:POM
寸法(mm)(約)D131×W19×H19
質量(g)(約)27
温度(℃)直接筆記可能:200 ※150以上で筆跡が変色(黄変)する場合があります。
乾燥時間(分)インキ:3~5
ボタ落ちせず、ハケや筆が不要で上向きにでも書け、とっても便利です。
キャップ不要のクレヨンタイプです。
用途鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマークに。
長さ(mm)125
質量(g)26
商品タイプ使い切り本体
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
雨に濡れた面でもよく書けて、雨や水で流れません。
芯径(mm)Φ11
耐熱、耐光、耐水に優れています。
-10~200℃までの面に使用できます。
ペンキのように撹拌は不要で手や服を汚しません。
塩ビシートや長尺シートに滲み出てきません。
濡れた面にもマーキングできます。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー
材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂
質量(g)32
本体寸法(mm)135×20×20
耐熱温度(℃)-10~200
インク油性(顔料)
インク色イエロー
商品タイプ使い切り本体
インク固形
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
なめらかな描き心地の固形グラフィックマーカーです。紙への裏抜けがしにくい色材や、細かい場所を塗りやすい四角芯、経済的なリフィル式を採用することで、描画材としても、ラインマーカーとしても、手頃で扱いやすい固形グラフィックマーカーです。くり出し式の水性顔料芯を使用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1本あたり:132×9×11
線幅(mm)4×7
インク水性顔料
商品タイプ詰替式本体
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
のびのび描けるなめらかタッチ クレヨンみたいだけれど、すべりがよくスムーズなこの芯は「固形ゲル」というもの。紙に描く瞬間だけ、筆記の圧力によって、まるで液体のようになめらかな状態に変化します。ゲルマーカーならではの、とろけるような描き心地です。 ここがちがう!鮮やかな色・強い耐光性 ゲルマーカーは一般的なクレヨン類にくらべ、発色がとくに鮮やか。だから、こどもたちの豊かな色彩感覚を育てます。 また、すべての色が耐光性に優れているので、描いた作品をきれいな色のまま保存することができます。 子供から大人まで、安心して使えることを考えました。 ゲルマーカーの主な成分は、ゲル化剤と水性顔料。 だから、手や顔についた場合はもちろん、机などを汚した場合も、水やぬるま湯でカンタンに落とすことができます。 筆記体(レフィル)は、有害な物質を 使用していません。 ※
衣服等についた場合、素材によって、洗濯しても落ちにくい場合があります。
長さ(mm)39
種類固形ゲルマーカー替芯
方式キャップ&回転繰り出し式
商品タイプ替芯
水や油で濡れた面でも書けます。さまざまな素材にマークチェックできる。
マーカー部はスライド式でペン型ホルダーに出し入れできますので折れにくく、手を汚さずに使える携帯性。
クリップ付きですので衣服などのポケットにはさんで携帯できます。耐乾燥。
クレパスなので乾燥して書けなくなるということがなく、キャップやカバーの必要がありません。
用途木材、プラスチック、金属、ゴムへのマークチェックに建設資材・工業資材などにマークチェックに加熱面で150度の耐熱性がありますので溶接後の金属への筆記に最適。
長さ(mm)102
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
キットパスの魅力がたくさん詰まったバッグです。付属のHowToBookを見ながらキットパスの様々なテクニックが習得できるセットです。キットパスは、16色です。バッグは、フェアトレード、バングラディッシュのジュート麻を使用しています。あそびかたHowToBookには、キットパスを使ったテクニックが満載です。
用途固形マーカーのセット。
仕様キットパス:16色
セット内容キットパス16色×1・水筆×1・スポンジ×1・パネル×1・ボード×1・クロス×1・あそびかた×1・ステンシル用シート×3
材質キットパス:ワックス・顔料、水筆:(本体)PP・(水タンク)PE、(リバーシブルパネル)ポリエチレン・PET・(エソラ)PE・(ステンシルスポンジ)PP・スポンジ・(ステンシル用シート)ストーンペーパー。
適合年齢(歳)3以上
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
なんでも書ける、現場用環境マーカー!
工事用耐水ボード、ホワイトボード、プラスチック板、ガラス、金属板、フィルムシートなどに鮮明にも書け、つるつるした面であれば濡れた布等で消すことができます。(時間の経過や表面の状態により消せなくなる場合もございます)
木材、ダンボール、アスファルト、紙、ガムテープ、革、発泡スチロール、コンクリート、ブロック、タイヤなどのマーキングも可能です。
濡れているボード、水の中でも書けます。
人体に害のないものを使用しています。
手を汚さないホルダー入りです。
直径(Φmm)(マーカー部)8
商品タイプ使い切り本体
蓄光顔料を含むインキが昼間の太陽光や蛍光灯の光エネルギーを蓄え、暗所で発光します。
アルカリに強い。金属・ゴム・プラスチックの表面にも書け、工業用途にも適しています。
すぐれた耐光性と耐熱性。屋外での使用にも適しています。
ペンタイプの固形マーカーです。ペンキのように攪拌の必要がなく、刷毛や筆がいりません。上向きにも書けます。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキング
水周りなどの濡れた面へのマーキング
停電時に作業する際の作業着へのマーキング
誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキング
長さ(mm)125
発光時間(分)200lx(廊下や階段での明るさ)の光を20分間当てて、おおよそ90分から120分視認できます
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
工事用の撮影用黒板です。ビューボードは書き消し出来るカラー鋼板で木製より丈夫で長持ちします。付属のキットパスは固形マーカーなので揮発する事がありません。また、粉が出ないので衛生的です。
用途工事箇所の撮影用に。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×16
仕様取手付、立て掛け式
付属品キットパス×1本、消し具×1個
トラスコ品番184-1869
材質表示板面:ビューボード、フレーム:アルミ、取手:スチール、プラスチック
質量(kg)2
色黒
文字内容工事件名・工事場所・施工者
1枚
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
工事用の撮影用黒板です。ビューボードは書き消し出来るカラー鋼板で木製より丈夫で長持ちします。付属のキットパスは固形マーカーなので揮発する事がありません。また、粉が出ないので衛生的です。
用途工事箇所の撮影用に。
トラスコ品番183-7054
セット内容キットパス×1本、消し具×1個
材質表示板面:ビューボード フレーム:アルミ 取手:スチール、プラスチック
質量(kg)2
色(板面)緑
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×16
表示内容工事名 工種 測点
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。
用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。
仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能
材質パラフィン
幅(mm)12
高さ(mm)83
質量(g)7
奥行(mm)12
2018年トラスコ掲載ページ1 2142
何にでも書ける「ゲルチョーク」は、素材を選ばず、水や雨に濡れたところにも書ける固形マーカーです。
筆跡が濃くはっきり書けて、コントラストが良好。
表面が平滑でインキが浸透しなければ、水で軽く湿らせたウエス等で簡単に消せます。
水中で書けたり、油のついた面にも書けます。
6色(白、黒、赤、黄、青、緑)ラインナップあり、用途によって使い分けできます。
携帯しやすいクリップ付きで、ペンポケットに収納できます。
替芯交換タイプなのでホルダーは再利用できます。
本体はホルダー式のため芯が折れにくく、ポケットや衣類を汚しません。
用途屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。
使用方法尾栓を矢印の方向に回転させると芯が出ます。ご使用後は尾栓を逆回転させて芯をホルダー内に収納してください。
全長(mm)121
タイプ回転繰り出し式(専用替芯をご使用下さい)
材質(軸)樹脂
芯径(mm)6
最大径(Φmm)16
芯材油性顔料
商品タイプ本体
ツルツルした面に鮮明に書け、濡れた布等で簡単に消すことが可能。
木材、紙、コンクリート、タイヤ等のマーキングにも最適。
濡れているボード、水の中でも書ける。
人体に害のないものを使用。
手を汚さないホルダー入り。
用途ツルツルした面へのマーキングに
寸法(mm)40×140×15
直径(Φmm)(マーカー部)10
質量(g)10
折れにくく、やわらかな書き味の固型マーカーです。
用途プラスチック、発泡スチロール、木材、金属、タイヤ、石などへのマーキングに。
トラスコ品番337-0190
材質顔料、油脂分ワックス
寸法(mm)ペン先:11
色黄
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
回転くりだしで減りも分かりやすいです。ボードマーカーと違い揮発しないのでキャップの気遣い不要です。黒いカスが溜まらず、清潔に使用できます。キットパス専用クロスで消去してください。間違って口にしても安心で服についても洗いやすいです。固形タイプのホワイトボード用マーカーですので蒸発しません。揮発臭がありません。
用途ホワイトボードマーカーとしてご使用ください。
長さ(mm)120
質量(g)15
芯径(mm)7
太さ(mm)12
ホルダータイプで手を汚しません。粉の出ない新しい筆記具です。マーカーと比べて揮発せず、嫌な臭いもありません。固形タイプで揮発しないので、最後までかすれず発色します。マーカーの2~3倍使え、キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能で、つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。
用途建築用マーキングチョーク。
材質ワックス・顔料
入数(本)1
キットパスホルダーの詰め替え用、お得な2本入りです。下部にカートリッジが付いているので手を汚さず簡単に装着できます。マーカーと比べて揮発せず、嫌な臭いもありません。固形タイプで揮発しないので、最後までかすれず発色します。マーカーの2~3倍使え、キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能で、つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。
用途建築用マーキングチョーク。
材質ワックス・顔料
入数(本)2
関連キーワード