無風でもはっきり見えます。
材質天竺綿
表示内容日章旗
国民の祝日に。
付属品受金具、専用ケース
材質綿
寸法(幅W×高さH)(mm)930×680
1式
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
材質金メッキ、ABS樹脂製
方式ネジ式
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
材質エクスラン(アクリル100%)
質量(kg)0.15
寸法(縦×横)(mm)700×1050
さまざまな式典、大会に備えたサイズがあります。
こんなお得な商品も!
のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
国旗セット用ポールです。
長さ(cm)140
色白黒段塗り
仕様3本継ぎ
1本
¥889
税込¥978
4日以内出荷
ポリエステル100%でシワになりにくく、軽量で風に良くなびきます。
雨に濡れても乾きが早いです。
用途日々掲揚または式典や祝日などに。
表示内容日の丸
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
こんなお得な商品も!
フラッグキーパー
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。
伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1
材質スチール
適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
材質金メッキ、ABS樹脂製
方式ばね式
MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。
用途国旗・旗立てポールに最適です。
セット内容国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット
寸法(mm)700~1300
角度調整範囲ポール:4段階
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アルミポールのスタンダードタイプのポールです。
仕様フリーサイズ調整
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)1600~3000
直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)850
こんなお得な商品も!
安全旗
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質綿
この国旗は、縫い合わせ仕様です。白地中央部をくり抜き、赤地部分を合わせ縫い合わせる製法です。生地はエクスランバンテン(アクリル100%)を使用しており、鮮明な色彩に染まるのが特徴です。金具は上部スイブル、下部はフックが付きます。下部ロープ長く、縦の長さの半分ほどになります。(船舶用仕様)
仕様上部スイブル、下部フック
関連キーワード