国旗セット用ポールです。
長さ(cm)150
直径(mm)18
色シルバー黒段塗り
仕様3段伸縮ストッパータイプ
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
国旗セット用ポールです。
長さ(cm)140
色白黒段塗り
仕様3本継ぎ
1本
¥889
税込¥978
5日以内出荷
旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
材質金メッキ、ABS樹脂製
方式ネジ式
寸法(cm)9
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
桃太郎旗専用のポールです。
材質スチール(樹脂被覆)
トラスコ品番412-6696
寸法(mm)下部/22Φ・上部/19Φ
色白
質量(g)580
長さ(m)1.61~3.0
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。
用途国旗・旗立てポールに最適です。
セット内容国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット
寸法(mm)700~1300
角度調整範囲ポール:4段階
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ
トラスコ品番858-7706
セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本
長さ(m)2.25~6.04
ポール径(Φmm)44~55
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
国民の祝日に。
付属品受金具、専用ケース
材質綿
寸法(幅W×高さH)(mm)930×680
1式
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
材質金メッキ、ABS樹脂製
方式ネジ式
アルミポールのスタンダードタイプのポールです。
仕様フリーサイズ調整
無風でもはっきり見えます。
材質天竺綿
表示内容日章旗
ビニール製の国旗用ポールです。軽くてお買い得です。
長さ(cm)75
直径(mm)9.7
仕様黄ポリ球べら付き
1本
¥599
税込¥659
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

フラッグキーパー
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。
伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1
材質スチール
適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)
材質ステンレス
高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149
質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200
寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)10
適合パイプ径(Φmm)48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)クレモナ
1式
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
材質金メッキ、ABS樹脂製
方式ばね式
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
コンクリートの壁面に国旗、社旗、会旗など旗の付いたポール(旗竿)を掲揚することができます。
SUS304ステンレス製ですので、耐候性に優れておりサビにくく、旗竿のセットも簡単にできます。
3/8"オールアンカーが付属しております。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
仕上磨き
関連キーワード