生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ1.5巾(小型)
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ3巾(中型)
・プリントではなく、それぞれの色に染めた生地を縫い合わせています。・各上下にスイベル、フック付き(真鍮製)。
用途海上での船舶間での通信に使用される旗です。その組み合わせによる意味などは世界共通となっています。沿海を航行する大型船には備え付けの義務がありますが、その美しいデザインからインテリアとしても使用されます。1セット(全40種)でのご購入がお得です。
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ2巾
丈夫で変色しにくいポリエステル素材の万国旗です。
仕様片面ひも付、日本・アメリカ・イギリス・イタリア・インド・オーストラリア・オランダ・カナダ・スイス・スウェーデン・ロシア・韓国・中国・デンマーク・ドイツ・トルコ・ノルウェー・フィリピン・ブラジル・フランス
材質ポリエステル製
寸法(cm)L12m
アズワン品番61-7257-14
ひも長(cm)60
1セット
¥4,470
税込¥4,917
6日以内出荷
生地はエクスランバンテン、金具付(上部スイブル、下部フック)にてフック部ロープが旗の縦の長さの半分ほどになります。
仕様国際連合・アメリカ合衆国・韓国・ドイツ・フランス・日本・イギリス・インド・スイス・チェコ・ ジャマイカ・トルコ・ギリシャ・コロンビア・イタリア・ロシア連邦・カナダ・スウェーデン・中国・ブラジル(20ヶ国)
材質塩化ビニールシート
長さ(m)11
寸法(縦×横)(mm)380×265
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
無風でもはっきり見えます。
材質天竺綿
表示内容日章旗
AC電源で自動調整。シンプル&コンパクトな電波時計時刻送信機
P18-NTPACは、家庭用AC100Vから得た交流信号をもとに時刻を保持する電波時計送信機です。
本機はAC100Vの電源周波数(50Hz/60Hz)が常に累積誤差が生じないようにコントロールされている事に着目して、内部時計の遅れ進みを調整しながら動作します。
最初にWebブラウザ上のアプリを使って時刻を設定すると、以降は交流信号による時刻の調整で内部時計を保持します。
標準電波を受信しにくいビルの中や、特にネット環境が用意されていないビルの地下などで力を発揮しますので、電波時計を使用できる可能性が広がります。
電波時計への送信距離は最大10m。
仕様時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等による専用アプリを使用
寸法(mm)100×68×37
電源電圧専用AC-ACアダプタ:AC9V/4.5VA
電流(mA)最大300
マウントデータ受信用デテクタ、ステータスLED、データLED、ファンクションボタン
関連資料(0.9MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

紅白手旗 工事用
モノタロウ
¥669
税込¥736
遠くからでも確認しやすい赤白の合図用旗です。
用途工事現場での一般車の誘導などに。
セット内容紅白各1本
色紅白
柄径(Φmm)16.5
柄長さ(mm)600
材質(柄部)木
用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。
材質ポリエステル100%
寸法(縦×横)(cm)旗:70×85
材質ポリエステル
寸法(mm)旗:410×300、棒:Φ8×450
用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。
材質ポリエステル100%
寸法(縦×横)(cm)旗:135×165
運動会・イベントを盛り上げる。
仕様20ヶ国1組
材質綿100%
寸法(幅W×高さH)(mm)450×350
1式
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
材質エクスラン(アクリル100%)
質量(kg)0.15
寸法(縦×横)(mm)700×1050
さまざまな式典、大会に備えたサイズがあります。
運動会・イベントを楽しく彩る20ヶ国セットの万国旗
色カラフル
材質ポリエチレン
質量(g)220
全長(m)約10
寸法(cm)28×35
アズワン品番64-9534-69
1組
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
セット内容日本、アメリカ、イギリス、イタリア、カナダ、ドイツ、ブラジル、フランス
材質柳・紙
長さ(mm)(楊枝)70
寸法(mm)(旗)35×24
高さ(mm)約65
TKG品番9-2435-1401
TKG品番(2017)6-2215-2301
1ケース(144本)
¥699
税込¥769
当日出荷
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類その他
ケーブル長(m)1.6(コネクタ含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず)
仕様送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット
色黒
端子Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用
設定方式DHCPによる自動設定、または手動による設定
電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給
電流(mA)130
動作環境インターネットに接続できる環境
表示7セグメント数字表示、8桁
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード