組み立て簡単な霜除け、寒さ除けの簡易温室。
ハーブ等の冬ごしにも最適です。
用途保温、防霜、促成、防風などに
使用目的促成、保温、防霜、防風
寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!
材質本体:スチール、カバー:塩化ビニル樹脂、ジョイント:ポリプロピレン
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約620×440
棚板耐荷重(kg)1枚あたり:均等15まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
お庭スペースに合わせた多彩なバリエーション。差込み式パイプジョイント使用で組立がラクラク。
パイプは亜鉛メッキ加工で錆びにくい。
亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。
ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。
間口(m)2.2
パイプ径(Φmm)19
高さ(m)2.2
ベース式を採用。時期と作物により菜園畑を移動させ連作障害を防げます。またハウスの移動は大人2人でらくらくできます。
春~秋は天井部にビニール天幕を被せ、側幕を防虫ネットで囲い完全に外部と遮断する為、害虫の侵入を防げます。
秋~春先は防虫ネットをビニール(0.075mm)に張り替え、温室で使用できます。
別売の遮光ネットを張れば日よけ、霜よけになります。
仕様採光性95%以上農ビ0.1mm、白色防虫ネット
質量(kg)78.8
パイプ径(Φmm)25
面積約3.3坪
奥行(m)4.0
扉形式スライド式扉
高さ(m)2.2
間口(m)2.7
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
寒さや霜から大事な植物を守ります!ファスナーで開閉。巻き上げれば出し入れラクラク。
材質塩化ビニル樹脂
幅(mm)740
質量(kg)0.5
適合品番VGT-WS01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅71cm×奥行49cm×高さ158cm
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。
前後パイプは19mmを使用。
風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。
パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
花苗、野菜苗の育苗にジャストサイズ。ビニールは一体型透明で厚さ0.1mm。フレームは直径19mm、スチール製亜鉛メッキパイプのため丈夫でさびにくいです。
用途家庭菜園
仕様アーチ4本
パイプ径(Φmm)19.1
面積約1坪
奥行(m)2.2
適合作物花苗、野菜苗など
高さ(m)1.85
間口(m)1.56
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
一般的な0.1mmの農園芸用ビニールです。トンネル栽培やトマトの雨よけ、ミニ温室にも。
用途トンネル栽培の保温育苗 透明ビニールフィルム
使用目的保温、育苗、透明ビニールフィルム
国産の丈夫な亜鉛メッキパイプと農業用ビニールで元気なトマト栽培に大活躍
用途トマト・なす栽培の雨よけとして使用
断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!。融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様融着率70%
温度上昇(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃
保冷効果(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×215×220
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×156×170
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
植物の寒さや霜よけ、背の高い植物や大きめプランターに使える大型のビニール温室です。工具不要で組立が可能です。
用途植物の越冬、保温、棚として。背の高い植物や大きめプランターに。
付属品ヒモ付ペグ4本、アンカーピン8本
材質(本体)スチール、(カバー)ポリエチレン、(ジョイント)ポリプロピレン
幅(mm)1220
質量(kg)約9.5
質量(g)8.84
耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)均等10まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅122cm×奥行186cm×高さ190cm
寸法(幅W×奥行D)(cm)(棚板1枚あたり)約79×31
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
強力タイプの本格構造。
ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。
前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。
出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。
ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。
パイプ径(Φmm)25
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。
伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
寒さや霜から大切な植物を守る!フラワースタンドやラックにかぶせるだけで、すぐに使える簡易温室。ファスナー付きカバーで、中に入れたものが取り出しやすい!
ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-N04CT』を購入して下さい。
用途植物の越冬、保温、棚として
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
色グリーン
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
1セット
¥659
税込¥725
7日以内出荷
観葉植物、温室園芸に最適な保温用品のセットです。水をかけないでください。
セット内容ひよこ保温球(100V・100W・室内用)×1個、ソケット(コード付き)×1個、電子サーモスタット(マルチ対応)×1個、温度計×1個
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード