アルスのロングセラー小型園芸鋏。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 お花屋さんにも愛用いただいているロングセラー商品です。
用途草花の束ね切り、庭のお手入れなど
全長(mm)192
質量(g)130
刃長(mm)42
仕様高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式
使用目的手入れ、束ね切り
切断対象庭、草花
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:9
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型園芸鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途草花の束ね切りや庭木のお手入れに
全長(mm)192
刃長(mm)42
質量(g)130
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的手入れ、束ね切り
切断対象庭木、草花
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:9
果実の剪定、採果に最適。
用途ガーデニング、農園作業に。
全長(mm)165
質量(g)75
使用目的ガーデニング、農園作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
家庭菜園にオススメのガーデニング園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 刃先までしっかり切れ、ナスやキュウリ等の野菜や、ミカンなどの果物の収穫に適しています。 他にも庭木の小枝のカットから、採果・摘花まで幅広く活用できます。
用途庭木のお手入れ、収穫などに
全長(mm)183
刃長(mm)46
仕様専用キャップ付き、替刃式
質量(g)85
使用目的収穫、手入れ
切断対象庭木
材質(刃)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:6
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
サビに強いステンレス刃多用途鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の手入れや小枝のカットから、ビニールひものカットなど園芸作業で幅広く使えます。 花摘み、切り戻しに。 姿が乱れてきたら思いきって切り戻すと、わき芽が伸び、植物を長く楽しむことができます。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。
全長(mm)170
刃長(mm)45
仕様ソフトグリップ、刃カバー付き、マイクロエッジ加工
付属品刃カバー
材質ステンレス鋼/マイクロエッジ加工
質量(g)73
使用目的手入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)茎:6
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
菜園・果樹・園芸など幅広い用途にお使い頂けます。 プロの摘果・採果鋏の切れ味をそのままに、手軽に楽しく使えるガーデニング用鋏として開発しました。 持ちやすい、使いやすい、おしゃれ、コンパクトなど、女性の手にフィットするさわやかな感触です。
用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに
仕様替刃式
使用目的剪定、収穫、手入れ
切断対象庭木
RoHS指令(10物質対応)対応
磨耗に強いチタンコーティング仕上げの園芸はさみ。金ピカで見た目もかっこいい。ガーデニング鋏
全長(mm)約200
切断能力(mm)【生木】15
使用目的ガーデニング
仕上チタンコーティング仕上げ
コード109035
アズワン品番65-0324-95
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
家庭菜園にオススメのガーデニング収穫鋏。 プロが認める摘果・採果鋏のベストセラ―。 グリップは滑りにくく、手になじみやすい凸凹レリ―フを採用。 刃長がロングサイズで、野菜などの収穫に適しています。 また、刃先を丸くし、野菜類を傷つけにくい加工を施しています。
用途庭木のお手入れ、収穫などに
全長(mm)210
刃長(mm)65
質量(g)118
表面処理ブラック仕上げ
使用目的収穫、手入れ
切断対象庭木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:6
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ロングセラー小型園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 切り口がシャープで特に硬い枝や、束ね切り、株分け作業に適しています。 握力の弱い女性でもラクに切ることができ、硬い繊維質の枝も簡単に剪定できます。 切り口はスパッとなめらかで、次の発芽を妨げません。
用途庭木のお手入れに
全長(mm)190
刃長(mm)42
仕様グリップ開き角度2段切替式、刃カバー付き、打ち合いクッション、エラストマーグリップ
付属品刃カバー
材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ
質量(g)160
使用目的お手入れ
切断対象庭木
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:9
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
【刃物鋼にハードクロムメッキでサビ・ヤニに強く切れ味抜群!】。刃部は刃物鋼にハードクロムメッキを施し、精密な研磨を施すことにより切れ味良く、長切れする刃を実現しています。またギザ刃によって切るものが滑らずスムーズに切る事ができます。●新開発!ソフトフィットハンドルで手にやさしい!。新しく開発したハンドルは従来品に比べやわらかく、手に沿う形状になっており 手が痛くなりにくく、長時間の作業も楽々できます。●復活!輝く切れ味!刃研ぎ付キャップで刃が研げる!。家庭・園芸用ハサミに、キッチン用刃物に、農作業用刃物に…。様々な刃物の刃を簡単に研ぐことができます!
用途フラワーアレンジ、ガーデニング、家庭菜園、ビニール切り、ワイヤーカット、手芸、工作など多用途に対応します。
全長(mm)170
刃長(mm)45
切断能力(mm)生木:6 / なまし針金:1.2
材質刃:刃物鋼 / 柄:PP+TPR樹脂 / キャップ:ABS樹脂 / 研ぎ部:タングステン
質量(g)58
使用目的ガーデニング、ビニール切り、フラワーアレンジ、ワイヤーカット、家庭菜園、工作、手芸
関連キーワード