20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
効率抜群の刃長タイプで、葉刈りなどの仕上げに最適です。ユーザーの手の大きさや、切断する対象、頻度によって刃の開きを調整出来ます。刃の開きは約40度と約20度二段階が可能です。ヤニが付きにくくお手入れがしやすいハードクロムメッキ仕様です。植木の間やブロックなどのキワ、奥まった場所でも使い易い細刃設計です。底部保護設計で、地面に置いたままでも作業が行なえます。
用途新芽などの整枝、葉刈、仕上作業。 全長(mm)260 刃長(mm)120 材質刃部:SK5 グリップ:PP・TPR 刃部硬度HRC52±2 使用目的仕上作業、整枝、葉刈 切断対象新芽 材質(刃)ハードクロムメッキ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

使い勝手抜群の小型軽量タイプです。保管や収納に便利なカラビナ付きです。軽量で丈夫な樹脂製ハンドルです。
用途庭木の剪定、整枝作業用。 仕様カラビナ付 材質刃部:刃物鋼 ハンドル部:樹脂 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

剪定鋏 アルミ柄 モノタロウ 動画あり
軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。 全長(mm)184 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)(生木)10 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)176 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木、果樹
1丁
999 税込1,099
欠品中

140L-DX アルスロングファミリーデラックス アルス 動画あり
刃長58mmの真っ直ぐ長く伸びた刃は草花の束ね切り・リサイクル・廃棄処理など幅広い用途で活躍します。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途草花の束ね切りからリサイクル品のカットまで幅広くご使用いただけます。 全長(mm)210 刃長(mm)58 切断能力(mm)- 仕様エラストマーグリップ、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替 トラスコ品番396-5643 材質刃:高炭素刃物鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC) 質量(g)150 使用目的カット、束ね切り 切断対象リサイクル品、草花 アズワン品番6-3006-04 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:9
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

K-950Z 伸縮式強力刈込鋏 アルス 動画あり
アルス伸縮式強力刈込鋏
エコ商品
生垣や植え込みのお手入れに便利な刈込鋏です。 直径15mmまでの太い枝もカットする強力タイプの刃です。 葉刈りから枝の剪定までガーデニングに幅広くお使いいただけます。 アルミパイプを採用し930gと軽い為、長時間の使用でも疲れにくく女性やお年寄りの方にもオススメです。 3段階伸縮式、最長1,020mmまで伸ばして使用できるため、高い枝や遠い位置のカットにも便利です。 高炭素刃物鋼を使用した高品質な刈込ハサミ、庭木・垣根のお手入れで活躍します。 対象樹木:カイヅカイブキ、イヌツゲ、イヌマキ、ウバメガシ、キンモクセイ、ツツジ、サツキ、レッドロビンなど
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に 全長(mm)690-1020 刃長(mm)120 仕様刃カバー付き、ダイヤルナット 質量(g)930 使用目的整枝、葉刈り 切断対象植え込み、生垣 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

NH-11SD アルスにぎり鋏 アルス 動画あり
切れ味と耐久性に優れたにぎり鋏。 支点部固定式で安定性に優れ、無駄な力をかけずに思いのままにカットします。
用途糸のカットに 全長(mm)110 刃長(mm)40 質量(g)40 表面処理ブラック仕上げ 使用目的カット 切断対象 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

クラフトチョキ プリザ アルス 動画あり
ロングセラーの多用途はさみ「クラフトチョキ」にワイヤーカット機能をプラス!刃元のギザギザが針がねやワイヤーをしっかりホールドして、わずかな力で切断します。 花を切る、ワイヤーを切る、リボンを切るなど、花にまつわるカット作業を道具を持ち替えることなくスムーズにお手伝いします。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 手にやさしいグリップ!やわらかグリップ。 手に直接ふれる部分には軟質樹脂を採用。 また、指にあたる部分の接触面を広くとることで、指にかかる力を分散し、長時間の作業や硬いものを切ったときの指への負担を軽減します。
用途フラワーアレンジメント・ワイヤーカット 材質刃部:高炭素刃物鋼(ハードクロムコーティング) 全長(mm)160 質量(g)50 刃長(mm)40 切断能力(mm)Φ1.2 使用目的カット、フラワーアレンジメント 切断対象ワイヤー RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

316 ワイヤーカット鋏 アルス 動画あり
14番(直径2mmのワイヤー)までカット可能。 フラワ―アレンジメントやアートフラワー等で使用するワイヤ―(なまし針金)をラクラクカットします。
用途フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに 全長(mm)170 刃長(mm)15 質量(g)105 使用目的カット 切断対象フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤー 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×6本
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

シェフスター料理人鋏 アルス 動画あり
アルスシェフスター料理人鋏
エコ商品
調理での活躍はもちろん、食べ物の小分けなど食卓用鋏としても便利に使用できる料理人鋏。 野菜のカットなどのキッチンワークをはじめ、お子様やお年寄りの食べ物の小分けなど、食卓用はさみとして大変便利です。 また、魚をさばくこともでき、本格的な料理用刃物としての機能も備えています。 いちいち包丁やまな板を出したりする煩わしさがなく、ちょっとした切り分けをスマートにすることができます。 簡単に分解して洗えるため、衛生的です。
用途食材のカットや食卓用鋏に 全長(mm)200 刃長(mm)65 質量(g)100 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的カット、食卓用鋏 切断対象食材 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3100-BK アルスヌーボーダブル アルス 動画あり
ワイヤーカット機能のついた便利なはさみ! 14番(直径2mmのワイヤー)までカット。 フラワ―アレンジメントや園芸のあらゆるシ―ンで大活躍します。 グリップのカラーはブラックです。
用途フラワーアレンジメント、ワイヤーのカットに 仕様ハードクローム仕上げ、ソフトグリップ トラスコ品番752-4803 材質高炭素刃物鋼 ブラック 質量(g)60 使用目的カット、フラワーアレンジメント 切断対象ワイヤー RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×3本 全長×刃長(mm)169×40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易な高枝切りばさみ。全長160cm、最高到達距離3.5m(本体を含む)、最大切断角度200度。耐久性のある鋼製歯車:12速の鋼製ギア内蔵、パワフルな切断力。直径32mmまでの枝に対応。切り取った枝を除去するための革新的なフック:調節可能なフック。切り取った枝を樹冠から除去するのに最適。生垣や枝を快適に裁断する、生垣および高枝切り用はさみ。刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易。
用途枝切りばさみ、植木用ばさみ、生け垣用ばさみ、伸縮型枝切りばさみ、枝切りカッターとして。植木 カッター 伐採機 伸縮型 生け垣用 枝切り 園芸用 高枝はさみ 剪定ばさみ 質量(kg)0.9 グレー/オレンジ 全長(m)1.6 使用目的伐採、剪定、枝切り 切断対象園芸、植木、生け垣、高枝 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×50×118 到達距離(m)最高:3.5 切断能力(Φmm)32 切断角度(°)最大:200
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

直径40mmまでの枝のカットに適した太枝切りばさみ。アルミニウム製の頑丈なアーム。取替可能なステンレスの刃。最大25年保証
用途剪定および整枝に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 枝 太枝切り鋏 GARDENA太枝切り 材質アルミ、鉄 質量(kg)1.253 刃形バイパス型 (切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確できれいな切断が可能) 使用目的太枝切りばさみ 切断対象太枝 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×19.2×3.2 最大切断径(Φmm)40
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

180PCC-1.8 カーボンチョキ 剪定型 アルス 動画あり
アルスカーボンチョキ 剪定型
エコ商品
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。
用途高所の枝切り 全長(mm)1800 刃長(mm)60 切断目安(Φmm)生木15 仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム 材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製 質量(g)420 材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ 使用目的枝切り 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工) 適合替刃180PCC-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

花や若木だけでなく、直径18mmまでの小さな幹も切断可能。片手用安全ロック - 片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管。切断動作 - 軟質プラスチック部品によるエルゴノミクスデザインのグリップにより楽なカットをサポート
用途花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/刃/直径/負担/バイパス/ステンレススチール製/切断仕様/切断/下刃/園芸仕事/幹/鋏/グリップ/エルゴノミクスデザイン/手/組み合わせ/若木/花/植物/オールラウンダー/実現/手首 材質プラスチック、鉄 質量(g)128 使用目的花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝の切断に 切断対象花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×1.8×6.1 刃型バイパス型 最大切断径(Φmm)18 切断目安(Φmm)18
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

160PCC-1.8 カーボンチョキ 採集型 アルス 動画あり
アルスカーボンチョキ 採集型
エコ商品
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 さびにくく、強い刃-ハードクローム仕上げ-刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)1790 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時) 仕様つかみ機構あり、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム 材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製 質量(g)435 材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 適合替刃160PCC-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷

アルミニウム製の伸縮型レバーアーム。刃:バイパス型 (切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確できれいな切断が可能)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)0.975 使用目的枝切 全長(cm)52-67 切断対象 保証期間最大25年 最大切断径(Φmm)42
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。刃:バイパス型 (付着防止コーティングの精密に研磨された刃。植物への負担を少なく切断)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)1.15 使用目的枝切 全長(cm)60 切断対象 保証期間最大25年 最大切断径(Φmm)42
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。刃:アンビル型 (上の刃が平らな金属面アンビルに当たるため、硬い木の切断に適している。枝を支え樹皮が傷つかないようカット)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)1.4 使用目的枝切 全長(cm)75 切断対象 保証期間最大25年 最大切断径(Φmm)42
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。刃:バイパス型 (付着防止コーティングの精密に研磨された刃。植物への負担を少なく切断)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)1.4 使用目的枝切 全長(cm)75 切断対象 保証期間最大25年 最大切断径(Φmm)42
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

枝の太さによってギアの設定が可能。切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確に切断。人間工学に基づく柄は滑り止め付きで、扱いやすく安全な作業が可能。長い柄と細身の切断部により、繁茂した茂みや低木を間引きに最適。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。繁茂した茂みや低木を間引き、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、山、森、林、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)1.2 使用目的枝切 全長(cm)117 切断対象 保証期間最大25年
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷