黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水道具として
色ブラック
種別農園芸ホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-50
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)6
ホース外径(Φmm)10
適合蛇口外径(Φmm)15~19
仕様7種類の散水パターン
付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個)
材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス
色ブルー
噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン!
耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。
ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm
ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付
材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)
巻取形式手動
こんなお得な商品も!
ホース 防藻・耐圧タイプ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色ブルー
使用圧力(MPa)0~0.7
材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
使用流体水
特性耐寒、防藻
藻が発生しにくいので灌水用に最適です。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用
色ブラック
使用流体水
藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ適応。
ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用
色ブラック
使用流体水
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
色ブルー
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)20
耐寒性、柔軟性に優れた軽量ホース。
表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用
色グリーン
材質軟質塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)約19
使用流体水
こんなお得な商品も!
グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
ねじれに強いツイスターホース。
手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
カバーあり
色ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)
材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り)
加工(ホース)防藻加工
ノズルワンタッチ取付
耐熱温度(℃)60
ニップル蛇口:工具不要のレバー式
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
巻取形式手動
スイングガイドで手を汚さず巻ける!
ホースを左右に自然移動!
BOX型だから、直射日光を防ぎホースの劣化を防止!
丸型の蛇口外径16mmに適合します。
ホース内径(Φmm)12
適合ホース外径(Φmm)17
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様耐寒・耐圧ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付
カバーあり
色ライトグレー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×345×300(ハンドル含む)
巻取形式手動
こんなお得な商品も!
グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。
用途送排水用。園芸散水用。
色クリアブルー
使用温度範囲(℃)-5~60
使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)20
材質(ホース)塩化ビニル樹脂
補強層ポリエステル糸
内径(mm)15
藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。
耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途農業、園芸、一般散水用
使用流体水
材質軟質塩化ビニル
色ブラック/グリーン
長さ(m)50
特性食衛適合/耐寒/耐圧/防藻
使用温度範囲(℃)-5~60
種別ドラム巻
材質(補強材)ポリエステル糸
安定感抜群のプラスチックホースリール。
ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付。
安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。
本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
巻取形式手動
こんなお得な商品も!
ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。藻が発生しにくいホースを使用しています。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。
適合蛇口外径(Φmm)14~20
材質(ホース部)軟質塩化ビニール、(ノズル・アタッチメント部)ABS樹脂
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.6[7]
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
こんなお得な商品も!
ホース 防藻・耐圧タイプ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体水
材質PVC・ポリエステル糸
色ブルー
特性防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)-39
使用温度範囲(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。
鉢やプランター園芸の散水に最適な軟質ホースです。
好きな長さにカットして使用できます。
別売の滴下エンド(GA-QF017)・滴下ニップル(GA-QF019)やその他の接手と接続することで、お好みの水やりができます。
抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.1~0.2
ホース内径(Φmm)4
ホース外径(Φmm)6.5
ビニバーαなどフィルム止め資材の継手付近から雨漏りする水滴をダイレクトにキャッチし市販の園芸ホースで外部に排水します。
ホース内径(Φmm)16Φ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×8×1
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応できる散水ノズル。洗車や掃除はもちろん、園芸にも使用できます。
手元のつまみ操作で水の流量が調節できます。
ホースがワンタッチで着脱できるコネクターを付属。
普通ホース(内径12~15mm/外径21mmまで)に対応。井戸水で使用しないで下さい。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR
質量(g)260
適合ホース外径(Φmm)21まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×6×24.6
適合ホース内径(Φmm)12~15
最大使用水圧(Mpa)0.7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。
園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
用途散水ホース。
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体水
外径(mm)20
内径(mm)15
従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。
やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。
クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。
洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用
色ピンク(半透明)
使用流体燃料油・潤滑油・廃油など
特性耐油
散水ホースの決定番。
洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。
糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23
全長(m)10
使用流体水
材質軟質ポリ塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DH-181A
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)18
外径(Φmm)23
常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
最小曲半径72
1個
¥5,300
税込¥5,830
当日出荷
【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。
【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。
【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。
【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。
※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース
取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
特性耐候性
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用流体水(工業用水)
色グリーン
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料商品情報(0.59MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。
【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。
【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。
【法適合】 RoHS2適合で安全安心。
※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色グリーン/イエローライン入り
特性耐候性、軽量、ねじれ防止
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品情報(0.6MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.52MB)
ホースや部品の保管に便利な壁掛け式ホースハンガー。場所を取らずホースを壁に掛けて、すっきり簡単にホースを保管。ホース、スプレーノズル、散水器など、すべてのGARDENA純正システム部品を吊り下げて保管が可能
用途ホースやホース部品の保管に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/ホースハンガー/ハンガー/壁掛け式ホースハンガー/散水作業/散水用具/散水ノズル/ガーデニング作業/部品/使用/壁/保管
材質プラスチック
質量(g)190
保証期間最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.6×13.4×13.3
適合ホースサイズ収納可能:35m (直径13mm ホース)、25m (直径15mm ホース)、20m (直径19mm ホース)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
どの位置でも読みやすい大型回転ディスプレイ。水道の蛇口にも、ホース先端にも、水平または垂直に直接接続できます。モード1、2:1日あたりもしくは季節ごとの総使用水量を表示(リセットするまで測定)。モード3:自動モード。2秒以上中断まで水量を測定。次の散水のときには表示0から開始。モード4:流量モード。測定単位をリットル(l)またはガロン(gal)から選択。ニップル式コネクター対応タイプ。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。リチウム電池(CR2032 3V)同梱。
用途散水時の水道水の使用量の測定に。庭/ガーデン/ガーデニング/散水/節約/節水/測定/洗車/コネクター/アダプター/ホース/連結/取付システム/散水システム/灌漑システム/園芸用品/園芸用/園芸用具/庭散水/ガルディナ/AquaCount
質量(g)80
保証期間最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×4.9
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
お風呂でお使いの浴室用シャワーホースに取り付け、散水用ホースをワンタッチで接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。
用途浴室用シャワーホースとホースの接続に。ベランダ菜園やベランダ園芸の水やりやベランダのお掃除などに。
トラスコ品番223-8002
材質ABS、POM、EPDM、NBR
高さ(mm)43
質量(g)41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×36×120
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
水量をスムースに調節・遮断可能なコネクター。水道の蛇口を閉めず、蛇口から離れた場所にあるホースに取り付けた本コネクターで制御。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。Y型カップリング(品番02934-20、18287-20)に取り付けて水流調整・止水に役立つホースコネクター。
用途ホースコネクタ、止水コネクタとして。園芸/庭/ガーデニング/ガーデン/コントロールバルブ/ホース/スプリンクラー/調整/止水/散水/水流/水道/蛇口/全天候/通年/耐寒性/園芸用具/ガルディナ
質量(g)75
保証期間最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×11.2×6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
散水ホースの決定番。
洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。
糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20
全長(m)10
使用流体水
材質軟質ポリ塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DH-151A
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
最小曲げ半径(mm)60
常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
壁に設置するホースボックス。
使いたい時にすぐ使え便利。
庭の水まきを簡単に。
壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。
ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。
ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。
ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。
ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。
ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。
設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。
用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。
材質プラスチック、PVC
カバーあり
質量(kg)8.3
キャスターなし
ホース長さ(m)20
保証期間最大5年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:45×48.7×22.8
巻取形式自動
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
スプレーノズルの標準タイプ。人間工学的な持ち手:軟質プラスチック製の部品により、スプレーノズルは手に馴染み、滑りません。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、回すことで水を止めることができます。実用性と耐久性:スプレーノズルのスリーブは取り外せないため、紛失しません。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。洗浄用ノズル、ガーデンホース止水用具、散水ノズル。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質プラスチック
質量(g)59
保証期間最大5年
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり
仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)
適合園芸用耐圧ホース
質量(g)1138
電源:DC6V 単3電池4本(別売)
適合ホース外径(Φmm)16~20
流量(L/min)3~15
適合ホース内径(Φmm)13~15
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能。
水栓無しのタイプです
色ブルー
ホースのねじれやよじれを効果的に防止する蛇口コネクター。水道蛇口のホース連結口に設置。蛇口ホースのねじれを防止。水流がスムーズ。研究を重ねて培った確かな品質で長寿命。GARDENA散水システム製品のアクセサリと連結し、簡単に水漏れなく蛇口とホースの設置可能
用途ホースのねじれやよじれ防止に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/蛇口/ホース/水漏れ/蛇口用アングル水栓コネクター/GARDENAオリジナル散水システム/ホーストロリー/ガーデンホース/首振り式/使用法/連結ユニット/連結/使用/耐久性/回転/ねじれ/部品/維持/防止/アングルコネクター/最適/長持ち/水流
材質プラスチック
寸法(mm)【蛇口】ネジ式 33.3(G1)および26.5(G3/4)
質量(g)55
保証期間最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×4×4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ