1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式に比べ握力は本体を握る力だけで、切断時の衝撃も少なく疲れにくいので、たくさんの剪定作業をしたい方におすすめ。園芸刃物メーカーとして培った剪定刃製造の技術を活かし、パワフルな電動式剪定鋏専用の「枝すべりを抑えつつ耐久性に優れた刃」を開発。取り回し自在のコードレス&電動式で作業者の負担を軽減しつつ、快適な切れ味を実現しました。太い枝もスピーディーに切れるので早く作業を進めたい方におすすめ。細い枝をたくさん剪定するときは、刃の開き幅が狭い「細枝モード」に切り替えも可能。刃がトリガーと連動する追従式なので、刃の閉開が自由自在。生木直径25mmを0.3秒で切断可
用途剪定作業に 付属品替刃用六角レンチ3種、専用油差し(容器のみ)、バッテリー2個、専用ホルスター、ハードケース、取扱説明書(保証書)、ユーザー登録案内書 全長(mm)286 質量(g)925(バッテリー含む) 電圧(V)DC14.4 刃長(mm)52 使用目的剪定 連続使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり) バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池) 充電時間(時間)約1~2(バッテリー1個あたり) RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:25
1個
86,980 税込95,678
8日以内出荷

関連カテゴリ