園芸用の育苗トレーです。
材質ポリプロピレン
色ブルー
通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。花苗箱として花苗(3寸)が各6個、12個、24個入るピッタリサイズ。
材質ポリプロピレン
色ブラック
スタッキング高さ(mm)9
日光を遮断し、熱で変形しにくい黒素材を使用。セル内は根巻きがしにくい形状です。長方形突起リブ付。
セル底穴を大きくすることで、水はけ・酸素循環がよくなるので、苗の発芽が良好。
セル間に平等に水撒きできる形状を採用。
付属品JANシール1枚
列数30(5×6)
穴径(Φmm)底:7
外形寸法(mm)285×285×51
セル(mm)40×49
1セット(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷
割れにくく、長持ち!
セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。
トレイがたるみ易いと棚車に乗せた時に、下の苗にあたり、育成を阻害してしまうので四隅を鋭角にしています。
寸法(mm)600×300×44
種別全自動移植機対応
材質ポリスチレン
持ち運びに適したガーデニングトレイ!トレイのまま収納・持ち出しに!細かいパーツの紛失を防ぎます。
植え替え作業や移動に!周囲を汚さず作業ができて持ち運びに便利です。
万能タイプのマルチトレイなので、シューズや長靴、ベビーカーにも置き場所を決めれば床汚れの防止に。
用途植物の植え替え、道具やシューズの保管、床汚れ防止
材質ポリプロピレン
色ブラック
通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。
材質ポリプロピレン
色スミグレー
折り返し加工によりトレーが曲がりにくい為、作業性が良くなります。
またセルの内側にリブが付いているので、根巻を防ぎます。
長さ(mm)539
幅(mm)277
レジンと陶土70%の自然素材プランター、手作業の絵付けで多彩な色合いです。
ファイバーグラスプランターや陶器鉢、テラコッタのような高い質感を出しながら住持プランターに近い軽さと適度な厚みを持ち、われにくくてしかも長持ちします。
樹脂の鉢と陶器鉢、テラコッタなどの良いところばかりを集めたような園芸用鉢です。
寸法(Φ×高さH)(mm)350×280
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。
材質ポリプロピレン
枯れ苗対策に!スペア苗を養生させるのに最適です。サイズの取り揃えが多く安価なため、使い捨て感覚で使用できます。
稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。
敷き紙なしで使える保水仕様です。
底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数1034
容量(L)5.5
穴径(Φmm)2.8
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×34
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
色モスグリーン
種まき用ポリポットを10個ずつセット。
用途種まきなどに
色黒
材質PE
こんなお得な商品も!

ポット 育苗用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
色黒
仕様エコマーク刻印入り
材質PE(ポリエチレン)
関連キーワード