天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
引き裂き、引っ掻きに強く、柔らかさを保ちます。強力スベリ止め加工で優れたグリップ性。編手の手の平部に天然ゴムをコーティングしていますので丈夫で、また通気性にも優れてムレにくい手袋です。
用途運搬。荷役作業。段ボールなどの荷物・荷物等の取り扱い。建築、土木、農業、酪農、林業、園芸など。
細かな作業向きの背抜きグローブです。
用途農業、園芸、日曜大工、多目的、部品検査、精密機械
仕様背抜き、フィット感
特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。(メーカー比)。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
用途運送業、精密作業。農作業、園芸
仕様指先補強
厚さ(mm)約1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性に富み、安全かつ通気性に優れ、さらに経済的。磨耗に強く軽量。
袖口パイルゴムマジック式でフィット感に優れ、汗取りに優れる。
用途電工、機械、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様甲部カラー、メッシュ
メーカー商品コード4121395
作業性に富み、安全かつ通気性に優れ、さらに経済的。磨耗に強く軽量。
裏地つきで夏は吸汗、冬は防寒の機能をはたす。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様袖口マジック式でフィット感に優れる。
材質(裏)綿100%
メーカー商品コード4134005
園芸・掃除・介護用、左右兼用使い捨てビニール手袋です。適度に伸びて破れにくいです。
用途園芸・掃除・介護時の使い捨て手袋として
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)0.06
全長(mm)235±5
色ナチュラル
入数(枚)100
ピタッと吸着してつかみやすい、特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ加工を施しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ロングタイプの袖口で、手首までしっかりカバーします。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途運送業、倉庫内作業、建築土木業。機械製造、組立作業。農作業、園芸などに。
材質【編手】ポリエステル 【すべり止め部】天然ゴム
厚さ(mm)約1.2
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。
手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
強度、フィット感、グリップ力がそろった天然ゴムコートタイプです。
用途農業、園芸、日曜大工、多目的、運送、運輸
厚さ(mm)1.2
グリップ力、耐久性に優れた10ゲージ編みの天然ゴムコートタイプです。
用途農業、園芸、日曜大工、多目的、運送、運輸
厚さ(mm)2
機能背抜き、耐久性・グリップ力
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ[[R上]])加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。屋外作業も紫外線からしっかりガードします。薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途土木、建築、園芸、農業、運搬、組立。
材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.0
ゲージ数13
特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。
裾部分にほつれ防止のオーバーブロック加工を施しており、洗濯して繰り返し使用できます。
低臭加工を施しています。
繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに
厚さ(mm)1.7
機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
材質(すべり止め)天然ゴム
手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯可能です。
用途電子部品や精密機械組立検査作業、物流等の仕分け、包装作業、農作業、園芸
色ホワイト
入数(双)10
指の先端(第一関節部分まで)を二重に編み込むことで爪先・指先が補強され、穴が開きにくくなっています。ネイルアートをしている方の爪先が破れやすいという声から生まれた手袋です。爪部分の生地が二重になっているためネイルの保護になります。
用途倉庫作業、運送業、精密作業、農作業、園芸。
材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)約1
色ネイビー
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊素材による快適な着け心地、ニトリルゴムコーティングによるグリップ力、耐摩耗性を実現しました。手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせ、通気性の良さとフィット感があります。特殊すべり止め加工も施してあるので、水や油が付着しても、グリップ力を維持します。
用途機械・部品の取り扱いに。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。清掃・サービス業に。
材質(すべり止め)ニトリルゴム
EN388規格EN388:2016/4121X
手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせることにより、優れた伸縮性と通気性で、快適に作業を行なえる作業用手袋です。天然ゴムコーティングの特殊すべり止め加工により、水に濡れたものでもしっかりグリップ力を発揮します。物流、運搬作業の方におすすめです。
用途物流・運搬作業に。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。清掃・サービス業に。
規格EN388:2016/2131X
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング天然ゴム
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。
厚さ(mm)1.7
機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
新素材水性ポリウレタンコーティングにより、耐油性と耐摩耗性があります。タッチパネルに対応しています。超極細繊維であるマイクロファイバー繊維は、肌との接触面に空間ができにくく、優れたフィット感や密着感をもたらします。マイクロファイバーを使用することで肌との接触面が増加し、手袋内側のすべりを軽減します。吸水性に優れたマイクロファイバー糸が、汗を空間内部に保持することでムレを抑制します。背抜きの甲側だけでなく手のひらのコーティング部にも通気性があり、360度全方向通気でムレを軽減します。ニオイや菌を抑制する、サニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊すべり止めマイクロフィニッシュ加工が高いグリップ力を発揮します。アート技法「コラージュ」のオリジナルデザインプリントを施しています。
用途運送、物流、倉庫。自動車、機械。水産、漁業。農業、園芸などに。
材質【編手】ナイロン、ポリエステル 【すべり止め部】ポリウレタン
厚さ(mm)約1.5
色コラージュ/ブラック
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
良質の本牛革を使用しました。柔軟性に富み、使い込むほど手によくなじみます。磨耗に強く、油汚れにも丈夫で長持ちします。甲部メリヤス地を使用のため通気性にすぐれています。
用途電工、機械、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様国産革使用甲部:シモンロゴ入りメリヤス地袖口ゴムタック式でフィット感がよく袖口からの異物の侵入をふせぎます。
メーカー商品コード4120035
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。甲部はカラーメッシュでより通気性良好です。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様甲部絞り入り
厚さ(mm)0.7(±0.1)
材質(甲)綿
材質(袖口)パイルゴム
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。袖口マジック式でフィット感に優れています。裏地つきの為、夏は吸汗、冬は防寒の機能をします。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
厚さ(mm)1.2
材質(裏)綿100%
牛本革を使用し柔軟性に優れている手袋。ストレートタイプで脱ぎ履きしやすい。
用途機械・プレス・運送・園芸・レジャーなど
用途精密機器・自動車部品の組立、製品検査、屋内軽作業・掃除、アソート・パッキング作業、農場・園芸作業
色ホワイト
サイズLL
全長(cm)23.5
トラスコ品番137-2458
材質合成繊維(アクリレート系繊維)、ナイロン、ポリエステル、ゴム
厚さ(mm)0.6
質量(g)220
入数(双)10
中指長(cm)8.2
材質(すべり止め)塩化ビニール
手のひらまわり(cm)18.6
色(手首部)イエロー
ゲージ数13
1袋(10双)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
掌部にポリウレタン加工を施すことで、抜群の柔らかさとフィット感があります。また、ピタッとつかめる吸着感も抜群!。柔らかいので疲れにくい! 耐摩耗性に優れています。お得な3双セット!。
用途果物や野菜の取り扱い。農作業や園芸、軽作業、一般作業や精密組立、日曜大工(DIY)など、幅広い用途で使用できます。
力仕事にゴムがフィットします。特殊加工の凹凸ですべりにくいです。
用途運送荷役作業。園芸・農作業。一般作業。
仕様背抜きタイプ
トラスコ品番854-8548
材質掌部:天然ゴム、手袋本体:ポリエステル100%
厚さ(mm)1.6
色ブルー
サイズM
全長(cm)23.5
1パック(3双)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
家具の残り革を使用し耐久性に優れ、丈夫で長持ち。
柔軟性に富み摩耗・油汚れに強い。
使い込むほど手に馴染む。
用途機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等
アズワン品番65-0555-84
メーカー商品コード4112521
1双
¥619
税込¥681
当日出荷
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、塗装、バイク、溶接、レジャー・アウトドアなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
縫製仕様内縫い
濡れても安心な防水防汚加工革を使用しています。ウレタン滑り止め付きです。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。
厚さ(mm)0.6
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、塗装、バイク、溶接、レジャー・アウトドアなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
縫製仕様ヒゲ縫い
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
用途運送、土木建設の作業に。掃除作業に。倉庫作業のアソートやパッキングに。農場や園芸作業に。
厚さ(mm)1.7
濡れても安心な防水防汚加工革を使用しています。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。
厚さ(mm)0.6
ポリエステル、ナイロン、スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群でピッタリフィットします。油が付着した状態でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途建築土木、運送、荷役倉庫、自動車整備、機械のメンテナンス、DIY、アウトドア、農業、林業、園芸その他いろいろな作業にご使用下さい。
色オリーブグリーン/ブラック
規格EN388:2016
材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、スパンデックス
材質(掌側)ニトリルゴム
ゲージ数15
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用。優れたフィット感と快適性を実現しました。天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。
用途運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業。段ボールなどの取り扱い。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。
機能柔軟性、通気性
入数(双)5
規格EN388:2016/2131X
色レッド
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
繊細な素手感覚の指先です。紫外線を通しにくい暗色を採用しているため、屋外の作業にも適しています。すべり止めは伸縮性の高いポリウレタンを使用しています。通気性に優れ、ムレにくく快適に作業が行えます。ホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。
用途検査。農作業。園芸作業。事務作業。精密機器取り扱い。
18ゲージのナイロン糸を使用しているので、極めて薄く従来の手袋より手にピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。
ポリウレタン特殊ソフトコーティングしているので滑り止め・フィット感に優れ、やわらかな果実などの取り扱いに適しています。
コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
用途果実などの収穫、選別作業・サービス業・運送業・物流業・清掃業・仕分け作業・精密機械業・農作業・園芸作業・日曜大工
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。
通気性、透湿性に優れ、快適に作業ができます。
スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。
用途配線・配管・内装工事・組立作業・荷役・園芸・果樹
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン樹脂(合成皮革)
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)0.5
入数(双)1
機能伸縮性・通気性・透湿性
材質(裏)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様手首マジックタイプ
フィット感に優れ、指先の細かい作業に最適です。
すべり止めは、ハイグリップで伸縮性の高いポリウレタンコーティングです。
背抜き加工なので、通気性が良く、快適に作業が行えます。
ホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。
用途果樹収穫、農作業、園芸作業、検査、精密機器取扱、流通作業、清掃等
色ブルー
材質ポリエステル、(すべり止め)ポリウレタン樹脂
入数(双)10
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
手のひらにポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
肌触りのよいナイロンシームレス手袋を使用しているので、ムレにくく快適です。
伸縮性がよく、指先までピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。
用途仕分け作業・精密機械業・物流業・運送業・農作業・園芸業・果実の収穫、選別作業・サービス業
RoHS指令(10物質対応)対応
綿100%、フック吊り対応。袖口ノーマルタイプ。
用途品質管理用、精密作業、園芸、日焼け防止
色ホワイト
入数(双)10
材質綿100%
指マチマチなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ