カテゴリ

  • 農具(26)
    • 園芸鋏(24)
絞り込み
ブランド
  • アルス(23)
  • ゴールデンスター(1)
  • サボテン(1)
  • ドウカン(1)
使用目的
  • 果実などの採取・収穫
  • くるみ割り(1)
  • ガーデニング(12)
  • ビニール切り(1)
  • フラワーアレンジメント・生花(2)
  • 交換・補修・メンテナンス(6)
  • 刃研磨(2)
  • 切り花・摘花(6)
  • 刈り込み・仕上げ(5)
  • 剪定(26)
  • 園芸・家庭菜園(32)
  • 封筒開封(2)
  • 手芸・クラフト(4)
  • 料理(1)
  • 束ね切り(3)
  • 枝刈り(19)
  • 根切り(2)
  • 生花・華道(15)
  • 盆栽(2)
  • 芽切り(4)
切断対象
  • リサイクル品(1)
  • ワイヤー(3)
  • 庭木(3)
  • 果実(9)
  • 糸・紐(1)
  • (3)
  • 野菜(2)
  • 食材(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(9)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(7)
  • 1600~1800未満(1)
切断能力(Φmm)
  • 1.2(3)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 6(6)
  • 9(2)
  • 12(1)
  • その他(1)
刃長(mm)
  • 15(1)
  • 24(1)
  • 26(3)
  • 30(4)
  • 34(2)
  • 40(2)
  • 46(3)
  • 48(1)
  • 55(3)
  • 58(1)
  • 60(1)
  • 65(3)
15・24・26・30・34・40・46・48・55・58・60・65
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「園芸用ハサミ」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデニングマルチはさみ ドウカンガーデニングマルチはさみドウカン
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
グリップ一体構造で上部です。薄紙からビニールホースやマルチもよく切れます。
用途花や農作物の収穫に。トラスコ品番130-8114全長(mm)200材質/仕上刃物用特殊鋼質量(g)115刃長(mm)65切断能力(mm)約3(小枝用)使用目的収穫切断対象花、農作物アズワン品番64-8487-42
キリ娘万能鋏 カット&キャッチ ゴールデンスターキリ娘万能鋏 カット&キャッチゴールデンスター(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
錆に強いステンレスR刃
用途薔薇の剪定、茄・きゅうりなどの採果全長(mm)172刃長(mm)60材質(柄部)樹脂使用目的剪定、採果切断対象きゅうり、茄、薔薇材質(刃)炭素刃物鋼
Gクラシック替刃式ガーデニング鋏 アルスGクラシック替刃式ガーデニング鋏アルス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
家庭菜園にオススメのガーデニング園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 刃先までしっかり切れ、ナスやキュウリ等の野菜や、ミカンなどの果物の収穫に適しています。 他にも庭木の小枝のカットから、採果・摘花まで幅広く活用できます。
用途庭木のお手入れ、収穫などに全長(mm)183刃長(mm)46仕様専用キャップ付き、替刃式質量(g)85使用目的収穫、手入れ切断対象庭木材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:6
青果鋏 玉ねぎ用 箱入 アルス青果鋏 玉ねぎ用 箱入アルス
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
家庭菜園にオススメのガーデニング収穫鋏。 プロが認める摘果・採果鋏のベストセラ―。 グリップは滑りにくく、手になじみやすい凸凹レリ―フを採用。 刃長がロングサイズで、野菜などの収穫に適しています。 また、刃先を丸くし、野菜類を傷つけにくい加工を施しています。
用途庭木のお手入れ、収穫などに全長(mm)210刃長(mm)65質量(g)118表面処理ブラック仕上げ使用目的収穫、手入れ切断対象庭木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:6
アルスにぎり鋏 アルスアルスにぎり鋏アルス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
予約販売
切れ味と耐久性に優れたにぎり鋏。 支点部固定式で安定性に優れ、無駄な力をかけずに思いのままにカットします。
用途糸のカットに全長(mm)110刃長(mm)40質量(g)40表面処理ブラック仕上げ使用目的カット切断対象材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
みかん採収鋏 アルスみかん採収鋏アルス(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
みかんや果実の収穫に。 丸い刃先は、デリケ―トな果物に傷がつきにくい設計です。 また、刃先が短いので細かな作業を難無くこなします。
用途みかんや果実の採収に刃長(mm)24使用目的採収切断対象みかん、果実材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
シェフスター料理人鋏 アルスシェフスター料理人鋏アルス
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
調理での活躍はもちろん、食べ物の小分けなど食卓用鋏としても便利に使用できる料理人鋏。 野菜のカットなどのキッチンワークをはじめ、お子様やお年寄りの食べ物の小分けなど、食卓用はさみとして大変便利です。 また、魚をさばくこともでき、本格的な料理用刃物としての機能も備えています。 いちいち包丁やまな板を出したりする煩わしさがなく、ちょっとした切り分けをスマートにすることができます。 簡単に分解して洗えるため、衛生的です。
用途食材のカットや食卓用鋏に全長(mm)200刃長(mm)65質量(g)100表面処理ハードクローム仕上げ使用目的カット、食卓用鋏切断対象食材材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーカット鋏 アルスワイヤーカット鋏アルス(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
14番(直径2mmのワイヤー)までカット可能。 フラワ―アレンジメントやアートフラワー等で使用するワイヤ―(なまし針金)をラクラクカットします。
用途フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに全長(mm)170刃長(mm)15質量(g)105使用目的カット切断対象フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤー材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×6本
ぶどう鋏デラックス ソリ刃 BP アルスぶどう鋏デラックス ソリ刃 BPアルス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
握りやすいグリップと、シャ―プな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。 ソリ刃タイプです。
用途ぶどうなどの果実の採果作業に全長(mm)155刃長(mm)30仕様ソリ刃、ソフトグリップ質量(g)45使用目的採果作業切断対象ぶどう、果実材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ぶどう鋏デラックス 直刃 袋入 アルスぶどう鋏デラックス 直刃 袋入アルス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
握りやすいグリップと、シャ―プな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。 直刃タイプです。
用途ぶどうなどの果実の採果作業に全長(mm)155刃長(mm)30仕様ソフトグリップ質量(g)45使用目的採果作業切断対象ぶどう、果実材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ぶどう鋏デラックス直刃 BP アルスぶどう鋏デラックス直刃 BPアルス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
握りやすいグリップと、シャ―プな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。 直刃タイプです。
用途ぶどうなどの果実の採果作業に全長(mm)155刃長(mm)30仕様ソフトグリップ質量(g)45使用目的採果作業切断対象ぶどう、果実材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
採果鋏 デラックス 箱入り アルス採果鋏 デラックス 箱入りアルス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
曲刃でキズを防いで根元までカット。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しています。
用途果実の収穫作業に全長(mm)170刃長(mm)26仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)110使用目的収穫作業切断対象果実材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
採果鋏 BP アルス採果鋏 BPアルス
999税込1,099
1個
当日出荷
刃先が反っている為、柿・梨・蜜柑の収穫に最適! デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途果実の収穫作業に全長(mm)160刃長(mm)26仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)90使用目的収穫作業切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
採果鋏 箱入 アルス採果鋏 箱入アルス(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
刃先が反っている為、柿・梨・蜜柑の収穫に最適! デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途果実の収穫作業に全長(mm)160刃長(mm)26仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)90使用目的収穫作業切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
摘果鋏ショートタイプ BP アルス摘果鋏ショートタイプ BPアルス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プロも愛用!デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長34mmのショートタイプ。
用途摘果や収穫など全長(mm)175刃長(mm)34仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)105使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
摘果鋏ショートタイプ  箱入 アルス摘果鋏ショートタイプ 箱入アルス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プロも愛用!デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長34mmのショートタイプ。
用途摘果や収穫など全長(mm)175刃長(mm)34仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)105使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
菜園鋏 ステンレス ガード付 アルス菜園鋏 ステンレス ガード付アルス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。 また、グリップガードが付いている為、手に持ったままで果実採収が可能で、効率がアップします。
用途摘果や収穫など全長(mm)200刃長(mm)55仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)135使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
菜園鋏 ステンレス アルス菜園鋏 ステンレスアルス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。 錆に強いステンレス鋼を使用。
用途摘果や収穫など全長(mm)200刃長(mm)55仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)130使用目的収穫、摘果材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
菜園鋏 アルス菜園鋏アルス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。
用途摘果や収穫など全長(mm)200刃長(mm)55仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)130使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
摘果鋏ロングタイプ ステンレス アルス摘果鋏ロングタイプ ステンレスアルス(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。
用途摘果や収穫など全長(mm)190刃長(mm)46仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)115使用目的収穫、摘果材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
カーボンチョキ 採集型 アルスカーボンチョキ 採集型アルス
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 さびにくく、強い刃-ハードクローム仕上げ-刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途高所の枝切り、果実の採収全長(mm)1790刃長(mm)48切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)仕様つかみ機構あり、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製質量(g)435材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的採収、枝切り切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)適合替刃160PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応
アルスヌーボーダブル アルスアルスヌーボーダブルアルス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ワイヤーカット機能のついた便利なはさみ! 14番(直径2mmのワイヤー)までカット。 フラワ―アレンジメントや園芸のあらゆるシ―ンで大活躍します。 グリップのカラーはブラックです。
用途フラワーアレンジメント、ワイヤーのカットに仕様ハードクローム仕上げ、ソフトグリップトラスコ品番752-4803材質高炭素刃物鋼ブラック質量(g)60使用目的カット、フラワーアレンジメント切断対象ワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×3本全長×刃長(mm)169×40
ガーデニング鋏 アルスガーデニング鋏アルス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
菜園・果樹・園芸など幅広い用途にお使い頂けます。 プロの摘果・採果鋏の切れ味をそのままに、手軽に楽しく使えるガーデニング用鋏として開発しました。 持ちやすい、使いやすい、おしゃれ、コンパクトなど、女性の手にフィットするさわやかな感触です。
用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに仕様替刃式使用目的剪定、収穫、手入れ切断対象庭木RoHS指令(10物質対応)対応
アルスロングファミリーデラックス アルスアルスロングファミリーデラックスアルス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
刃長58mmの真っ直ぐ長く伸びた刃は草花の束ね切り・リサイクル・廃棄処理など幅広い用途で活躍します。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途草花の束ね切りからリサイクル品のカットまで幅広くご使用いただけます。全長(mm)210刃長(mm)58切断能力(mm)-仕様エラストマーグリップ、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替トラスコ品番396-5643材質刃:高炭素刃物鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)質量(g)150使用目的カット、束ね切り切断対象リサイクル品、草花アズワン品番6-3006-04RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
クラフトチョキ プリザ アルスクラフトチョキ プリザアルス
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ロングセラーの多用途はさみ「クラフトチョキ」にワイヤーカット機能をプラス!刃元のギザギザが針がねやワイヤーをしっかりホールドして、わずかな力で切断します。 花を切る、ワイヤーを切る、リボンを切るなど、花にまつわるカット作業を道具を持ち替えることなくスムーズにお手伝いします。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 手にやさしいグリップ!やわらかグリップ。 手に直接ふれる部分には軟質樹脂を採用。 また、指にあたる部分の接触面を広くとることで、指にかかる力を分散し、長時間の作業や硬いものを切ったときの指への負担を軽減します。
用途フラワーアレンジメント・ワイヤーカット材質刃部:高炭素刃物鋼(ハードクロムコーティング)全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40切断能力(mm)Φ1.2使用目的カット、フラワーアレンジメント切断対象ワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応
リンゴ用 三枚刃摘果鋏 ダブルカット サボテンリンゴ用 三枚刃摘果鋏 ダブルカットサボテン
3,998税込4,398
1丁
翌々日出荷
リンゴ農家用 プロシリーズ リンゴ用三枚刃摘果鋏 ダブルカット。 リンゴ用に開発した園芸用ハサミは、新しい3枚刃構造であり、一度の切断動作で多くの果梗(茎・軸)を切りそろえて切断しやすい構造です。 りんごの摘果作業では、慣行ハサミによる摘果より開閉回数が50%少なく、 長時間のハサミの開閉による手への負担を軽減でき、さらに摘果作業を約30%効率化できます。
用途リンゴの摘果作業に。寸法(mm)170レッド使用目的摘果作業切断対象リンゴ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら