「園芸用回転台」の検索結果
盆栽・園芸用の置台、飾台として使用します。本体が回転式なので便利です。
材質プラスチック
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質ABS樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

回転台
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品滑り止めシート(4枚)
材質ABS樹脂
総耐荷重(kg)30
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動
高さ(mm)33
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様総耐荷重:30kg
セット内容本体、滑り止めシート
材質ABS樹脂
寸法(mm)直径230×H15
色ホワイト
質量(g)400
梱包内容1個口/240×240×20mm・490g
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番384-7772
材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)12.5
質量(g)898
内径(Φmm)70
均等荷重(kg)100
外径(Φmm)160
取付穴径(Φmm)8.1
取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クリップ台とターンテーブルの1台2役
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)Φ190×30
外径(Φmm)190
個装化粧箱
1個
¥2,200
税込¥2,420
3日以内出荷
PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。
用途アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。
付属品滑り止めゴム×4
材質(本体)アルミ
質量(g)490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×9
総耐荷重(kg)10
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
製品の組み立て、梱包作業などに幅広く使える360°回転する回転盤。直径40cmで大きな物にも使いやすい。軽量型約1.1kgで持ち運びもラクラク。
用途製品部品組み立てや梱包作業、ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタ用にも。
材質ABS樹脂
質量(kg)1.1
色ブラック
高さ(mm)17
均等耐荷重(kg)静止:50
直径(mm)400
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
握りやすいソフトラバー仕様、通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのプログリップシリーズ。
手元のレバーで水量調節もできます。
扇状、シャワー・スポットシャワー・ジョロ・スポットジョロの5種類に切り替えができる清掃、
洗車に最適なアイテムです。
ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)278
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×67×219
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン5種類
シャワー種類シャワー・ジョロ・スポットシャワー・スポットジョロ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。
色(本体)グレー
グリーン購入法適合
超薄型!!軽量で扱いやすく、部品、製品等の組み立て作業に最適です。360度、どの方向からも自由に作業に作業ができる為、作業効率がグンとアップ。
ゴムのマットが貼られていますので、製品を傷つける心配がありません。
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.31MB)
初めて塗装される方に、お勧めするタイプのハケです。ご家庭での手軽な塗装に最適です。
玉厚(mm)6
毛丈(mm)21
形状平
種類刷毛
材質(毛)馬毛
主な用途油性用、水性用
毛色茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)4.8
主な用途テレビ、モニターの回転台
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30
材質(本体)スチール(シルバー塗装)
材質(内部)樹脂製ベアリング
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質樹脂
間口(mm)Φ363
均等耐荷重(kg)150
グリーン購入法適合
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499
均等耐荷重(kg)150
グリーン購入法適合
小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番287-4172
質量(kg)3.2
高さ(mm)20.5
内径(Φmm)360
均等荷重(kg)500
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
盆栽棚は、盆栽の他、段の高低差を利用して季節の草花や各種鉢物を上手に配置できる、ガーデニングアイテムの代表格です。
落着いた色合いで庭や玄関を飾る棚としてご使用いただけます。
お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。
用途盆栽棚、フラワースタンド、プランター台
色グレー(板:ブラウン)
材質イレクター(板:ポリプロピレン)
太さ(Φmm)(イレクターパイプ)28