伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
こんなお得な商品も!

メタル散水用ノズル 前レバー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質真鍮、TPR、PP
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
シャワー種類ジェット・広角
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質真鍮、TPR、PP
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
もやのように微細な水滴を降らせます。
180°の半円形に散水
ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
用途水をかけたくない所がある場合のかん水等
色(ノズルチップ)橙
使用圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.5
散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1
散水量(L/分)2
方向上向き専用
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18
穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)
穴数381
主な用途一般園芸用
こんなお得な商品も!

散水用ノズル 前レバー
モノタロウ
¥599
税込¥659
散水作業に最適です。
7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20mmまで
ロングタイプの散水ノズルで少し高い場所への作業に便利です。
先端のノズルは7パターン。
用途水まき・掃除・洗車など散水作業に。
噴出形状霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20
材質ABS樹脂
全長(mm)770
質量(g)255
シャワー種類7種類(霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外))
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。
ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。
通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに
材質樹脂
質量(g)約144
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×145×215
適合ホース外径(Φmm)20まで
使用流体水(常温)
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン7種類
シャワー種類シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途土木工事、解体作業用ノズル
シャワー種類直射・噴霧・止水
材質アルミニウム
適合ホース内径(Φmm)15~18
穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)
穴数804
適合ホース内径(Φmm)15~18
寸法(mm)W105×H68×D650
全長(mm)595
質量(g)280
穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)
穴数804
主な用途一般・農業用
アズワン品番64-3674-02
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに。
シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質TPR+PP+ABS
質量(g)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61
使用流体水(常温)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18
穴径(Φmm)0.35(±0.1)
主な用途一般園芸用
シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用
トラスコ品番818-7341
材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう
質量(g)158
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ロングタイプのシャワーノズルです。(金属製)
用途散水用
材質(主要部)亜鉛ダイキャスト
ZETTO伝統の従来からの柔らかな散水に加え、ナノバブル水を流量損失なしに散水できる植物に優しい散水ノズル。
用途園芸・セル苗用散水ノズル
適合ホース内径(Φmm)15
勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応できる散水ノズル。洗車や掃除はもちろん、園芸にも使用できます。
手元のつまみ操作で水の流量が調節できます。
ホースがワンタッチで着脱できるコネクターを付属。
普通ホース(内径12~15mm/外径21mmまで)に対応。井戸水で使用しないで下さい。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR
質量(g)260
適合ホース外径(Φmm)21まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×6×24.6
適合ホース内径(Φmm)12~15
最大使用水圧(Mpa)0.7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。
園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
用途散水ホース。
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体水
外径(mm)20
内径(mm)15
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。
円形に散水ができます。
用途散水用
材質黄銅
スプレーノズルの標準タイプ。人間工学的な持ち手:軟質プラスチック製の部品により、スプレーノズルは手に馴染み、滑りません。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、回すことで水を止めることができます。実用性と耐久性:スプレーノズルのスリーブは取り外せないため、紛失しません。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。洗浄用ノズル、ガーデンホース止水用具、散水ノズル。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質プラスチック
質量(g)59
保証期間最大5年
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
5段階のスプレーモード:ソフトスプレー、バブルジェット、ファインミスト、フラットスプレー、ハードジェット。滑り防止固定ロック付きトリガーボタン。水流調整レバー。凍結保護仕様。低温による散水器の損傷を防止。軟質プラスチック部品が採用されたグリップは手にしっかりフィット。内部フィルターの洗浄も簡単。
用途植物への散水や洗浄作業など、幅広い作業に。散水ノズル、片手散水器、スプレーガン。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質プラスチック
質量(g)320
保証期間最大5年
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
散水スプレーノズルおよびスプレーランス用交換用フィルター
用途予備や交換用として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/交換フィルター散水スプレーノズル/散水スプレーノズル/プレーヤー交換用フィルター
材質鉄
質量(g)31
適合品番【GARDENA散水スプレーノズル商品】品番18310、18311、18312【スプレーランス商品】品番18330、18332
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×0.8
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ホースの末端に取付る止水コネクターと散水スプレーノズル。スプレーノズル:ノズルの口を回して霧状からハード噴射まで無段階に水流を調節可能。止水コネクター:特殊な形状のユニオンナットにより堅牢な軟質プラスチック製グリップ。水道の蛇口をひねらなくても水をストップ。簡単な取付:ホースを差し込み止水コネクターを回して締めるだけで簡単に取付。ワンタッチで洗浄ノズルを設置。凍結防止:寒い冬の屋外の保管にも耐えるよう、試験を重ねて開発製造された凍結防止仕様。
用途ホースの蛇口やノズルへの接続用コネクター。止水用コネクター、散水スプレー、ホースアクセサリー、ノズル。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
材質プラスチック
質量(g)105
保証期間最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×10.5×3.5
適合ホース径(Φmm)13・15
1個
¥2,198
税込¥2,418
12日以内出荷
様々な散水パターン:革新的な制御システムにより散水角の幅を変更できます。無段階調節可能:人間工学的に設計されたトリガーボタンにより給水を指一本で無段階調節できます。洗浄が簡単:水あかは拭き取るだけで落とせます。霜に強い:防霜機能を使用。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。散水ノズル、庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質プラスチック
質量(g)295
保証期間最大5年
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
蛇口とホースをすぐに連結するための基本システム部品と洗浄用スプレーノズルのプレミアム版が含まれたセット。蛇口用の水栓コネクター、散水ノズルが含まれる。止水交渉がついており、蛇口に戻らずに止水できる。工具要らず。簡単にホースに取付。
用途ホースコネクター、水栓コネクター、散水ノズル、止水コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
セット内容ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、散水ノズル×1、止水コネクター×1
材質プラスチック、鉄
適合ねじ(mm)蛇口コネクター:26.5
保証期間最大5年
適合寸法(mm)蛇口スレッド:33.3
適合ホース径(Φmm)13・15
1セット
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ホースや部品の保管に便利な壁掛け式ホースハンガー。場所を取らずホースを壁に掛けて、すっきり簡単にホースを保管。ホース、スプレーノズル、散水器など、すべてのGARDENA純正システム部品を吊り下げて保管が可能
用途ホースやホース部品の保管に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/ホースハンガー/ハンガー/壁掛け式ホースハンガー/散水作業/散水用具/散水ノズル/ガーデニング作業/部品/使用/壁/保管
材質プラスチック
質量(g)190
保証期間最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.6×13.4×13.3
適合ホースサイズ収納可能:35m (直径13mm ホース)、25m (直径15mm ホース)、20m (直径19mm ホース)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
システムツールの整理に最適なアルミ製ツールラック。場所を取らないコンビシステムツールラック。省スペースにおける道具の保管に最適。家庭用品や園芸用品の保管スペースを節約。滑り止めのスリーブが付いた亜鉛メッキの鋼製ハンガーにより、直径18-40mmまでの様々な素材の柄を、安全に保管
用途家庭用品や園芸用品の保管に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ツールラック/保持能力/システム/コンビシステム/GARDENAコンビシステム/GARDENA純正システム用/アルミ製ツールラック/ゴム製/ブラケット/道具/ラック/保管/鋼製/園芸用ば/園芸用品/保持/パルス散水機/家庭用品/継ぎ柄/柄/スプレーノズル/ループ/ホルダー/鍬/ハンガー/熊手/スリーブ/スペース/作業/専用/フック/棒状/アクセサリ/整理
材質プラスチック、スチール
質量(g)800
耐荷重(kg)ホルダー1個あたり:10、全体:60
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.3×13.6×8.8
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
関連キーワード