乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。
ねじれに強い溶接構造です。
調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)300
最大使用荷重(kg)100
使用角度(°)75
オールアルミ製園芸三脚。
大型支柱を採用する事で、昇降時の作業性・安定性が向上。
コンパクト設計の実現で、足元が軽トラックの荷台に収まります。
後支柱収納ベルト装備。
最大使用質量(kg)100
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。
最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。
荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上)
各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。
さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ)
支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
軽量!スタンダードタイプ
昇降がしやすく、足が疲れにくい水平形状の踏ざん構造。
後ろ支柱の強度がアップしました。
後支柱は15cmピッチで簡単に任意の長さに調節できます。
材質アルミ
加工溶接
最大使用荷重(kg)100
各種認証SGマーク
平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。
身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
座面高さ(mm)650~900
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。
材質アルミ合金
段数3
踏ざん踏面幅(mm)90
天板寸法(mm)403×131
型番KWX-90
穴数(調整穴)2
踏ざん間隔(mm)292
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×183×940
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)722×697
穴ピッチ(mm)150
アズワン品番64-2275-01
1台
¥22,400
税込¥24,640
当日出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみ足場台 アルミ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。
グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。
折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。
用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。
最大使用荷重(kg)100
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
材質アルミ
ピカのフラッグシップモデルの梯子兼用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)60
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
タイプはしご兼用脚立
関連キーワード