「土嚢袋水で膨らむ」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
都市型水害に活躍!土不要の吸水土嚢袋 四隅の紐で固定も可能!安心の日本製 土や砂を使わずに水だけで膨らみます。吸水前は、軽くコンパクトで保管に場所を取りません。 1袋につき約10Lの水に浸してもみほぐします。約10分程度で吸水し、約10~15Kgの土のう袋になります。 四隅に紐が付いているので、何かに固定したり、土のう袋同士と結んで流れにくくすることもできます。 日本製の高吸水ポリマーを使用しており、水分吸水率が高く急速に膨らみます。使用状況によっては異なる場合もございます。 家屋や店舗、また車庫・地下室への流入防止など、さまざまな浸水災害に役立ちます。 使用後は中央あたりをカッターで切って3~4日天日干しした後、一般ごみとして処理できます。
用途土のう袋・水のう袋、防災・減災・災害時や緊急時の備えに、線状降水帯による大雨対策に、地下鉄・店舗・家屋・ガレージなどへの流水対策に、排水溝や汚水の逆流対策に、 材質【土のう袋】不織布 【紐】ポリエステル 【凝固剤】吸水ポリマー 寸法(mm)約350×500 質量(kg)吸水膨張後:約10~15 入数(枚)5
1セット(5枚)
4,398 税込4,838
当日出荷

水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。 5分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。 袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。 水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。 乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等 材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋 トラスコ品番818-4918 質量(kg)16(使用時) 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×550×70
1セット(10枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

日本緑十字社土NO袋
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。約3分間で膨張。都市型水害安全対策に!四方に紐がついているので、縛って連結が可能。
材質袋:不織布、滑り止め:天然ゴム 寸法(mm)約500×300×200
1組(5枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水だけで膨らむ吸水ポリマーを使用しています。 水に浸けて約5分で完成 片面に滑り止めドット樹脂付きでズレにくい 使用後は天日干しで5~7日程すると元に戻り一般ゴミとして処理が出来ます。
用途豪雨や河川の氾濫など自然災害による家屋・オフィス・店舗等の浸水対策として 寸法(mm)490×360×5 (使用前) 材質本体:ポリプロピレン・吸水ポリマー 材質(すべり止め)PVC 材質(耳紐)ポリエステル 最大使用寸法(mm)470×330×80(使用後) 質量(g)180(使用前) 質量(kg)約10(吸水後)
1セット(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

土NO袋 (吸水) 丸和ケミカル 動画あり
丸和ケミカル土NO袋 (吸水)
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。 土木工事や、災害時などに迅速に対応いたします。 必要な時に真水に浸すだけで中に入れられた吸水ポリマーが水を吸水し、素早く膨らみます。 メーカー独自の技術により、すべり止め(天然ゴム製)が付けられています。 また、土No袋の四隅には連結用の紐も付いております。 これと併せて土No袋は積載時も高い安定性を保持しています。 ・専用の脱水剤で適切に処理できる 土No袋には専用の脱水剤(マルメルト)をご用意しております。 マルメルトで処理をした際に発生する水はph調整されており(約6.4)、 排水時に極力環境に負荷をかけない仕様になっております。
用途土木工事や災害時など 材質不織布(滑り止め:天然ゴム)吸水ポリマー
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1.土は不要です。水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い。厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)。3.丈夫で軽い麻素材の外袋。麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用。紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります。2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディー。アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)。7.保管が省スペース。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます。積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。
用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止。地下道、地階への流入防止。工事現場などへの流入防止。災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊など。まわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など。水路誘導 雪解け水、あふれ水など
1ケース(20枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

土のう袋 再生 ブルーライン モノタロウ 定期注文
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。紐を縛ることの出来る最大目安は、約20kgです。
寸法(横×縦)(mm)480×600 種別再生材使用 材質ポリエチレン他 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 再生材使用率(%)80
1袋(5枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収) 浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。 店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。 ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です) 従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。 積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。 扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。 寸法(mm)1250×330 トラスコ品番433-4361 材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー 質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

土砂が不要な土のうです。水を吸収して急速に膨張します。 軽くて薄いため、運搬が容易で保管スペースを取りません。 安全な素材を使用し、廃棄処理も安心です。 脱水処理後、一般ごみとして廃棄が可能です。
用途水害、浸水対策用。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前/吸水後)400×600×15/400×600×150 質量(g/枚)400 トラスコ品番356-1623 材質外:麻内袋:ポリエステル不織布 質量(kg)(吸収後)17 質量(g)400 時間吸水時間/約5分
1箱(5枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前)400×360×15、(吸水後)400×360×150 仕様吸水時間2分 トラスコ品番475-8609 材質吸水性ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)、不織布 質量(kg)(吸水後)20 質量(g)270
1セット(10袋)
15,980 税込17,578
当日出荷

材質アルミ製 質量(kg)3.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)700×200×700
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。 軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。 緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。 従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。 シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。 浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。 浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。 スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。 寸法(mm)500×400×3、(吸水後)450×350×110 質量(kg)0.14 タイプ標準 使用期限製造日より3年以内 処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷

土のう袋 PE製 グリーンライン モノタロウ 定期注文
バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。 保管しやすいケース入り。
用途建築・土木工事、災害復旧工事における土のう、建築廃材等の回収・運搬に(ゴミ袋) 寸法(横×縦)(mm)480×620 材質ポリエチレン他 質量(g)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1袋(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッケ商事簡単吸水土のう
蛇口からすぐ給水。水害の初期防水に。 使用前は薄い布のような状態ですが吸水することにより、約12kgの土が入ったような『土のう』になります。 これにより、道路、地下、家屋への水の侵入を防ぎます。
寸法(mm)400×600 材質(外装)ポリエステル不織布、(中材)高吸水性樹脂<吸水ポリマー> 質量(g)(吸水前)140、(吸水後)12000<最大吸水値>
1袋(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷

1個ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土、砂不要!水タンクにもなる水のう袋です。家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導に使えます。。〈水のう袋としての設置参考例〉。1.単体で重ねてバリケードを作る場合。積むときは注ぎ口側を外側に揃え、5~10cm程重ねて並べて隙間を最小にします。3段積みまでを目安とし、4段以上は段ボールに入れるなど崩れ防止にしてください。。2.シート等を併用して強固なバリケードを作る場合。【別途ご準備いただくもの】。防水シート:なければブルーシートや防水性のレジャーシートでも代用可。防水テープ:なければ布製ガムテープで代用可。止水クッション:水を吸わないゴムスポンジが理想ですが、バスタオルをゴミ袋に入れ、テープで密封」したものでも代用可。。〈水タンクとしてのご使用参考例〉。1.いざという時のために水の備えを!。本品1つでひとり4日分に必要な水分量を備蓄できます。。2.水道水の保存期間・保存方法。夏:約3日。冬:約10日。冷蔵庫:約5日。食品衛生法適合商品なので、災害時にこの袋に飲料用の水を入れても問題ありません。。1段積みで水位7.5cm,2段積みで水位15cmに対応できます。
用途家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導 材質本体/フェライト磁石、粘着シート基材/不織布 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用前:360×32×520、注水時:300×120×450
1セット(7枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

ターピー UVブラック土のう 萩原工業 動画あり
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。 河川工事などでの土塁用土のうとして。 災害対策用の備品として。
1パック(8枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量でジョイント連結式。 農業機械と少しぐらい接触しても機械をいためません。 水漏れの心配がなく、ネズミやモグラも降参。 移設も簡単。区画変更にも柔軟に対応できます。 耐久性にもすぐれ、一度施工すれば半永久的に使えます。
幅(mm)150 長さ(m)1.5 高さ(mm)400 材質ポリエチレン 質量(kg)12
1セット(2本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

紫外線防止剤を添加し、耐候性に優れた黒色を採用した事で、約3年の耐候年数を保持してます。 従来のまくら土のうより、間口を約5cm広くする事により、土砂を充填しやすく作業性の向上となりました。
用途工事現場での止水・泥止め、縦に2列並べての簡易的な用水路として、看板・養生シートの重しとして トラスコ品番147-9329 寸法・規格(mm)250×900
1箱(200枚)
27,980 税込30,778
当日出荷

油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。 機械周辺にしっかりフィットします。 ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。 ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。
用途機械からの油にじみ対策 集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策 種別オイル/水/溶剤用 トラスコ品番406-0946 材質外側の繊維:ポリプロピレン、中身:難燃加工済み セルロース系材質 寸法8.3cm×107cm(直径×長さ) 吸収量約3.8L/本、約91.2L/箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24本)
29,980 税込32,978
当日出荷