最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。
測定範囲(m)5~600
測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約213(電池除く)
電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45
倍率(倍)6
測定単位1m
電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive
視界7.0°(実視界)
対物レンズ有効径(mm)22
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水性無
レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE
取扱説明書(3.3MB)
ひとみ径(Φmm)3.7
アイレリーフ(mm)16
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
従来品より見やすくなったグリーンレーザー光採用モデル
長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます。
消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています。
距離・面積体積・ピタゴラス測定(3点測定/2点測定)の豊富な測定項目に対応しています。
デジタル水準器により、本体の水平角度も測定できます。
IP54準拠の防塵防水構造 連続測定で、移動しながら測定が可能です。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付
バックライト付きで、暗い場所の作業も捗ります。
同梱のNi-MH充電池を使用すると乾電池を使用した場合より約1.5倍の長寿命。
充電池は本体にセットしたままの充電も可能です。
用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場 / 一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に
付属品取扱説明書、単4形Ni-MH充電池 × 3本、ソフトケース、ストラップ、充電用USBケーブル
質量(g)約 145(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単4形Ni-MH充電池 × 3本、または、単4形乾電池 × 3本
測定精度±2.0mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×115×26
測定単位1mm
測定範囲(m)0.2~40
角度精度(°)± 1
電池寿命約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)/約2000回(アルカリ乾電池使用時)
レーザークラスクラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度範囲(%RH)80 以下(但し、結露のないこと)
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。
巻尺の様な手間もなく高精度測定。
持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50
測定単位1mm
付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
質量(kg)0.1(乾電池含む)
タイプシンプル、小型・軽量ボディ
測定精度±2.0mm(10m)
機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)
電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)635
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45
ディスプレイ照明なし
防塵防水性能IP54
光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定2箇所
ピタゴラス機能2種類
測定値の保存5件
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。最大1600mまでの直線距離を測定可能。測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。最大250件の測定結果を保存できるログ機能。ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム。一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。暗い場所でも高い視認性。測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。その他の特長。・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」。・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示。・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー。・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※。※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
付属品LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK
質量(g)約170(電池を除く)
電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒)
倍率(倍)6
測定単位[内部表示]Act(直線距離)メイン表示:0.1m/サブ表示:0.1m(999.9m以下)、1.0m(1000m以上)Hor(水平距離)/Hgt(高さ)0.1mAng(角度)0.1°[外部表示]直線距離/水平距離/高さ0.1m角度0.1°
長さL×高さH×幅W(mm)約110×73×42
測定範囲(m)7.5~1600
対物レンズ有効径(mm)21
防水性防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
レーザー距離計
モノタロウ
¥6,980
税込¥7,678
防塵防水性能IP54
出力(mW)1以下
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
レーザー安全基準クラス2
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。
測定範囲(m)0.3~20
材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂
電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
使用温度(℃)0~40
測定精度±3.0mm
波長(nm)620~690
製品質量(g)95(電池含)
測定単位1mm
本体サイズ(mm)111×38×24
防塵防水性能保護等級:IP40
オートパワーオフ無操作状態で約3分
出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014)
保管温度(℃)-20~70
アズワン品番64-3932-92
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可
シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 【傾斜センサー】上下 ±90°感知【傾斜精度】±0.25°【方位角センサー】0~359.9°【方位角精度】±1°
セット内容本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ
寸法(mm)50×120×90
質量(g)220
電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個
精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。
測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。
小型・軽量ポケットサイズ。
防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30
測定単位1mm
付属品単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)95(乾電池含む)
測定精度±2.0mm(10m)
波長(nm)635
オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後
光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25
測定基準位置の設定1箇所
測定値の保存なし
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載!
さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)0.05~80
測定単位0.1mm
付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
トラスコ品番492-1747
質量(kg)0.14(乾電池含む)
タイプ高機能、傾斜センサー搭載
測定精度±1.5mm(10m)
機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音
電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)635nm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57
ディスプレイLCDバックライト(白)
防塵防水性能IP54
光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定3箇所
ピタゴラス機能2種類
測定値の保存20件
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます
消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています
連続測定で、移動しながら測定が可能です
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付
バックライト付
用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場、一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に
付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本
質量(g)約 80 (電池含む)
電源単4形乾電池 × 2本
測定精度±3.0mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×100×24
測定単位1mm
測定範囲(m)0.2~20
レーザークラスクラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定
セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)160(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29
測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°
角度の測定範囲(°)0~360
光源レーザーダイオード
波長(nm)515
測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°
測定範囲(m)0.05~50
防塵防水性能IP65
出力(mW)1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)-20~+70
関連資料(1.74MB)
メモリー数30
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送
セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)170(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29
測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°
角度の測定範囲(°)0~360
光源レーザーダイオード
波長(nm)515
測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°
測定範囲(m)0.05~50
防塵防水性能IP65
出力(mW)1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)-20~+70
関連資料(1.74MB)
メモリー数30
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。
エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。(コピー&ペースト)
用途PCでの測量計算
仕様計算+簡易CAD
メモリー512MB以上※データによっては増設が必要
解像度1024×768以上
使用CPUintelPentiumIII600MHz以上
OSWindowsVista/7/8
マイゾックスコード218300
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応)
多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。
測定基準自動検知多機能エンドピース
X-Range Power Technology
見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。
測定範囲(m)0.05~100
トラスコ品番826-6700
寸法(mm)116×44×26
質量(g)100(バッテリー含)
電源単4形乾電池×2 1.5V
測定精度±1.5mm
保護等級IP 54
機能距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知)
測定単位0.1mm
電池寿命10000回までの測定または、20時間までの稼働時間
インターフェイスBluetooth(R) Smart
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。
距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。
PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に
測定範囲(m)0.05~40
付属品ソフトケース、ストラップ
質量(g)63
使用温度範囲(℃)-5~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21
測定精度±2.0mm
機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)650
測定単位1mm
電池単4×2(別売)
防塵防水性能IP54
レーザークラスクラス2
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(3.5MB)
1台
¥6,980
税込¥7,678
当日出荷
最大測定可能距離4500mを誇る、携帯型レーザー距離計「MAVEN RF4500」、夜間でも読取容易なビビットオレンジ数値表示。シンプルなダイヤル、スイッチ操作で明度調整やレチクル選択、モード設定が瞬時に可能。 角度表示、最前面優先測定、最遠優先測定など条件に合わせた多彩な機能を搭載。屋外作業や雨天時でも安心の完全防水仕様。
仕様●最大表示可能距離:4500m●測定可能距離:5~4100m●測定精度:300m未満/0.5m、300~2000m/±1m、2000~4500m/±3m●測定反応速度:0.25~3秒●デジタル加速度計精度:±0.5°●デジタル加速度計測定範囲:±90°●望遠倍率:7倍●対物レンズ有効径:25mm●アイレリーフ:17mm●光透過率:77%●防塵防水性能:IP67完全防水●フレーム素材:マグネシウム、アルミニウム●三脚ネジ穴:〇●電源:CR2乾電池/1本(付属)●電池寿命:約3500回測定●動作環境温度:-5~60℃●重量:284g●サイズ:119×77×47mm●明るさ調整:5段階●レチクル設定:5種類
関連資料カタログ資料(0.7MB)
データ転送レーザー距離計
測定画面の撮影ができるカメラ機能
8倍ズームファインダーで屋外測定が可能
大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面
スマートフォン、タブレットPCに連動
距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン
最大測定距離150m
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、BluetoothおよびUSBケーブルによる測定結果の数値、画像データの転送
測定範囲傾斜測定0~360°
測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°
光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)
レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合)
測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°
使用温度範囲(℃)-10~45
保管温度範囲(℃)-20~+70
防塵防水性能IP54
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
充電時間(時間)約5.5(空→フル充電)
質量(g)210(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28
付属品本体、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル
測定範囲(m)0.08~150
関連資料(1.74MB)
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
測定距離をアプリで管理できるデータ転送モデル。アプリで描いた簡易的な間取りにレーザー距離計から転送された測定値が入力され、アプリ上で面積を求めることもできる。撮影した写真にレーザー距離計から転送された測定値が入力され、面積の計算や角度の入力もできる。測定値の記録や音声での読み上げ、測定前に基準値と許容値を入力することで、合否判定が可能。時間差測定ができるのでボタンを押して生じる手振れを防ぐことがでる。間取り図や写真はPDFでパソコンに送信することが可能で、合否判定はCSV、PDFでパソコンに送信することができる。
用途アプリと連動することができるので、アプリ上に図を描いてメモをしたり、現場写真に寸法を記録することができる。合否判定や測定値記録はパソコンに送信することができるので、作業の改善に。
仕様オートパワーオフ:無操作状態で約3分後
材質本体:ABS樹脂・アクリル樹脂・エラストマー樹脂
質量(g)120(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×2
本体寸法(mm)122×47×26
使用温度(℃)0~40
精度(mm)±2.0
波長(nm)620~690
測定単位m
測定範囲(m)0.3~50
防塵防水性能IP54
出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)
保管温度(℃)マイナス20~70
Bluetooth4.2
通信距離(m)7
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)縦147×横23×奥23
規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
本体質量(g)37
波長(nm)620-690
測定範囲(m)0.5~15
防塵防水性能IP40
レーザー安全基準クラス2
手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース
測定範囲8~1200yd
質量(g)約180(電池除く)
電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)6
測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)
測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.、高さ(上段):0.2m/yd.(100m/yd.未満)、1m/yd.(100m/yd.以上)
長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約100×75×42
測定範囲(m)7.5~1090
対物レンズ有効径(mm)21
アズワン品番64-9313-81
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
仕様アクセサリタイプ 三脚併用可能製品 レーザー測定器最大高さ 119cm最小高さ 44cmStanley 1-77-201 三脚. Stanley の高品質アルミ製レーザー水平三脚をご紹介します。軽量かつ頑丈な三脚により、レーザーレベル計や、 1/4 インチねじ取り付けに対応するその他の機器を確実に保持できます。チルト式なべ頭により、最大限の汎用性とてこ作用で高さ調節が可能で、正確なセットアップを保証します。伸縮式の脚により、この三脚は保管や運搬が簡単です。Stanley 1-77-201 は、業務用測定デバイスを取り付けるための頑丈で軽量の精密な三脚をお探しのあらゆるプロフェッショナルに最適です。. 代表的用途:. 伸縮式の脚とレバー操作式のセンターポールにより、高さを 44 cm から 119 cm まで調節できます 軽量アルミニウム構造 強力なチルトパンヘッドにより、幅広い用途に対応 標準サイズの 1/4 インチ及び 5/8 インチねじにより、カメラ、距離計レーザーレベル計などのさまざまな機器を取り付けることができ ます。 気泡水準器内蔵 ロック可能な脚 頑丈なプラスチック製クリップと構造部品. 代表的用途:. レーザーレベル計用アクセサリは、レーザーレベル計を使用するためのツールです。レーザーレベル計は、壁や床などの表面にレーザービームを投影して、目に見える完全な直線を作成するためのツールです。三脚により、従来の水準器は不要で、両手を自由に動かすことができます。 レーザーレベル計とアクセサリの一般的な用途: 建設業 土木工事専門職 コンクリートとアスファルトの作業 採点 造園 調査 家庭での DIY 用途. よくある質問:. ;i>この三脚はすべてのレーザーレベル計で使用できますか? ;/i> はい。この三脚は、あらゆる 1/4 インチねじ取り付け式レーザー水平器、距離計などに対応しています ;i>最大高さはいくつですか? ;/i> この三脚の最大高は 119cm です。
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
関連キーワード