20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単操作 わかりやすく使い易い優れた操作性。 座標登録 100点までの座標をNo.で管理し記憶できます。 計算結果をすばやく登録できるのでメモをとらなくてもOK! オリジナルのプログラム 現場のプログラムを多数内蔵。測量73、土木76、Jr.53種類! レジューム機能 電源を切ってもその時の画面表示を保存するので、切った状態からまた再スタートできます。 ハードボディ&カバー 一体型ハードカバー付きで携帯に便利です。 メモリー保護機能 データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵している為、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。
寸法163×81.5×15.1mm オートパワーオフ操作完了後約10分 電源単4アルカリ乾電池 LR03×1個 質量(g)150 使用温度範囲0℃~40℃ 電池寿命約360時間 (1日に1時間使用した場合)
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
用途土木・測量・建築現場での測量計算に 質量(g)150(電池込み) 消費電力(W)0.12 電源単4アルカリ乾電池1個 使用温度(℃)0~40 表示16文字ドット4桁表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×15.1×163 オートパワーオフ操作完了後約10分で自動電源OFF 電池寿命約1年(1日1時間使用した場合)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複雑な繰返し計算もスピーディにこなします。数学、物理、化学、土木などの分野からよく使う公式を128本内蔵。26~2398メモリー・最大28,500バイト。仮数10桁/407関数・機能付
桁数(仮数部+指数部)10+2 仕様科学定数:40 トラスコ品番470-3219 質量(g)150 電源単4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×82×15 機能メモリー保護機能、数学自然表示、書式通り入力、分数計算、時間計算(60進・10進数)、2進・8進・16進計算、論理演算、統計計算(標準偏差・2変数統計・編集機能)、順列組合せ、双曲線・逆双曲線、座標変換、ENG変換、複素数計算、行列計算、微分計算、積分計算、Σ計算、方程式計算、指数表示指定 メモリー26~2398 演算桁数(内部)15 電池寿命約1年 表示ドット数31×96ドット プログラムメモリ容量最大28500バイト
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

水回りでも、ほこりの多い場所でも安心。防水・防塵タイプ
桁数12 仕様[税計算]消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。[原価/売価/粗利率]商売に不可欠な原価/売価/粗利率の計算が、専用キーでワンタッチ。[T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)]従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。[計算状態表示]四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。[マルチ%][四則定数計算][概数計算][+/-(サインチェンジ)]正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。[キーロールオーバー機能(早打ち機能)]次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。[ツーゼロキー]大きな桁の計算がスピーディーにできます。[3桁位取り表示][大型表示]ひとまわり大きく、見やすい表示です。[傾斜表示]表示が見やすく傾斜しています。[外して洗えるキーパッド][プラスチックキー][オートパワーオフ] トラスコ品番775-6160 サイズミニジャストタイプ 質量(g)175 電源T・W・P(CR2032×1) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108.5×33.4×168.5 機能税計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 防塵防水性能IP54 特性防塵・防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168.5×108.5×33.4
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。 エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。(コピー&ペースト)
用途PCでの測量計算 仕様計算+簡易CAD メモリー512MB以上※データによっては増設が必要 解像度1024×768以上 使用CPUintelPentiumIII600MHz以上 OSWindowsVista/7/8 マイゾックスコード218300
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)測量電卓すぐるくん5800ライト
エコ商品
現場で最低限必要なプログラムに絞り込んだモデル。本体電池を抜いてもメモリ内容は保持。【プログラム一覧】直線の延長点・幅杭、直線の垂線、直線の交点、円と直線の交点、トラバース単独、トラバース放射、方位トラバース開放、トラバース開放、逆トラバース単独、逆トラバース放射、方位逆トラバース開放、逆トラバース開放、2角夾辺の解放、2辺夾角の解法、3辺既知の解法、ヘロン面積計算、台形面積、座標面積計算、観測面積計算、オベリスクの体積計算、重力ようへき(寸法・数量)、ブロック積(寸法・数量)、単曲線オフセット、単曲線の中心線・幅杭、単曲線の垂線、クロソイドオフセット、クロソイドの中心点・幅杭、丁張設置・法長、新点設置(2辺夾角)、新点設置(3点角度)、新点設置(2円交点)、縦断計画、光波水準、片勾配計算、拡幅計算
用途土木・建築での測量座標計算 付属品すぐるくん用取扱説明書(防水紙製)、カシオ製本体取扱説明書 質量(g)150 電源単4電池×1本(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×81.5×15.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

FX-JP500CW-N 高精細日本語表示 関数電卓 カシオ計算機 動画あり
カシオ計算機高精細日本語表示 関数電卓
エコ商品
エコマーク認定認定 機能関数・機能:500以上 エコマーク認定番号06 135 002
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。 パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。 また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。 数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
エコマーク認定認定 仕様10桁、土地家屋調査士試験対応、数学自然表示、見やすいフルドットディスプレイ、簡単操作のセンターカーソルキー、書式通り入力方式、指数表示指定、循環小数表示、基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、分数計算、時間計算 60進・10進数、2進・8進・16進計算、論理演算、双曲線関数・逆双曲線関数、複素数計算、積分計算、微分計算、リプレイ機能、アンサー機能、プレアンサー機能、マルチステートメント機能、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、余り計算、最大公約数・最小公倍数計算、デュアルテーブル演算、リストベースの統計データ編集機能、Σ計算、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、科学定数機能、座標変換、ENG変換機能、方程式計算機能、ソルブ機能、範囲指定整数乱数機能、単位換算機能、単位換算(200)、メモリー保護機能、オートパワーオフ、√(平方根)、ハードケース付き、メモリー数9、統計機能 質量(g)95 電源TWO WAY POWER(LR44) 桁数10 電池1個 奥行D×幅W×高さH(mm)161.5×77×11.1 電池寿命約3 エコマーク認定番号06 135 002
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。 パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。 また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。 数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
エコマーク認定認定 仕様10桁、土地家屋調査士試験対応、簡単操作のセンターカーソルキー、書式通り入力方式、指数表示指定、基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、分数計算、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、リプレイ機能、アンサー機能、マルチステートメント機能、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、座標変換、ENG変換機能、範囲指定整数乱数機能、単位換算機能、メモリー保護機能、オートパワーオフ、√(平方根)、ハードケース付き、メモリー数9、統計機能 質量(g)95 電源TWO WAY POWER(LR44) 桁数10 電池1個 奥行D×幅W×高さH(mm)161.5×77×11.1 電池寿命約3 エコマーク認定番号06 135 002
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

コンパクトでシンプルな関数電卓。 手のひらサイズのコンパクトボディー。
表示桁数仮数10桁、指数2桁 仕様四則定数計算、統計計算、分数計算、10進数←→60進数変換 付属品ハードカバー付 質量(g)70 電源リチウム電池(LR54) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)66.5×120×8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高精細日本語表示 関数電卓 カシオ計算機 動画あり
カシオ計算機高精細日本語表示 関数電卓
エコ商品
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号06 135 002
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさ、タフさに美しさをプラス。 日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい。 簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載。 複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる。
桁数(計算結果)仮数部/10、指数部/2 付属品ハードケース 適合【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(302)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、2元・3元連立1次方程式、2次・3次方程式、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組合せ、標準偏差・乱数、回帰分析 質量(g)約108(電池含む・ハードケース含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×166×15 表示部液晶(96×32ドット[16桁4行]) 機能定数メモリー(9)、シミュレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、百分率計算、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組合せ、ABS、乱数、素因数分解、計算結果丸め機能、分数計算、総和(Σ)・総乗(Π)計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)、四分位数】、統計量一覧表示、分布計算、微分・積分計算、複素数計算、商・余り計算、整数化計算、最大公約数・最小公倍数、2次・3次方程式、2元・3元連立1次方程式、数表作成機能、N進計算(2進・5進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(3)、表示方式指定(FSE)、循環小数表示、物理定数(52)、単位換算(302)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、日本語表示、式通り入力表示、統計データの表形式入力、3桁位取り 使用電池LR44×1 使用時間(時間)約3000(内蔵電池のみで使用し連続表示した場合)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)測量電卓すぐるくん5800
エコ商品
道路計算の得意な測量プログラム搭載。座標登録は最大で300点。付属の座標登録野帳で座標登録機能をサポート。本体電池を抜いてもメモリ内容は保持。【プログラム一覧】直線の延長点・幅杭、直線の垂線、直線の交点、円と直線の交点、トラバース単独、トラバース放射、方位トラバース開放、トラバース開放、逆トラバース単独、逆トラバース放射、方位逆トラバース開放、逆トラバース開放、2角夾辺の解放、2辺夾角の解法、3辺既知の解法、ヘロン面積計算、台形面積、座標面積計算、観測面積計算、オベリスクの体積計算、重力ようへき(寸法・数量)、ブロック積(寸法・数量)、単曲線オフセット、単曲線偏角設置、単曲線要素、単曲線の中心線・幅杭、単曲線の垂線、クロソイドオフセット、クロソイド極角設置、クロソイド要素、クロソイドの中心点・幅杭、円弧要素・逆算、丁張設置・法長、新点設置(2辺夾角)、新点設置(3点角度)、新点設置(2円交点)、縦断計画、光波水準、片勾配計算、拡幅計算、路線(クロソイド・単曲線)、座標登録管理
用途土木・建築での測量座標計算 付属品すぐるくん用取扱説明書(防水紙製)、カシオ製本体取扱説明書 質量(g)150 電源単4電池×1本(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×81.5×15.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

カシオ計算機プログラム関数電卓
エコ商品
7メモリー 最大680バイト 4プログラム 180関数・機能 科学公式23種。 Basicライクプログラム機能。
桁数10桁 適合機種CW-100/CW-E60/CW-K80/CW-70/CW-50/KLD-700/KLD-350/KLD-300/KLD-200 質量(g)95 電源TWO WAY POWER(LR44) エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×162×11.1 機能書式通り入力方式、指数表示指定、分数計算、時間計算(60進・10進)、2進/8進/16進計算、論理演算、双曲線関数・逆双曲線関数、複素数計算、リプレイ、アンサー、エラーリカバリー、連続演算、%、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、化学定数機能、ENG変換、内蔵公式、プログラム関数、オートパワーオフ 電池寿命約3年 メモリー数7 エコマーク認定番号06 135 002
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

仕様基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、座標変換、ENG変換機能、√(平方根)、統計機能 付属品動作確認用ボタン電池2個(L1131F(LR1130)) 質量(g)67 電源L1131F(LR1130)ボタン電池(交換可) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×72×12 表示桁数10 表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・第2機能モード(2ndF)・双曲線関数(HYP)・角度ディグリー(DEG)・角度ラジアン(RAD)・角度グラジアン(GRAD)2進数モード(BIN)・8進数モード(OCT)・16進数モード(HEX)・複素数計算(CPLX)・統計モード(STAT) オートパワーオフあり 材質(キー)プラスチック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.7MB)
1個
599 税込659
当日出荷

検算タイプが3キーロールオーバー機能に進化!早打ちへの対応が向上しました。 一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。 優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ひとクラス上の性能が業務を強力にサポートします。 検算タイプ。12桁表示。 数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く)。 凹凸キー。 タッチ音が静かなサイレントタッチキー。
グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 桁数12 タイプジャストタイプ 表示計算状態表示、3桁位取り表示 機能【キー】早打ち機能(3キーロールオーバー)/ツーゼロ(00)/桁下げ/サインチェンジ(符号切替)、【電源】オートパワーオフ、【計算】四則計算/四則定数計算/マルチパーセント計算/平方根(ルート)/概数計算 電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2025 × 1 電池寿命約7年(1日1時間使用時) メモリー総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式) メモリー数2 寸法(mm)174.5×107×24.2 質量(g)210 設定表示小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

濡れた手で使える防水電卓。 早打ち対応。 税率簡単変更。 2つの電源。 右シフトキー。 ラバーKEY。 サインチェンジキー。
桁数12 材質本体:ABS樹脂、キー:ラバー 電源内蔵電池:【L1154】又は【LR44】等の同規格品1個使用 機能生活防水(IPX3)12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源 電池(L1154)又は(LR44)等の同規格品1個使用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水回りでも、ほこりの多い場所でも安心。防水・防塵タイプ
桁数12 仕様[税計算]消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。[原価/売価/粗利率]商売に不可欠な原価/売価/粗利率の計算が、専用キーでワンタッチ。[T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)]従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。[計算状態表示]四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。[マルチ%][四則定数計算][概数計算][+/-(サインチェンジ)]正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。[キーロールオーバー機能(早打ち機能)]次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。[ツーゼロキー]大きな桁の計算がスピーディーにできます。[3桁位取り表示][大型表示]ひとまわり大きく、見やすい表示です。[傾斜表示]表示が見やすく傾斜しています。[外して洗えるキーパッド][プラスチックキー][オートパワーオフ] トラスコ品番775-6151 サイズデスクタイプ 質量(g)255 電源T・W・P(CR2032×1) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×35.6×194.5 機能税計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 防塵防水性能IP54 特性防塵・防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)194.5×144.5×35.6
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

エスコ関数電卓
エコ商品
エコマーク認定認定 仕様仮数10桁、分数計算、標準偏差、時間計算(60進・10進)、統計計算(1変数、2変数)、マルチリプレイ機能、199関数、2桁表示 質量(g)95 電源太陽電池+LR44×1個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×161.5×11.1 メモリー9 電池寿命約3年 アズワン品番64-2262-38 エコマーク認定番号6135002
1個
2,630 税込2,893
当日出荷

測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。 より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。 内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
用途土木、建築、測量 最小表示角度:1または5(選択可能) 測定範囲(m)約5000(1素子プリズム使用時)
1台
699,800 税込769,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)