こんなお得な商品も!

防草シート 不織布製 10年耐久
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)30
材質ポリプロピレン
色グリーン
厚さ(mm)0.64
タイプ強力タイプ(特に耐紫外線を改良)
使用目的雑草防止
耐候年数(年)(目安)曝露:約7~13、砂利下:半永久
こんなお得な商品も!

防草シート クロス製 3年耐久
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
【透水性能】約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜けを促進させています。
【雑草の抑制】遮光率を高くしている事で、雑草の育成を押さえます。
【通気性】一般的な平織りよりも通気性が良好です。
【高い耐候性】織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。
【景観への配慮】特殊な織方をしているので表と裏の色が異なっています。(裏面は遮光率を高める「黒色」、表面は景観に合わせて「濃緑」に設定しました。
【ライン入り】約20cm間隔でラインが入っており杭打ち・重ね合わせの目安になります。
用途耕作放棄地、遊休地等の除草、雑草対策
軟弱地盤の補強、法面養生等の
住宅周りの雑草抑制
未整備地などの防塵・防砂・防埃対策
長さ(m)50
材質クロス本体/ポリプロピレン
厚さ(mm)0.5
色表面/ODグリーン、裏面/ブラック
使用目的補強、防埃、防塵、防砂、除草、雑草対策、雑草抑制、養生
質量(g/m2)114
引裂強度(N)(タテ)350、(ヨコ)300
引張強度(N/50mm)(タテ)1000、(ヨコ)850
遮光率(%)99
耐候性(対初期強度)88.9(%)
引張伸度(%)(タテ)17、(ヨコ)13
通気性28.7(cc/cm/s)
特性防草、通気性、耐候
抵抗力(N)貫入/220
透水係数(cm/s)2.03×10-2
破裂強度(KPa/cm2)316
通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.15~0.2
長さ(m)100
引張強度縦900N/5cm、横800N/5cm
引裂強度縦300N、横250N
耐候年数(年)1
こんなお得な商品も!

防草シート 不織布製 15年耐久
モノタロウ
¥18,980~
税込¥20,878~
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。ザバーンシリーズで最も高耐久・強力タイプです。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)30
材質ポリプロピレン
色グリーン
厚さ(mm)0.8
タイプ高耐久・強力タイプ
使用目的雑草防止
耐候性(耐候年数目安)曝露:約10~15年、砂利下:半永久
こんなお得な商品も!

防草シート 不織布製 5年耐久
モノタロウ
¥11,980~
税込¥13,178~
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)50
色グリーン
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.4
耐候年数(年)砂利下:半永久
タイプスタンダードタイプ
使用目的雑草防止
耐候性(耐候年数目安)砂利下:半永久
国産防草シート。周辺環境になじみやすいグリーンとブラウンをラインナップ。上面のカラーコーティングと下面の長繊維ポリエステル不織布が合わさった2層構造。チガヤやススキなど強壮雑草にも効果あり。防草性能を持ちながら、透水性にも優れているので雨水を効率よく地中に浸透させます。設置環境の景観に馴染みやすい2色から選べます。
用途土木・建築工事の現場、農業用地・ご家庭のお庭やガーデニング、家庭菜園の雑草防止まで、幅広くご利用になれます。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.45
目付(g/m2)170
幅(m)1
国産防草シート。周辺環境になじみやすいグリーンとブラウンをラインナップ。上面のカラーコーティングと下面の長繊維ポリエステル不織布が合わさった2層構造。チガヤやススキなど強壮雑草にも効果あり。防草性能を持ちながら、透水性にも優れているので雨水を効率よく地中に浸透させます。設置環境の景観に馴染みやすい2色から選べます。
用途土木・建築工事の現場、農業用地・ご家庭のお庭やガーデニング、家庭菜園の雑草防止まで、幅広くご利用になれます。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.45
長さ(m)100
目付(g/m2)170
幅(m)1
国産防草シート。上面・中面・下面それぞれ織り方の異なる不織布を使うことで柔らかさを残しながら伸縮を防止。防草性能を持ちながら、透水性にも優れているので雨水を効率よく地中に浸透させます。設置環境の景観に馴染みやすい2色から選べます。
用途土木・建築工事の現場、農業用地・ご家庭のお庭やガーデニング、家庭菜園の雑草防止まで、幅広くご利用になれます。
材質ポリエステル
厚さ(mm)1.5
長さ(m)25
目付(g/m2)200
特殊加工により、他社製品とは比較にならない即効透水性を実現。
強力な繊維なので、優れた耐久性を持ち、効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインを入れました。
畦の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます。
材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)
厚さ(mm)0.5
種別平織
関連キーワード