こんなお得な商品も!

防草シート クロス製 3年耐久
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
【透水性能】約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜けを促進させています。
【雑草の抑制】遮光率を高くしている事で、雑草の育成を押さえます。
【通気性】一般的な平織りよりも通気性が良好です。
【高い耐候性】織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。
【景観への配慮】特殊な織方をしているので表と裏の色が異なっています。(裏面は遮光率を高める「黒色」、表面は景観に合わせて「濃緑」に設定しました。
【ライン入り】約20cm間隔でラインが入っており杭打ち・重ね合わせの目安になります。
用途耕作放棄地、遊休地等の除草、雑草対策
軟弱地盤の補強、法面養生等の
住宅周りの雑草抑制
未整備地などの防塵・防砂・防埃対策
長さ(m)50
材質クロス本体/ポリプロピレン
厚さ(mm)0.5
色表面/ODグリーン、裏面/ブラック
使用目的補強、防埃、防塵、防砂、除草、雑草対策、雑草抑制、養生
質量(g/m2)114
引裂強度(N)(タテ)350、(ヨコ)300
引張強度(N/50mm)(タテ)1000、(ヨコ)850
遮光率(%)99
耐候性(対初期強度)88.9(%)
引張伸度(%)(タテ)17、(ヨコ)13
通気性28.7(cc/cm/s)
特性防草、通気性、耐候
抵抗力(N)貫入/220
透水係数(cm/s)2.03×10-2
破裂強度(KPa/cm2)316
通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.15~0.2
長さ(m)100
引張強度縦900N/5cm、横800N/5cm
引裂強度縦300N、横250N
耐候年数(年)1
プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。
寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
色黒
材質ポリオレフィン系樹脂
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。しなやかさと強い強度を保持した性能を有します。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.4~0.5
色黒
引張強度縦1150N/5cm、横1000N/5cm
引裂強度縦400N、横300N
耐候年数(年)5
通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.15~0.2
長さ(m)50
引張強度縦900N/5cm、横800N/5cm
引裂強度縦300N、横250N
耐候年数(年)1
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)30
色ブラック/ブラウン
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.64
耐候年数(年)暴露:3~5年砂利下:半永久
タイプ強力タイプ
使用目的雑草防止
耐候性(耐候年数目安)曝露:約3~5年、砂利下:半永久
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)50
色ブラック/ブラウン
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.4
耐候年数(年)砂利下:半永久
タイプスタンダードタイプ
使用目的雑草防止
耐候性(耐候年数目安)砂利下:半永久
抜群の透水性がありフィルターとしての機能に優れ、土壌を保持し水は通過させることが可能です。
排水パイプとして高い排水効果をもっています。
用途透水フィルターとして、また軟弱地盤の安定や砂利の沈下防止、高耐久性の土のう袋や簡易的な防草シートとしても使えます。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.27
色ブラック
長さ(m)50
使用目的土のう袋、安定、沈下防止、透水フィルター、防草シート
関連キーワード