20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所での撮影に便利です。
トラスコ品番828-6432 2018年トラスコ掲載ページ1 2161
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

撮影補助の伸縮棒です。デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。従来撮れなかった角度より撮影できます。カバンやポケットに収納でき持ち運びが簡単です。
1台ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラの三脚取り付け穴につけて使用可能! カメラが両手で持てる為、撮影時に手ぶれが軽減されます。 カメ棒としてセルフタイマーを使い、撮影しにくい場所の延長棒としても使用可能。 ※イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
シャフト寸法(mm)約170~530
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。 Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。 セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。 手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚です。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンと連動させれば、より撮影が簡単になります。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能です。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも適しています。
用途手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影に。 質量(g)対応デジタルカメラ:~300 シャフト寸法(mm)1720~6000
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

先端部に稼働部品を追加!。従来撮れなかった角度でも撮影が可能に!。POINT1:窓からの、ひさしを超えた屋根の撮影に最適。POINT2:180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能。
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関節2段で表と裏が一発早変わり! ホワイトボード・カードホルダーと2面使用可能! カードホルダーはお好みのフォームで使用できます。 ※イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約120×95 シャフト寸法(mm)約185~545
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

いつでもどこでも1人で楽々撮影可能! 水性マーカーで書き消しが出来ます。 シャフトが伸縮する事で撮影の調整が可能。 ボードを外すとカメ棒として使えます。 イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
シャフト寸法(mm)約190~730
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。 仕様自由雲台 材質アルミ 質量(g)860 タイプ5段伸縮アルミシャフト ねじサイズ1/4インチ(カメラネジ) シャフト寸法(mm)約1300~5000
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートを巻くから絡んだクモの巣が簡単に取れる。
用途クモの巣取り 材質ブラシ:ポリプロピレン ヘッド:ポリプロピレン シート:ポリエチレン(サイズ:約35×35cm ※3枚入) 全長(cm)約31 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。 スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。 水に濡れた状態でも書き込み可能。 専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
シャフト寸法(mm)約200~550 表示項目工事名・場所・日付
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー WH-31
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-90S、各種監視用カメラ 材質圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm)130 質量(kg)適正使用カメラ:2 許容荷重(kg)4 本体質量(kg)0.26 塗装色シルバー 最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360 設置場所壁面/天井(屋内用) 取付ベース寸法(Φmm)120
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mm エレコム 動画あり
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。 取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。 最大約1mまで伸長するロングタイプ。
セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ 材質アルミニウム、シリコン、ABS 質量(g)約154(電池含) 使用電池CR2032 連続動作時間約100時間 BluetoothBluetooth 3.0 class 2 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×210
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撮影時に反射しにくい!! フラッシュの使用や逆光でも撮影可能! 建物等の点検・検査に最適です。 マグネット取り付け可能。 一人で現場撮影が出来る。 水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。) 消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメ棒500を三脚に取り付けることができるため、ボードを付けて自立させた状態で撮影可能。 三脚・デジカメは付属しておりません。三脚のカメラ取付けネジに付けてご使用ください。
全長(mm)40 全質量(g)10
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 タイプ継ぎ柄 種類ハンドル 材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール 主な用途塗装用 材質(ジョイント)樹脂 材質(クリップ)樹脂 材質(パイプ)アルミ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面タテ型、片面ヨコ型で両面使える。 シャフトが端にくるのでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利。 水性マーカーで書き消しが出来ます。 イレーザー付マーカーがセットされています。 項目名:工事名/場所が記入できます。
1台ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)