1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取付簡単ブラメタフックシリーズ。
用途ツールホルダー(ツール用U字フック)。
タイプ可動式・U字フック
仕上スチールメタリック
全質量(g)約160
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フック部ショートタイプ
ステンレス製でサビにくい
材質ステンレス製
仕様可動式ベルト通し4つ穴タイプ
寸法(mm)(ベルト通し)65×84、(全長)124
適合ベルト幅(mm)~60
線径(Φmm)(フック)7、(フック先端)13
リング内径(Φmm)-
適合工具充電ドライバーなど
全質量(g)155
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステンレス製でさびにくい。
用途充電ドライバー、エアー工具などを腰回りに吊るすためのホルダーとしてお使いいただけます。
寸法(mm)65×50×19
質量(g)80
適合ベルト幅(mm)60以下
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
現場で使用頻度の高いカッターナイフとコンベックスが同時に差せる!
軽量で型崩れしにくい樹脂製ボディー!
外れにくいワンタッチプレート!
カッターナイフとコンベックスの2丁差しが可能!
幅(mm)約45
高さ(mm)約235
質量(g)約80
ベルト幅(mm)50まで対応可能
奥行(mm)約40
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワンタッチフックで抜き差し簡単。差し金とコンベックスとの2丁差しも可能。
質量(g)約60
ベルト幅(mm)50まで対応可能
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
【配線ケーブル軽牽引作業に使える!】
腰袋・ポケットに入るコンパクトサイズ!
一度引っかかると抜けにくいフック形状!
用途配線ケーブルの軽牽引作業に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
打診棒(別売)の球部に黒色樹脂部をはめ込み使用します。高所等に取り付いています、非常灯のバッテリー点検作業に最適です。マグボードセット(別売)を合わせて使用、点検時の撮影に大変便利になっています。
適合打診棒(別売)17Φ固定玉
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ベルト通しがナイロン製なので腰にフィットします。
用途ハンマー
適合ベルト幅(mm)~60
錆びにくいステンレス製カラビナフックです。作業ベルト巾50mm用です。作業工具の一時保持に便利な工具差しです。
用途作業工具の一時保持。
材質(本体)ステンレス
仕様落下防止コード取付穴2か所付
適合ベルト幅(mm)50
一つの工具で2つの工具が差せる。
広がりのあるラジアルタイプで脱着容易。
左右のカラビナが段違いで掛け易い。
用途工具差し。
材質スチール製(メッキ)
質量(g)約300
全質量(g)300
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
新型カラビナ採用 メッキカラビナフック!。従来のフックに比べて、道具(ハンマー)の着脱がしやすく、落下しにくい。しゃがんで工具が浮いたり、引っかかったりしても抜けにくい仕様です。落下防止コード取り付け穴付。カッターやクリッパーにも使用可能。
用途ハンマーやカッター、クリッパーなど、各種工具の取り付けに。
道具・工具の一時保持に ワンタッチ式スリムフック シリーズ!。ベルト取付け幅20mmのスリムタイプで、従来品に比べて取り付け面積が約半分!横滑り防止のゴム付き。省スペースかつワンタッチなので、後から好きな箇所に取り付けられます。用途に合わせて選べる4種類。職種を問わず色々なものを掛けられるので、様々なジャンルでお勧めです。
用途大工、とび職、足場屋などの建築作業に。刷毛、スクレーパー、カッターなどの塗装作業に。園芸、釣り、アウトドアなど趣味にも。
用途ラチェットレンチを差す。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
リングが可動式。腰をかがめてもリング面が水平を保ち工具等が脱落しにくい。
用途ハンマー
適合ベルト幅(mm)~60
寸法(mm)(ベルト通し)40×85
材質SUS401
角ホルダーが可動式で腰をかがめても水平を保ち工具等が脱落しにくい。
用途工具差し
寸法(mm)(ベルト通し)40×84
適合ベルト幅(mm)~60
材質ステンレス
ハンマーを「くるっ」とまわすだけで装着可能!
柄尻部が当たってもリングが飛びだしを防止!
適合ベルト幅(mm)~60
サビに強く、軽くて強い。
ベルト通しが板状。ベルトにしっかり固定されます。
用途ハンマー
材質SUS401
寸法(mm)(ベルト通し)40×85
適合ベルト幅(mm)~60
用途工具(ハンマー)差し。
材質ステンレス
適合ベルト幅(mm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×48×83
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
取付簡単!パズルプレート採用
落下防止コード取付穴付!
ワンタッチベルトの金具を外さず装着が可能!
メタリック仕様でデザイン性もUP!
これ一本で非常灯バッテリー点検仕様できます。
高所等に取りついている非常灯のバッテリー点検作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
テープの一時保持に便利なフック。
全長(mm)約470
材質(本体)スチール
使用荷重(kg)0.5まで
取付簡単ブラメタフックシリーズ。
用途ツールホルダー(ラチェットレンチ用)。
タイプ固定式
仕上スチールメタリック
全質量(g)約70
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途充電ドライバー・エアーツール用ホルダー
材質オールステンレス
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
今度の差し金フックは【差し金】と【電動工具・エアー工具】の二丁差しができる!!。「F-81」は標準タイプ、「F-82」は幅広タイプで、差し金と電動工具を同時に差すことが可能です。「F-83」は台形タイプとなっており、こちらは差し金とエアー工具を同時に差すことが可能です。
全長(mm)約155
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
カラビナ部分は可動式で、使用に応じて折りたたむことができます。
質量(g)約100
材質ステンレス製
適合ベルト幅(mm)~60
簡単脱着を実現した仮枠鎚用ハンマーフック!
落下防止コード取付穴付き。
60mm幅ベルト用。
コードが邪魔にならず、抜き差しスムーズ。
フック部分が前後左右に揺れ、自由度UP!
用途仮枠鎚用のハンマーフック。
寸法(mm)(フック間)28
メッキ仕様ハンマー・ツールフックです。
用途ハンマー差し。
形状固定式・ベルト通し2つ穴タイプ
適合工具ハンマー、バールなど
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
充電式ドライバー用吊り下げ工具。
充電ドライバーにねじで取り付け。
用途充電式ドライバー用吊下げ工具
仕様ステンレス製
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
【新型の樹脂製ペン型インパクトドライバーフックが登場!】
新型ワンタッチプレートで自由度UP!ワンタッチプレートはスリムで、狭いところの取り付けも可能。
前後の動きをプラス。より動きに合わせて動き、座った時にも邪魔になりにくい。
ビットや、17mmソケットも付けたまま差すことが可能です(取付可能ビット 外径25Φ以下)。
樹脂製で軽量強靭。型崩れしにくいので抜き差しがしやすい。
グリップを折ったまま、左、右、前で安定して保持することが可能です。
簡単脱着!ワンタッチなのに外れにくい(ベルト幅50mmまで対応可能)。
用途ペン型インパクトドライバー用ドライバー差し。
適合ペン型インパクトドライバー(日立、パナソニック、マキタ)
全長(mm)約310
質量(g)約165
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ