11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。回転時の音で打音診断でき、音が大きく聞こえます。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。 トラスコ品番147-4667 材質シャフト部:カーボン 全長(mm)1050 質量(g)230 頭径(Φmm)24 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

異型の玉がころがりながら音を出す。かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い。コンクリート・モルタル面に威力発揮。打診の音が大きく聞こえ、モルタル壁に威力を発揮します。
用途外壁検査用工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)240~1190 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様ベアリング入り回転球 質量(g)約140 シャフト8段伸縮 トラスコ品番381-4815
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ステンレス球で錆びに強いです。
用途外壁などの打音診断検査に。タイル・コンクリートの打音検査に。 材質シャフト部:ステンレス管、先端球体:ステンレス球 頭径(Φmm)19 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)ステンレス
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途外壁検査用工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 全長(mm)240~1170 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様ベアリング入り回転球 全質量(g)約130 シャフト8段伸縮
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能! ロック式シャフトなので押しても縮まない! 伸縮式だからコンパクトに縮めて持ち運びラクラク! 前後左右に振って天井や床面などの点検に使用可能!
用途前後に振って床や天井などの点検に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)60 主な用途機械機器や車輌の点検
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードステンレス管採用、強度アップで診断時のガタツキ激減です。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。 トラスコ品番147-4669 材質球体部:鋼、シャフト部:ハードステンレス管、グリップ部:ゴム 全長(mm)最短~最長:210~1000 径(Φmm)先端球体部:17
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

タイル面に傷を付けないプラスチック玉を採用しています。新築物件調査に最適です。プラスチック玉のため軽量、診断時の音を軽減できます。摩耗は早いが調査時のタイル破損を防ぎます。
用途新築物件調査に。 トラスコ品番127-8506 セット内容ストラップ 材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:プラスチック玉 全長(mm)最短~最長:220~1170 質量(g)110 頭径(Φmm)19 材質(頭)プラスチック
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

異形球の回転時の音で打音診断します。ガタツキ軽減、たわみが少なく軽くて強いです。コンクリートモルタル面の検査に最適です。回転時の音で打音診断でき音が大きく聞こえます。カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。
用途コンクリート・モルタルの打音検査に。 材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:ステンレス異形球 頭径(Φmm)22 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)ステンレス異形球
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転タイプの打診棒でできなかった前後回転での使用ができます。 前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能! 回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえます。
用途床などの点検に。天井などの点検に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)60 材質(柄部)カーボン 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)