伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)19
全長(mm)250~1510
材質(頭)鋼
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
質量(g)200
トラスコ品番411-5406
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)20
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
回転式だから玉の摩耗が均一長寿命!
球部はベアリング入り回転球を採用。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)17
全長(mm)190~740
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
質量(g)90
シャフト8段伸縮
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
用途外壁などの打音診断検査。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)20
材質(頭)鋼
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。回転時の音で打音診断でき、音が大きく聞こえます。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。
トラスコ品番147-4667
材質シャフト部:カーボン
全長(mm)1050
質量(g)230
頭径(Φmm)24
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)鋼
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ステンレス球で錆びに強いです。
用途外壁などの打音診断検査に。タイル・コンクリートの打音検査に。
材質シャフト部:ステンレス管、先端球体:ステンレス球
頭径(Φmm)19
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)ステンレス
カーボンシャフト使用で長時間の使用でも疲れにくいです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。
材質シャフト部:カーボン
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)鋼
カーボンシャフト採用でしなりがあり長時間の作業でも疲れにくです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)鋼
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査に。
トラスコ品番147-4662
材質アンテナ部:ステンレス管
全長(mm)最短~最長:280~1820
質量(g)190
頭径(Φmm)19
材質(柄部)ゴム
材質(頭)鋼
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
異形球の回転時の音で打音診断します。ガタツキ軽減、たわみが少なく軽くて強いです。コンクリートモルタル面の検査に最適です。回転時の音で打音診断でき音が大きく聞こえます。カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。
用途コンクリート・モルタルの打音検査に。
材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:ステンレス異形球
頭径(Φmm)22
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)ステンレス異形球
回転タイプの打診棒でできなかった前後回転での使用ができます。
前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能!
回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえます。
用途床などの点検に。天井などの点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)60
材質(柄部)カーボン
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
関連キーワード