カテゴリ

  • 農業・園芸資材(24)
    • ガーデンフェンス・連杭(20)
    • 田んぼ・畔関連商品(1)
    • ネット・シート・マルチ(1)
    • ラティス/デッキ/オーニング(2)
  • 建材・エクステリア(33)
    • 土留工事(25)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
    • 境界杭(9)
  • 作業服(2)
  • 保管用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
すべてのカテゴリ

「土留」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデンエッジ 25枚入り イノベックス(旧:ダイオ化成)ガーデンエッジ 25枚入りイノベックス(旧:ダイオ化成)
1,898税込2,088
1箱(25枚)
4日以内出荷
ご家庭の芝根の過剰な進行を防止する。ご家庭の花壇の土盛り土留め。もぐらの侵入阻止。隣接地からの植物根の侵入防止。直線、曲線、多角形など自由に連結して使用することができます。
材質ポリプロピレン製入数25
【レンタル】木材試験機 エフティーエス【レンタル】木材試験機エフティーエス
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
木材試験機ピロディン6Jの特長のひとつに、木材の腐朽度合いを定量的に測定できることが挙げられます。レンタルしていただくと、見た目からは測れない腐朽度合いを定量的に測定することができるため、数値で管理することが可能となります。木材の種類ごとのデータを定量的に取得できるため、さまざまな現場で活用していただけます。また、木材試験機ピロディン6Jは電池も電源も必要としないので、電源のない場所などあらゆる場所ですぐにご利用いただけます。重さはおよそ1.55Kgですので、現場への持ち運びも簡単です。
用途木材試験機ピロディン6Jは、様々なシーンでの腐朽診断の用途でレンタルされています。一例をご紹介します。治山対策に使用する木製の土留め材の腐朽・劣化診断公園などの木製遊具・木製の遊歩道などの腐朽・劣化診断デッキやベランダ用木材、水回りの木材の腐朽・劣化診断セット内容本体、キャリングケース、ヘキサゴンレンチ、ロックピン、ローディングロッド、バーキングナイフ、収納ケース寸法(mm)本体:50×70×335質量(kg)約1.55測定範囲(mm)0~35測定方式ピン貫入式分解能(mm)1エネルギー(J)6(Nm)サービス分類レンタル
花壇土留めレンガ風フェンス  【5個セット】 MROCAT花壇土留めレンガ風フェンス 【5個セット】MROCAT
3,500税込3,850
1セット(5個)
5日以内出荷
花壇周辺などの土の地面に挿すだけで簡単に設置できる簡易タイプのガーデンフェンスです。レンガ風で花壇がオシャレに映え、お庭の印象がグレードアップ!連結可能で安定感があります。軽量タイプで持ち運びや作業がラクラクです。花壇やお庭のデコレーションや通路の仕切りなどに最適です。
用途園芸、ガーデニングに材質PP厚さ(mm)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×320×22高さ(cm)【地面に挿さる部分(地下部)】13.5質量(g/枚)330
花壇土留めフェンス 【10個セット】 MROCAT花壇土留めフェンス 【10個セット】MROCAT
2,980税込3,278
1セット(10個)
4日以内出荷
花壇周辺などの土の地面に挿すだけで簡単に設置できる簡易タイプのガーデンフェンスです。グリーンに良く映えるホワイトカラーと欧風デザインでお庭の印象がグレードアップ!連結可能で安定感があります。軽量タイプで持ち運びや作業がラクラクです。花壇やお庭のデコレーションや通路の仕切りなどに最適です。
用途園芸、ガーデニングに材質PP厚さ(mm)約8質量(g)約120g/1枚サイズ(cm)幅約60 x 高さ約33長さ(cm)(最長部)約21(地表に見える部分)高さ(cm)(地下部)約12(地面に挿さる部分)
角杭(穴なし) エスコ角杭(穴なし)エスコ
700税込770
1本(1本)
翌日出荷
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっている為、杭への穴あけ、ビス打ち、切断が可能です。強度、耐久性に優れています。
材質再生プラスチック
樹脂製平板 エスコ樹脂製平板エスコ
4,790税込5,269
1枚(1枚)
翌日出荷
耐候性に優れた樹脂製の平板です。腐食・劣化に強く屋外で長時間耐用します。木材だと腐りやすい場所にも安心です。家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適。専用のジョイント(EA628ZC-12・-13)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。丸ノコで切断可能。固定用の杭はEA628ZT-9(万能杭)またはEA628ZW-9(角杭)が適しています。下記関連商品をご覧ください。
材質廃プラスチック寸法(mm)400×1000×15(H)質量(kg)6.2
プラ杭 もどり付 フクダプラ杭 もどり付フクダ
689税込758
1袋(10本)
5日以内出荷
さまざまな用途で使える便利なプラスチック杭
用途シートの固定、ネット、ロープ、土留めシート、ビニールハウスやトンネルハウスなどの固定具、一時的な境界の目安としてご使用いただけます。
擬木丸太 EA628ZWシリーズ エスコ擬木丸太 EA628ZWシリーズエスコ
3,190税込3,509
1本
翌日出荷から翌々日出荷
他のサイズの杭と組み合わせて土留めや階段など幅広い用途にご利用いただけます。
15x300x1000mm 樹脂製平板 エスコ15x300x1000mm 樹脂製平板エスコ
3,600税込3,960
1枚
翌日出荷
木材だと腐りやすい場所にも安心です。専用のジョイント(EA628ZC-2・-3)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。
仕様●メーカー:大研化成工業●型番:H-1000●サイズ:300×1000×15(T)mm●重量:4.6kg●材質:廃プラスチック●家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適●丸ノコで切断可能アズワン品番65-3886-77
角杭 エスコ角杭エスコ
1,260税込1,386
1本
翌日出荷
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっているので強度、耐久性に優れています。通し穴付(Φ13mm)。
材質再生プラスチック寸法(mm)55×55×900質量(kg)2.2
角杭 エスコ角杭エスコ
2,120税込2,332
1本
翌日出荷
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっているので強度、耐久性に優れています。通し穴付(Φ13mm)。
材質再生プラスチック
鉄ベース枠 支持棒(丸頭) NSP鉄ベース枠 支持棒(丸頭)NSP
11,980税込13,178
1箱(20本)
3日以内出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠に使用する鉄ベース枠用の杭。鉄ベース枠に空いた穴に差し込む事が出来る作りになってます。頭形状が丸型です。(丸頭の穴径は60Φです)丸頭形状により、打ち込みし易いです。また、バールが引っかけ易いため、引き抜きも簡単です。全体にメッキ加工を施してあるため、錆に強いです。
用途鉄ベース枠を固定する時に使用する杭。材質亜鉛めっき鉄線長さ(mm)497関連資料(0.11MB)径(mm)13
鉄ベース枠 支持棒500 NSP鉄ベース枠 支持棒500NSP
11,980税込13,178
1箱(20本)
3日以内出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠に使用する鉄ベース枠用の杭。鉄ベース枠に空いた穴に差し込む事が出来る作りになってます。
用途鉄ベース枠を固定する時に使用する杭。材質普通鉄線長さ(mm)500関連資料(0.16MB)径(mm)13
鉄ベース枠 300×600内コーナー NSP鉄ベース枠 300×600内コーナーNSP
17,980税込19,778
1束(10枚)
15日以内出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し入隅部・出隅部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)300高さ(mm)208板厚(mm)1.6長さL2(mm)600関連資料(0.16MB)
鉄ベース枠 300内コーナー NSP鉄ベース枠 300内コーナーNSP
9,298税込10,228
1束(10枚)
3日以内出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し入隅部・出隅部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)300板厚(mm)1.6長さL2(mm)300関連資料(0.16MB)
鉄ベース枠 625パネル NSP鉄ベース枠 625パネルNSP
11,980税込13,178
1束(10枚)ほか
3日以内出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)625幅(mm)25板厚(mm)1.6関連資料(0.16MB)
鉄ベース枠 1125パネル NSP鉄ベース枠 1125パネルNSP
12,980税込14,278
1束(6枚)ほか
3日以内出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)1125幅(mm)25板厚(mm)1.6
鉄ベース枠 2000パネル NSP鉄ベース枠 2000パネルNSP
12,980税込14,278
1束(3枚)ほか
3日以内出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)2000幅(mm)25板厚(mm)1.6
ガーデンエッジ ミネガーデンエッジミネ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(25枚)
5日以内出荷
植物根の侵入防止や、花壇の土留め・もぐらの侵入阻止などに使用できます。直線、曲線、多角形など自由に連結して使用することができます。
用途園芸用柵幅(mm)200関連資料(1.38MB)
ストッパーST 600用 ホーシン(HOSHIN)ストッパーST 600用ホーシン(HOSHIN)
59,980税込65,978
1ケース(20本)
5日以内出荷
裏コン幅(10cm・15cm・20cm)を常に保持します。 抜型枠が倒れません。 抜型枠組作業が瞬時に完了します。
用途ブロック積み時の引抜型枠の支保及び裏コンの幅決めに適合引抜型枠600mm用
土留め板 樹脂製 モノタロウ土留め板 樹脂製モノタロウ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚ほか
当日出荷
耐久性と強度に優れ簡単に施工できます。 中身が詰まっているソリッド(中実)タイプですので、切削、穴あけ、ネジ打ちなど木材と同じように活用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
用途土留めや、家庭菜園・花壇の縁材として最適。長さ(mm)1000奥行(mm)300厚さ(mm)15材質再生ポリエチレン
ストッパーST ホーシン(HOSHIN)ストッパーSTホーシン(HOSHIN)
74,980税込82,478
1ケース(50本)
5日以内出荷
裏コン抜き型枠の手間を一気に解消。 従来の裏コン抜型枠作成作業がストッパーを使用することにより一気に時間短縮でき、一定寸法も保持され、人員も2名程度削減することが可能になります。 裏コン幅(10cm・15cm・20cm)を常に保持します。 抜型枠が倒れません。 抜型枠組作業が瞬時に完了します。
用途ブロック積み時の引抜型枠の支保及び裏コンの幅決めに
ブロックパネル ホーシン(HOSHIN)ブロックパネルホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
使いやすくて機能的!石積みコンクリート工事や、ブロック積み工事用裏型枠です。 熱可塑性樹脂製のポリプロピレンとガラス繊維の複合素材で耐薬品(アルカリ)、耐衝撃性、靭性に優れ、作業性が良く耐久性があり繰り返し使用できる裏型枠です。 軽量で弾力性に富みカーブにも使用できます。 特殊樹脂を使用しているのでコンクリートの剥離性が良好。 引抜後は水洗いで簡単にきれいになり繰返し使用できます。 剥離剤の必要もありません。 リサイクル可能です。
用途石積みコンクリート工事やブロック積み工事の引抜型枠に最適です。厚さ(mm)3.5
パイプホルダー ホーシン(HOSHIN)パイプホルダーホーシン(HOSHIN)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
水抜き、スリーブ、パイプの固定を固定角度を気にせず簡単に、短時間でできます。(直~5分勾配まで対応) コンクリート打設時に外れることなく、安定性は抜群です。 水抜きパイプ(小口)の変形防止になります。 VP管、VU管、紙管にも同一の規格品で取付けができます。 硬質プラスチックのため、丈夫で反復使用できます。
用途水抜き、スリーブ、パイプの固定に最適です。
パイプフィルター ホーシン(HOSHIN)パイプフィルターホーシン(HOSHIN)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。 浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。 目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。 VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。 勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。 耐久性は半永久的です。 オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。 透水マットは国土交通省基準品です。
用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
垂直アルミステップ ホーシン(HOSHIN)垂直アルミステップホーシン(HOSHIN)
22,980税込25,278
1本ほか
5日以内出荷
全てのたて込み簡易土留に対応可能。 アルミ製で超軽量。(標準高さ2.4mで約12kg)※標準高さは、フック上端までの長さです。 連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m)※連結部材は10 個まで接続して使用可能です。
用途開削構内を安全に昇降できます。
切梁サポート(KM型) ホーシン(HOSHIN)切梁サポート(KM型)ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
腹起しが使用できない狭い開削工事でも、フックピンを可動させて矢板に直接切梁することが可能。 サイドプレートが可動する為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。 ジャッキボルトがアルミ合金製の為、サビに強く軽量。
用途ガス、上下水道、電気、電話工事などの狭い開削工事に切梁サポート(KM型)は最適です。軸力(kN)68.6(許容)
切梁サポート ホーシン(HOSHIN)切梁サポートホーシン(HOSHIN)
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
軽量・コンパクトで作業効率が大幅アップ! 鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。 伸縮調整ができる為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。
用途電気、電話、ガスなどの小規模な開削工事に切梁サポートは最適です。
アルミ腹起しブラケット ホーシン(HOSHIN)アルミ腹起しブラケットホーシン(HOSHIN)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミ腹起しを簡単に設置
質量(kg)0.3
アルミ腹起しホルダー ホーシン(HOSHIN)アルミ腹起しホルダーホーシン(HOSHIN)
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
アルミ腹起しを簡単に設置
ピッチ(mm)50
アルミ腹起し ホーシン(HOSHIN)アルミ腹起しホーシン(HOSHIN)
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
種類やサイズが豊富で、用途に合わせて選ぶことができます。 樹脂キャップが取付けされているので、土砂などが入らず重くなりません。 段積みしてもワイヤーが挟まらず、保管も簡単です。 軽量で作業効率が大幅にUPします。 サビにくいアルミ製です。
用途上下水道、電気、ガスなどの小規模な開削工事に最適です。高さ(mm)120材質JIS A6N01S-T5仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
アルミ矢板引抜工具 ホーシン(HOSHIN)アルミ矢板引抜工具ホーシン(HOSHIN)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
矢板の引き抜き穴にセットして、簡単に早く撤去時の引き抜き作業が行え、矢板先端や引き抜き穴を保護します。
質量(kg)2.6
アルミ矢板打込工具 ホーシン(HOSHIN)アルミ矢板打込工具ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
4本の突起棒で、矢板の両面を挟み込めるので安定性があり、簡単に早く建込み作業が行え、矢板先端を保護します。 また、軽量鋼矢板1型/2型にも使用できます。
質量(kg)3.6
アルミ合金矢板 ホーシン(HOSHIN)アルミ合金矢板ホーシン(HOSHIN)
9,698税込10,668
1枚
当日出荷から8日以内出荷
重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。 軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。 両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。 専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。 断面形状や両端の補強により強度も優れています。 錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。 使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。 軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。
用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般NETIS番号QS-190032-A高さ(mm)38材質JIS A6N01S-T5仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
添加液 ホーシン(HOSHIN)添加液ホーシン(HOSHIN)
1,498税込1,648
1本(0.9L)
5日以内出荷
ポンプN用キャリア ホーシン(HOSHIN)ポンプN用キャリアホーシン(HOSHIN)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
ステンレス製水圧手動ポンプN型 ホーシン(HOSHIN)ステンレス製水圧手動ポンプN型ホーシン(HOSHIN)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
保守が簡単で耐久性に優れています。
用途アルミ水圧ジャッキに接続して使用してください。付属品添加液0.9L(型番:HAW-P-0.9)質量(kg)15(空時)タンク容量(L)15使用圧力圧力計のグリーンの範囲ホース長さ(m)3.2吐出量(mL/ストローク)27使用水清水+添加液(寒冷地で冬季は不凍液を使用) 添加液0.9L(清水1Lに添加液0.1L入れてください)
アルミ水圧ジャッキ 作業棒 ホーシン(HOSHIN)アルミ水圧ジャッキ 作業棒ホーシン(HOSHIN)
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
アルミ水圧ジャッキ ホーシン(HOSHIN)アルミ水圧ジャッキホーシン(HOSHIN)
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷から17日以内出荷
軽量でサビに強いアルミ製です。 保守が簡単で耐久性に優れている水圧式パイプサポートです。
用途上下水道工事、ガス工事、通信工事、電気工事など小規模な開削工事
つっぱり名人1010A型用 腹起し ホーシン(HOSHIN)つっぱり名人1010A型用 腹起しホーシン(HOSHIN)
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
幅(mm)75断面2次モーメント217cm4断面積(cm2)23.2断面係数(cm3)57
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら