13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)39 仕様封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 質量(g)110 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3%/F.S. 接続ねじR1/4 材質(ケース)ステンレス 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
用途腐食性のある流体と環境の場合に使用 ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用、JISマーク付 材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316 シルバー 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 測定流体腐食性のある流体
1台
9,398 税込10,338
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サイホン管との併用が必要です。
用途取り付けは管用平行ネジ。 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 材質(ねじ部)黄銅 材質(ケース) 取付ねじ管用平行ネジ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
39,500 税込43,450
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。
種類隔膜式圧力計 材質(ケース)ステンレス 接続ヘルール式タイプ 材質(フランジ)S-316 材質(ダイヤフラム)S-316
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

腐食性、高粘度及び凝固しやすい流体の測定に適しています。
用途薬品、石油化学、製紙等、幅広い分野でご使用いただけます。 外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類隔膜式圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。
ケース形状A枠(立型つば無し) 種類隔膜式圧力計 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 接続ヘルール式タイプ 測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定 材質(フランジ)S-316 材質(ダイヤフラム)S-316
1個
34,880 税込38,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特に強い酸、アルカリ並びに粘性が大きく、擬固性の流体圧の測定に適し、薬品、石油化学、製紙、食品等に使用されます。 測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮性特殊液で充満させて圧力の媒体としています。 従って測定しようといる流体はダイヤフラムに接し、これを介して圧力計を働かせます。
用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。 ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
外径(Φmm)80 接続ねじ1/8NPT 適合R407C、R404A用 エスコ品番EA105HA ケース形状A枠(立型つば無し) レッド 種類汎用圧力計 測定流体R134a、R407C、R404A 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5 圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

高精度電池式デジタル圧力計 GC04用保護ブーツです。
備考GC04デジタル圧力計用保護ブーツ 精度- 測定流体-
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO511絶対圧計
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 ±3hPa精度の絶対圧計測。
仕様海面気圧演算機能付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 トラスコ品番773-6878 質量(g)90(保護キャップ及び電池含む) 種類汎用圧力計 外形寸法(mm)119×46×25 精度±3hPa 分解能(圧力)0.1hPa バッテリー単4アルカリ乾電池×2本(約200時間) 電池寿命(時間)500(バックライトオフの場合) 測定流体 計測範囲(圧力)300~1200hPa 動作温度(℃)0~50
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

大気圧から高真空まで広範囲の圧力を測定可能な真空計です。
設定圧力単位Pa 種類真空計
1個
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
用途腐食性のある流体と環境の場合に使用 仕様屋内用、JISマーク付 材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316 シルバー 種類真空計 測定流体腐食性のある流体
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)