圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体
セット内容本体、検査成績書、取扱説明書
質量(kg)1.96 (電池含む)
電源単3乾電池 8本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120
精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit
圧力種類ゲージ圧
動作温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)
圧力レンジ-100kPa ~ 2MPa
1式
¥559,800
税込¥615,780
91日以内出荷
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体
セット内容本体、検査成績書、取扱説明書
質量(kg)1.96 (電池含む)
電源単3乾電池 8本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120
精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit
圧力種類ゲージ圧
動作温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)
圧力レンジ-100kPa ~ 1MPa
1式
¥559,800
税込¥615,780
91日以内出荷
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体
セット内容本体、検査成績書、取扱説明書
質量(kg)1.96 (電池含む)
電源単3乾電池 8本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120
精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit
圧力種類ゲージ圧
動作温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)
圧力レンジ±100kPa
1式
¥559,800
税込¥615,780
91日以内出荷
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体
セット内容本体、検査成績書、取扱説明書
質量(kg)1.96 (電池含む)
電源単3乾電池 8本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120
精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit
圧力種類ゲージ圧
動作温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)
圧力レンジ-100kPa ~ 200KPa
1式
¥559,800
税込¥615,780
91日以内出荷
DPI104 デジタルテストゲージ 圧力計、 DPI104はコンパクト、堅牢、使いやすさを追求した設計に高精度と機能性が一体化されたデジタル圧力系です。高精度で汎用性の高い上に手頃な価格となっております。単体はGEセンシング&インスペクション製のハンドポンプとの組み合わせで広範囲の圧力計測(圧力校正)が可能となりました。
用途圧力測定(テストとメンテナンス)、ブルドン管・圧力センサーの校正、プロセスのモニタリング
セット内容本体、検査成績書、取扱説明書
質量(g)約350
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)-10~50
電源006P型9V角型電池(6LR61)
表示5桁
表示部320°
分解能(読み値)99999
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)95×55(圧力継手部を除く)
機能ティア(風袋引き)、アラーム、回転可能
表示更新レート2回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
真空発生器の真空特性はそのままに、真空破壊エアを制御。
従来の真空破壊エアの流量制御に、圧力制御をプラスし、ワークの吹き飛ばしを防止。
真空破壊回路にリリーフ機能(余分な圧力を逃がす機能)を設け、真空破壊時間の短縮化を実現。
樹脂本体部の回転と継手部の回転により、チューブ取出方向が自由に。
設定範囲リリーフ弁作動圧力:-0.015~0.015MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ(ネスプレッソ)の5/1のコストで、家庭用エスプレッソが楽しめる。
ウッド調の取っ手が特徴で、IH使用可。
イタリアではどんな家庭でも2~3台以上保有しているエスプレッソマシーン。
イタリアデザインの流れるフォルム、しゃれたカラー、持ちやすいハンドルが特徴です。
3~5分で美味しいエスプレッソが出来上がります。
ダークブラウンとシルバーのコンビネーションがモダン。
IH調理器でも使用可能。
直火で加熱すると、本体下部タンクの水が沸騰、水蒸気が発生、その圧力により下部タンクの沸騰湯が上部ポットへ押し上げられ、中央部のコーヒーフィルターでろ過され、美味しいエスプレッソが抽出されます。
材質ルミ、ナイロンガラス繊維強化、シリコン、ステンレススチール
質量(g)約450
対応直火&IH
直径×高さ(cm)約10×16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,000
税込¥5,500
8日以内出荷
電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 40m3/h。シリーズ = RL 90 N。高さ = 120.6mm。幅 = 120.6mm。奥行 = 37.3mm。寸法 = 120.6 x 120.6 x 37.3mm。ファン回転速度 = 2500rpm。騒音レベル = 58dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 104.8 x 100.8mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 104.8mm。ebm-papst DC 遠心ファンebm-papst 遠心ファンは、ファン速度 2500 rpm で 40 m 3 /h のエアフローを備え、供給電圧定格は 24 V dc です。遠心式フラットパックラジアルコンパクトファンです。速度信号、ボールベアリング、及びワイヤリードの電源接続で有効になります。このファンは、ガラス繊維強化プラスチックインペラのスクロールハウジングを備えています。ファン速度により、シングルストランド 22 AWG 、 TR 64 リード、及び順方向カーブインペラを使用して、軸流空気の吸気と遠心排気が排気口方向から出力されます。この DC 軸流コンパクトファンは、中程度の圧力を発生させる高エア性能に適しています。ファンブレードを通過するエアの流れは回転軸に対して平行です。特長と利点スペースが限られた用途向けに設計されています 空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定UL認定 CSA VDE CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード