3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 測定流体気体、液体 呼びAT ケース色 材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC) 材質(カバー)SUS430・生地 材質(株)C3604
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

USLステンレスクリーン圧力計でクラス1000対応です。
ケース形状A枠(立型つば無し) 種類真空計 径(Φmm)50 精度JIS1.6級程度 使用温度(℃)-5~45 接続ねじPT1/4 アズワン品番62-7098-39 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
59,980 税込65,978
63日以内出荷

接液部はすべてフッ素樹脂で、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。用途:半導体関係・薬品関係・医療機器関係・化学工業関係・食品関係・塗装関係・高純度流体
ケース形状A枠(立型つば無し) 種類真空計 精度JIS4級程度 使用温度(℃)10~40 接続ねじPT3/8 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
98,980 税込108,878
31日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)