精度:±0.25%F.S.
単三電池×2本により駆動
高い環境性能(IP67)
選択可能な圧力計測単位
暗所でも見やすいバックライト付き
5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)
用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。
精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。
材質(ケース及び背面)PC/ABS、(窓部)PC
質量(g)150(電池なし)
使用温度範囲(℃)-20~60(凍結、結露なきこと)
保護等級IP67
その他の機能表示スケーリング機能、風袋引きオートゼロ(TARE)、ピークホールド(表示の最大値、最小値)、初期化機能(工場出荷状態)、表示OFF設定、ロック機能
電池単三アルカリ乾電池×2本
温度係数±0.072%F.S./℃
電池寿命2000時間以上(動作条件による)
保存温度範囲(℃)-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)
材質(接液部)(センサ部)SUS630、(継手)SUS316L
表示切替(単位)MPa、kPa、bar 及びユーザ定義
表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂
寸法(mm)80×48×128.5
質量(g)約180(電池含む)
電源ACアダプター
精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)
機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ
出力電流(mA)4~20、警報HI・GO・LO
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)
接続ねじサイズG1/4
首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、 Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂
寸法(mm)80×48×128.5
質量(g)約180(電池含む)
電源(V)DC24(外部)
精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)
機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ
出力電流(mA)4~20、警報HI・GO・LO/NPN
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)
接続ねじサイズG1/4
首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂
寸法(mm)80×48×128.5
質量(g)約180(電池含む)
電源006P(9V)乾電池×1個(付属)
精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)
機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)
接続ねじサイズG1/4
首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂
質量(g)約180(電池含む)
電源(V)DC24(外部)
出力4~20mA、警報HI・GO・LO/NPN
精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)
機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)
サイズ(mm)80×48×128.5
校正証明書JCSS校正
接続ねじサイズG1/4
首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂
測定範囲0~10.00MPaG
質量(g)約180(電池含む)
電源006P(9V)乾電池×1個(付属)
精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)
機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)
サイズ(mm)80×48×128.5
校正証明書JCSS校正
接続ねじサイズG1/4
最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa)
高精度±0.25%F.S
絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs)
応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
関連キーワード