小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
仕様屋内用
種類汎用圧力計
本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
材質(ブルドン管)C2680(株)C3604
形状埋込形ツバ有り
接続部のサイズ1/4G(PF)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)65
寸法D(mm)61.5
寸法E(mm)16
寸法B(mm)62.8
寸法C(mm)19
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
精度±2.5%F.S.
接続ねじG1/4
ケース形状D枠(埋込型つば有り)
仕様屋内用
種類汎用圧力計
外径(Φmm)60
測定流体空圧、油圧、その他
適合流体気体または液体
外径(Φmm)50
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
接続ねじ1/4G(PF)
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
測定流体気体、液体
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)-5~45
呼びDU
外径(Φmm)60
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
質量(g)約200
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
関連キーワード