こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじG1/4B
質量(g)180
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)180
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)470
種類汎用圧力計
ねじ径G3/8B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)120
種類汎用圧力計
接続ねじR1/4
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)105
種類汎用圧力計
接続ねじG1/4B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
接続ねじG1/4B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ100
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)410
種類汎用圧力計
接続ねじG3/8B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ75
モノタロウ
¥939
税込¥1,033
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)75
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじG3/8B
質量(g)300
種類汎用圧力計
ねじ径G3/8B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
外径(Φmm)75
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
質量(g)105
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
外径(Φmm)50
精度±2.5%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
仕様屋内用
種類汎用圧力計
主要材質黄銅
測定流体空圧、油圧、その他
振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類グリセリン入圧力計
最高使用圧力フルスケールの75% (静圧)、66%(脈動圧)
外径(Φmm)63
精度±1.6% FS
接続ねじG1/4
材質(ケース)ステンレス(AISI304)
測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)
材質(ブルドン管)燐青銅
外径(Φmm)39
仕様封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
質量(g)110
種類グリセリン入圧力計
使用温度範囲(℃)-5~40
精度±3%/F.S.
接続ねじR1/4
材質(ケース)ステンレス
使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)165
種類汎用圧力計
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ100
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
外径(Φmm)100
質量(g)約400
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)330
種類汎用圧力計
ねじ径G3/8B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
外径(Φmm)100
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)45
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)
寸法(mm)100×100×100
色赤
質量(g)100
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
測定物質水、エアー
外径43.3
接続部が1/4インチチューブ単管出し仕様の圧力計です。 配管と圧力計の接続継手の数を減らすことが可能です。 U5AはA型、U5DNはD型(つばなし)です。
仕様禁油 禁水
使用温度範囲(℃)-5~45
フランジ無し
目盛板径(Φmm)50
精度等級1.6級相当
リークレート(Pa・m3/sec)1×10-11(真空法)
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅
ケース形状A型
精度±2.5%FS
接続ねじR1/4
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)180
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
外径(Φmm)60
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質外枠素材:ABS樹脂・黒色
ケース形状A枠立型
接続ねじ(inch)R3/8
精度±1.6%F.S
測定流体気体、液体
外径(mm)75
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。JIS B 7505-1規格品です。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅
ケース形状FD型
精度±2.5%F.S
接続ねじG1/4B
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅
寸法(mm)60
ケース形状FD型
精度±1.6%F.S
接続ねじG1/4B
高品質、高性能です。。ケース及びカバーは電着塗装で耐蝕性に優れています。。JIS B7505ブルドン管圧力計準拠し空気、水、油等の計測に用いられます。
仕様目盛り回転角:270°
種類汎用圧力計
関連キーワード