7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)89 寸法a(mm)11 寸法D(Φmm)63 接続ねじG1/4B(PF) 材質(ケース)鉄Crメッキ 寸法b(mm)30 大きさΦ60 寸法h(mm)57 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 適合流体気体または液体 接続形状T 特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計 測定流体空圧、油圧、その他
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

・高耐久性を実現したグリセリン充填型圧力計です。ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・環境の厳しい、油圧機器、鉱山、採掘機器、造船産業などの多くの分野でお役立ていただいております。
仕様●ブルドン菅:Cタイプまたは螺旋タイプ銅合金製●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル 材質ウィンドウ:樹脂 外径(Φmm)ウィンドウ:63 接続部ねじG1/4ねじ(標準) 材質(ケース)ブラス(真鍮) 保護等級IP65 表示精度クラス1.6 流体温度(℃)60まで 材質(接続部)ブラス(真鍮) 温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差 目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)0~3 接続形状1/4フレアー
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F-1 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)0~5
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
測定流体空圧、油圧、その他 材質(接続部)黄銅 特性耐振
1個ほか
2,898 税込3,188
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

チャージホースがそのまま使用できます。
外径(Φmm)63 接続ねじ1/4フレア 適合R12、R22、R502用 エスコ品番EA106F-1 使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。 材質主要部:真鍮製砲金 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質(本体)真鍮製砲金 種類連成計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 測定流体空圧、油圧、水圧 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3 圧力レンジ(MPa)-0.1~3
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷