こんなお得な商品も!

グリセリン入り圧力計(G立形)
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)230
種類グリセリン入圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ステンレス
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
仕様屋内用
種類汎用圧力計
主要材質黄銅
測定流体空圧、油圧、その他
小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
精度±2.5%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
仕様屋内用
種類汎用圧力計
測定流体空圧、油圧、その他
小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
仕様屋内用
種類汎用圧力計
振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。
ケース形状A枠(立型つば無し)
材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類グリセリン入圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG1/4
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
ケース形状B枠(立型つば有り)
仕様屋内用
種類汎用圧力計
主要材質黄銅
測定流体空圧、油圧、その他
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。
外径(Φmm)75
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)320
種類グリセリン入圧力計
ねじ径G3/8B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ステンレス
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
測定範囲(MPa)0~1.0
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
測定流体空圧、油圧、その他
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。
自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。
サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。
最高目盛の70%以内でご使用ください。
圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
取付ねじG1/2ナット対辺24
測定流体気体、液体
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
精度±2.5%F.S.
接続ねじG1/4
ケース形状D枠(埋込型つば有り)
仕様屋内用
種類汎用圧力計
外径(Φmm)60
測定流体空圧、油圧、その他
適合流体気体または液体
グリセリン封入形で振動や脈動に対して狂いが少なく、指度の読取が容易です。
圧力計は油圧(MPa)表示としています。形式表示は圧力計の外径とフルスケールで表しています。
圧力計にkN目盛を施す場合は、シリンダ内径または受圧面積を明記し、そのジャッキにのみ使用できます。
向きは銅パッキンの枚数で調整してください。
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類グリセリン入圧力計
測定流体油
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。
外径(Φmm)100
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)490
種類グリセリン入圧力計
ねじ径G3/8B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ステンレス
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)29.3
種類汎用圧力計
接続部ねじR1/4
圧力レンジ0~1.0MPa
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
外径(Φmm)100
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)100
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)78
接続ねじG3/8
寸法E(mm)18
寸法B(mm)47
寸法C(mm)16
測定流体空圧、油圧、その他
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
測定流体気体、液体
呼びAT
ケース色黒
材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)
材質(カバー)SUS430・生地
材質(株)C3604
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ75
モノタロウ
¥939
税込¥1,033
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S
種類汎用圧力計
寸法L(mm)17
寸法H(mm)109
寸法a(mm)15.5
寸法D(Φmm)78
接続ねじG3/8B(PF)
材質(ケース)アルミ金色
寸法b(mm)39
大きさΦ75
寸法h(mm)70
測定流体空圧、油圧、その他
材質(ブルドン管)C2680TW
材質(株)C3604
寸法f(mm)18
適合流体気体または液体
接続形状T
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S
種類汎用圧力計
寸法L(mm)14
寸法H(mm)89
寸法a(mm)11
寸法D(Φmm)63
接続ねじG1/4B(PF)
材質(ケース)鉄Crメッキ
寸法b(mm)30
大きさΦ60
寸法h(mm)57
測定流体空圧、油圧、その他
材質(ブルドン管)C2680TW
材質(株)C3604
寸法f(mm)14
適合流体気体または液体
接続形状T
特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計
測定流体空圧、油圧、その他
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類汎用圧力計
寸法A(mm)60.5
寸法D(mm)49.5
寸法E(mm)13
寸法B(mm)28.5
寸法C(mm)11
精度(%)2.5
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ100
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類汎用圧力計
寸法A(mm)77.5
寸法D(mm)68
寸法E(mm)15
寸法B(mm)35
寸法C(mm)11.5
接続部ねじG3/8
精度(%)2.5
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
外径(Φmm)40
ケース形状A枠(立型つば無し)
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)24.5
測定範囲(MPa)0~1.0
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
接続ねじR1/8
測定流体空圧、油圧、その他
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。
質量(g)約100(ケーブル2m含む)
取付方式垂直取付
使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)
電源12~24VDC±10%、リップル電圧10%(P-P)以下
精度±(1%F.S.+1digit)at23℃
表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示
材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)/リヤケース部:ADC12
文字高(mm)10
機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ゼロ調、キーロック
消費電流(mA)30以下
測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)
コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定/動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)
使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
表示更新周期200ms
ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)
ケーブル長さ2m、導体断面積0.18mm2
保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護
材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304
アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)
材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他
使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源電池駆動(006P電池9V×1個)
精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
接続ねじG1/4"(オス)
表示フル4桁LCD表示
アナログ出力なし
その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
RoHS指令(10物質対応)対応
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状B枠(立型つば有り)
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)
寸法(mm)100×100×100
色赤
質量(g)100
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
測定物質水、エアー
外径43.3
IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ)
アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s)
ループチェック、表示
アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。
表示方式4桁LEDデジタル
文字高(mm)8
機能スケーリング/表示値、ループチェック/コンパレータ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ワンタッチゼロ調、キーロック
表示更新周期200ms
ケース構造IP65(大気開放穴有り)
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
質量(g)130
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
精度(%)±2.5F.S.
材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)
寸法(mm)100×100×100
色赤
質量(g)100
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ75
モノタロウ
¥939
税込¥1,033
・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)
仕様●子機最大数:4台
材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源電池駆動(006P電池9V×1個)
精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
接続ねじG1/4"(オス)
表示フル4桁LCD表示
その他の機能ロガー(8175データ)、パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ゼロ点補正機能 他
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
通信距離見通し約20m(電波障害のない環境下)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数帯域(GHz)無線:2.4
関連キーワード
1
2
3
4
次へ