カテゴリ

  • 測定用品(31)
    • 汎用圧力計(26)
    • グリセリン入圧力計(5)
絞り込み
ブランド
  • 第一計器(31)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.2(55)
  • 0~0.25(47)
  • 0~0.3(58)
  • 0~0.4(53)
  • 0~0.5(58)
  • 0~0.6(55)
  • 0~0.7(54)
  • 0~1(64)
  • 0~1.6(57)
  • 0~2(53)
  • 0~2.5(50)
  • 0~3(55)
  • 0~3.5(50)
  • 0~5(53)
  • 0~7(45)
  • 0~30(41)
  • 0~35(41)
  • -0.1(32)
  • -0.1~0(48)
  • -0.1~0.1(45)
外径(Φmm)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 60(9)
  • 63(1)
  • 65(2)
  • 75(17)
  • 78(1)
  • 81(1)
  • 100(19)
  • 106(2)
  • 150(3)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(26)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(13)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(11)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(2)
ねじの呼び
  • G1/4(2)
  • G3/8(2)
  • G(PF) 1/4(12)
  • G(PF) 3/8(17)
  • G(PF) 1/2(10)
  • R1/4(2)
  • R3/8(2)
  • R(PT) 1/8(2)
  • R(PT) 1/4(6)
  • R(PT) 3/8(8)
  • R(PT) 1/2(8)
測定流体
  • 気体(14)
  • 液体(11)
  • 蒸気(2)
気体・液体・蒸気
最小目盛(MPa)
  • 0(4)
0
校正証明書
  • 付き(4)
付き
精度
  • ±1.6%(28)
  • ±2.5%(1)
  • その他(1)
±1.6%・±2.5%・その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「圧力計 第一計器」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GRSグリセリン入り圧力計(ステンレスケース) 第一計器GRSグリセリン入り圧力計(ステンレスケース)第一計器
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
材質(ケース)SUS304/ホーニング仕上
TRTタートルゲージ 第一計器TRTタートルゲージ第一計器
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)真鍮
TRTタートルゲージ SUS製 第一計器TRTタートルゲージ SUS製第一計器
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)SUS316
隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
48,980税込53,878
1セット
10日以内出荷
仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
34,980税込38,478
1セット
10日以内出荷
仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。ケース形状A型精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)76材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)テフロン仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース最小目盛(MPa)0
隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
24,980税込27,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)76材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)テフロン仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋最小目盛(MPa)0寸法E(Φmm)90
MPPプラ密閉型圧力計(要部SUS 第一計器MPPプラ密閉型圧力計(要部SUS第一計器
8,998税込9,898
1個
当日出荷から13日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)SUS
IPT一般圧力計(要部SUS 第一計器IPT一般圧力計(要部SUS第一計器
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)SUS
KOT小型圧力計(要部SUS 第一計器KOT小型圧力計(要部SUS第一計器
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)SUS
GRKグリセリン入圧力計 第一計器GRKグリセリン入圧力計第一計器(2件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
材質(接続部)黄銅特性一般
HNT汎用圧力計(前フランジ 第一計器HNT汎用圧力計(前フランジ第一計器
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状D型接続ねじG1/4材質(ケース)鉄Crメッキ大きさΦ60材質(接続部)黄銅
HNT汎用圧力計(耐振用 第一計器HNT汎用圧力計(耐振用第一計器
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計(耐振用 第一計器IPT一般圧力計(耐振用第一計器
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
HNT汎用圧力計(蒸気用・M 第一計器HNT汎用圧力計(蒸気用・M第一計器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計(蒸気用 第一計器IPT一般圧力計(蒸気用第一計器
5,498税込6,048
1個
当日出荷から13日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
KOT小型圧力計 第一計器KOT小型圧力計第一計器(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計(IPT-441A 第一計器IPT一般圧力計(IPT-441A第一計器
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
IPT一般圧力計(IPT-941A 第一計器IPT一般圧力計(IPT-941A第一計器
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
形状【ケース外観】AS種類汎用圧力計設置場所屋内用適合流体気体と液体材質(接液部)黄銅
グリセリン入り圧力計 第一計器グリセリン入り圧力計第一計器
6,698税込7,368
1台
当日出荷から13日以内出荷
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)12寸法H(mm)90寸法a(mm)16寸法D(Φmm)65材質(ケース)アルミシルバーメッキ寸法b(mm)40大きさΦ60寸法h(mm)57.5測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700T/SUS316材質(株)C3604寸法f(mm)14接続形状U
グリセリン入り圧力計 第一計器グリセリン入り圧力計第一計器
9,498税込10,448
1台
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)143寸法a(mm)18精度±1.6%F.S寸法D(Φmm)106接続ねじG3/8(PF)材質(ケース)アルミシルバーメッキ寸法b(mm)47大きさΦ100寸法h(mm)90測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700T/SUS316材質(株)C3604寸法f(mm)18接続形状U
汎用圧力計 第一計器汎用圧力計第一計器
2,998税込3,298
1台
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
汎用圧力計 第一計器汎用圧力計第一計器(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)15.5寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B(PF)材質(ケース)アルミ金色寸法b(mm)39大きさΦ75寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体接続形状T
汎用圧力計 第一計器汎用圧力計第一計器(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
汎用圧力計 第一計器汎用圧力計第一計器
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計測定流体空圧、油圧、その他
小型圧力計 KOT-D 第一計器小型圧力計 KOT-D第一計器
3,398税込3,738
1個
当日出荷から13日以内出荷
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
汎用圧力計 HNT-D 第一計器汎用圧力計 HNT-D第一計器
3,398税込3,738
1個
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
グリセリン入り圧力計 第一計器グリセリン入り圧力計第一計器
8,998税込9,898
1台
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8(PF)測定流体気体、液体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら