こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ75
モノタロウ
¥939
税込¥1,033
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S
種類汎用圧力計
寸法L(mm)17
寸法H(mm)109
寸法a(mm)15.5
寸法D(Φmm)78
接続ねじG3/8B(PF)
材質(ケース)アルミ金色
寸法b(mm)39
大きさΦ75
寸法h(mm)70
測定流体空圧、油圧、その他
材質(ブルドン管)C2680TW
材質(株)C3604
寸法f(mm)18
適合流体気体または液体
接続形状T
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計
測定流体空圧、油圧、その他
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ100
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S
種類汎用圧力計
寸法L(mm)14
寸法H(mm)89
寸法a(mm)11
寸法D(Φmm)63
接続ねじG1/4B(PF)
材質(ケース)鉄Crメッキ
寸法b(mm)30
大きさΦ60
寸法h(mm)57
測定流体空圧、油圧、その他
材質(ブルドン管)C2680TW
材質(株)C3604
寸法f(mm)14
適合流体気体または液体
接続形状T
特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
外径(Φmm)50
接続部のサイズG1/4B (PF)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG1/4B(PF)
測定流体圧縮空気
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S
種類グリセリン入圧力計
寸法L(mm)12
寸法H(mm)90
寸法a(mm)16
寸法D(Φmm)65
材質(ケース)アルミシルバーメッキ
寸法b(mm)40
大きさΦ60
寸法h(mm)57.5
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2700T/SUS316
材質(株)C3604
寸法f(mm)14
接続形状U
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)114
寸法D(mm)82
寸法E(mm)18
寸法B(mm)40
寸法C(mm)14
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
メーカー商品コードFTT-441B-35MPA
外径(Φmm)100
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類グリセリン入圧力計
寸法L(mm)14
寸法H(mm)143
寸法a(mm)18
精度±1.6%F.S
寸法D(Φmm)106
接続ねじG3/8(PF)
材質(ケース)アルミシルバーメッキ
寸法b(mm)47
大きさΦ100
寸法h(mm)90
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2700T/SUS316
材質(株)C3604
寸法f(mm)18
接続形状U
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
接続部のサイズG3/8B(PF)
外径(Φmm)100
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
測定対象蒸気
測定流体蒸気
外径(Φmm)75
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類グリセリン入圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8(PF)
測定流体気体、液体
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状B枠(立型つば有り)
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
種類グリセリン入圧力計
測定流体気体、液体
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
接続ねじR3/8
形状【ケース外観】AT
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
外径(Φmm)100
精度±1.6%F.S.
測定流体気体、液体
設置場所屋内用
適合流体気体と液体
材質(接液部)黄銅
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
メーカー商品コードFTT-331B-25MPA
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
メーカー商品コードFTT-441B-50MPA
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
メーカー商品コードFTT-331B-30MPA
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
こんなお得な商品も!
真空計 G/立形
モノタロウ
¥919
税込¥1,011
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S
種類真空計
寸法L(mm)17
寸法H(mm)133.5
寸法a(mm)16
寸法D(Φmm)103
材質(ケース)アルミ金色
寸法b(mm)39
大きさΦ100
寸法h(mm)82
測定流体空圧、油圧、その他
材質(ブルドン管)C2680TW
材質(株)C3604
寸法f(mm)18
適合流体気体または液体
接続形状T
メーカー商品コードHNT-341A-(-0.1)MPA
圧力スパン-0.1~0MPa
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
メーカー商品コードIPT-331D-1MPA
外径(Φmm)50
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG1/4
測定流体圧縮空気
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
種類真空計
寸法L(mm)17
寸法H(mm)109
寸法a(mm)15.5
寸法D(Φmm)78
材質(ケース)アルミ金色
寸法b(mm)39
寸法h(mm)70
測定流体空圧、油圧、その他
材質(ブルドン管)C2680TW
材質(株)C3604
寸法f(mm)18
適合流体気体または液体
接続形状T
メーカー商品コードHNT-331A-(-0.1)MPA
圧力スパン-0.1~0MPa
関連キーワード
1
2
次へ