62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
接続部のサイズG3/8B(PF) 外径(Φmm)100 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 測定対象蒸気 測定流体蒸気
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
種類一般圧力計 ねじ径G3/8B 寸法D(mm)78 材質(ケース)SPC 測定対象蒸気 寸法h(mm)70 材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅 材質(株)C3604BD 寸法f(mm)18
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

右下精器製造一般圧力計 Φ100
耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)520 種類一般圧力計 ねじ径G3/8B ツバ径(Φmm)128 材質(ケース)SPC 測定対象蒸気 材質(株)C3604BD
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
測定対象蒸気 仕様成績付 種類一般圧力計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体蒸気 材質(株)C3604BD
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

サイホン管との併用が必要です。
種類汎用圧力計 材質(ねじ部)黄銅 材質(ケース) 取付ねじ管用平行ネジ
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状B枠(立型つば付き) 測定範囲(MPa)0~1.6 種類汎用圧力計 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定対象蒸気 測定流体蒸気
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 外径(Φmm)100 質量(g)約400
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (435種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状B枠(立型つば有り)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約300
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約800
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (854種類の商品があります)

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約200
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付 種類一般圧力計 ねじ径G3/8B 材質(ケース)SPC 測定対象蒸気 材質(株)C3604BD
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付 種類一般圧力計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定対象蒸気 測定流体蒸気 材質(株)C3604BD
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付 種類一般圧力計 材質(ケース)SPC 測定対象蒸気 材質(株)C3604BD
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約400 校正証明書なし
1セット
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約500 測定流体気体・液体
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約300 外径(Φmm)75 測定流体気体・液体
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
ケース形状B枠(立型つば有り) 質量(g)約1200 呼びBU 外径(Φmm)200 接続ねじG1/2B 測定流体気体・液体 材質(株)CAC203 校正証明書なし
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約500 校正証明書なし
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (361種類の商品があります)

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約900 外径(Φmm)150 測定流体気体・液体 校正証明書なし
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約2400 材質(株)CAC203
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
ケース形状B枠(立型つば有り) 質量(g)約2400 呼びBU 外径(Φmm)200 接続ねじG1/2B 測定流体気体・液体 材質(株)CAC203 校正証明書なし
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約900
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 ケース形状B枠(立型つば有り) 接続ねじG1/2B 材質(株)CAC203 測定流体気体・液体 質量(g)約1200 外径(Φmm)200
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約800 校正証明書なし
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (568種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約500
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約400 外径(Φmm)100 測定流体気体・液体 校正証明書付き
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約800
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約2400 呼びBU 材質(株)CAC203 校正証明書付き
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
5,698 税込6,268
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
精度±1.6%F.S 測定流体蒸気用 材質(接続部)黄銅 特性一般
1個ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約300 校正証明書付き
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
寸法L(mm)17 材質(ケース)アルミ金色 測定流体蒸気用 寸法f(mm)18 材質(接続部)黄銅 接続形状T 特性一般
1個ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
ケース形状B枠(立型つば有り) 質量(g)約1200 呼びBU 外径(Φmm)200 接続ねじG1/2B 測定流体気体・液体 材質(株)CAC203 校正証明書付き
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約500 校正証明書付き
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (361種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約900 校正証明書付き
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約800 外径(Φmm)100 測定流体気体・液体 校正証明書付き
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (568種類の商品があります)