蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
接続部のサイズG3/8B(PF)
外径(Φmm)100
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
測定対象蒸気
測定流体蒸気
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
種類一般圧力計
ねじ径G3/8B
寸法D(mm)78
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
寸法h(mm)70
材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅
材質(株)C3604BD
寸法f(mm)18
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)470
種類一般圧力計
ねじ径G3/8B
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
材質(株)C3604BD
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)180
種類一般圧力計
ねじ径G1/4B
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
材質(株)C3604BD
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)520
種類一般圧力計
ねじ径G3/8B
ツバ径(Φmm)128
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
材質(株)C3604BD
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
測定対象蒸気
仕様成績付
種類一般圧力計
ねじ径G3/8B
外径(Φmm)100
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体蒸気
材質(株)C3604BD
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)
精度等級1.6
材質(ねじ部)BS(一般用)
性能蒸気用耐震形
測定流体蒸気
最小目盛(MPa)0
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
用途蒸気に使用できます。
材質外枠素材SPC・黒塗装
形状A型
精度±1.6%F.S.
接続ねじR3/8
測定流体蒸気
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
外径(mm)75
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状B枠(立型つば有り)
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付
種類一般圧力計
ねじ径G3/8B
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
材質(株)C3604BD
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付
種類一般圧力計
ねじ径G3/8B
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
測定流体蒸気
材質(株)C3604BD
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付
質量(g)180
種類一般圧力計
ねじ径G1/4B
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
材質(株)C3604BD
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付
種類一般圧力計
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
材質(株)C3604BD
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付
質量(g)180
種類一般圧力計
ねじ径G1/4B
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
材質(株)C3604BD
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
精度±1.6%F.S
測定流体蒸気用
材質(接続部)黄銅
特性一般
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
寸法L(mm)17
材質(ケース)アルミ金色
測定流体蒸気用
寸法f(mm)18
材質(接続部)黄銅
接続形状T
特性一般
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)
精度等級1.6
材質(ケース)金属ネジ蓋
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
性能蒸気用耐震形
測定流体蒸気
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)
精度等級1.6
材質(ケース)金属ネジ蓋
材質(ねじ部)BS(一般用)
性能蒸気用耐震形
測定流体蒸気
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
接続T3/8
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)
精度等級1.6
材質(ケース)金属ネジ蓋
材質(ねじ部)BS(一般用)
性能蒸気用耐震形
測定流体蒸気
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)
接続T3/8
寸法(Φmm)(面形)75
精度等級1.6
材質(ケース)金属ネジ蓋
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
性能蒸気用耐震形
測定流体蒸気
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
接続T3/8
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
材質(ねじ部)BS(一般用)
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
関連キーワード
1
2
3
次へ