2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約800
1個
8,098 税込8,908
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (804種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)真空/絶対圧計
高分解能かつ高精度な測定仕様と優れた応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。交換可能なユニバーサル接続圧力ポート。HOLD/Min/Max/平均値表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
機能最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ 測定要素絶対圧 電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属) 接続ポート6×1mm(内径4mm)または8×1mm(内径6mm)チューブ用コネクタ 測定周期低速:2.5回/秒、高速:25回/秒
1台
54,980 税込60,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)