93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
右下精器製造一般圧力計 Φ100
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
1台ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

右下精器製造一般圧力計 Φ75
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

右下精器製造一般圧力計 Φ60
接続部のサイズG1/4 種類汎用圧力計 大きさΦ60mm
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 外径(Φmm)100 質量(g)約400
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型) 材質(ねじ部)BS(一般用) 精度1.6 最小目盛(MPa)0
1個
5,490 税込6,039
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1セット
23,080 税込25,388
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
材質(ねじ部)BS(一般用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1個
6,598 税込7,258
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型) 精度1.6 材質(ねじ部)BS(一般用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1セット
18,680 税込20,548
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1セット
20,880 税込22,968
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型) 精度1.6 材質(ねじ部)BS(一般用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1セット
16,480 税込18,128
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1個
12,900 税込14,190
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型) 精度1.6 最小目盛(MPa)0
1セット
13,730 税込15,103
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 最小目盛(MPa)0
1個
9,590 税込10,549
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型) 精度1.6 材質(ねじ部)BS(一般用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1個
8,790 税込9,669
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型) 精度1.6 最小目盛(MPa)0
1個
4,290 税込4,719
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
材質(ケース)SUS304/ホーニング仕上
1台
11,980 税込13,178
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6080種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 最小目盛(MPa)0
1セット
19,780 税込21,758
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型) 精度1.6 材質(ねじ部)BS(一般用) 最小目盛(MPa)0
1セット
15,380 税込16,918
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1個
10,900 税込11,990
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型) 精度1.6 最小目盛(MPa)0
1セット
14,830 税込16,313
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
最小目盛(MPa)0
1個
5,290 税込5,819
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約300
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

ケース形状A枠(立型つば無し) 接続部のサイズG1/4 種類汎用圧力計 外径(Φmm)60 精度1.6級 接続ねじG1/4 大きさΦ60mm 測定流体気体、液体 校正証明書一般校正
1セット
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約200
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

接続部のサイズG3/8 種類汎用圧力計 外径(Φmm)100 精度1.6級 接続ねじG3/8 大きさΦ100mm 測定流体気体、液体 校正証明書一般校正
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約800
1個
8,098 税込8,908
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (804種類の商品があります)

接続部のサイズG3/8 種類汎用圧力計 大きさΦ75mm 校正証明書一般校正
1セット
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 材質(ブルドン管)C6872 材質(株)C3604 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)約400 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 呼びAT 外径(Φmm)100 接続ねじG3/8B 測定流体気体・液体
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約500 測定流体気体・液体
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約600 測定流体気体・液体
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約800
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (569種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約300
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約900 種類普通形圧力計 呼びDU
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約200
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約900
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約500
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約400 校正証明書なし
1セット
特価
5,650 税込6,215
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約1600
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)