カテゴリ

  • 測定用品(753)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
  • 溶接用品(66)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 物流用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「圧力計 0.4」の検索結果

1,072件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーポンプ HP‐W‐形 正和エアーポンプ HP‐W‐形正和
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
エアー駆動の容積式自動ポンプユニット吐出量は4cm3/cyと8cm3/cyの2タイプ各種組合わせユニット ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。吐出量は4cm3/cy と8cm3/cyの2 種類で、このポンプに2Lタンクを組合せた圧力計、フロートスイッチを取付けた各種のユニットがあります。ポンプを作動させる制御機器は、エアー三方弁(ノーマルクローズ) を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。
仕様【最高吐出頻度】10回/min(2000m2/S)、30回/min(35mm2/S)使用温度範囲(℃)-10~+70使用粘度範囲(mm2/sec)1~2000使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.4~0.7[4~7]
ノーヒーター調整器 YR-200F ヤマト産業ノーヒーター調整器 YR-200Fヤマト産業
47,980税込52,778
1台
21日以内出荷
炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。流量計付です。
材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:08ホースロ (M12×1 (右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.4一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)5流れ方向関連資料(1.1MB)
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース) 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース)長野計器
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。ケース形状D枠(埋込型取付穴)質量(g)約800外径(Φmm)100測定流体気体・液体
汎用超小型調整器 ヤマト産業汎用超小型調整器ヤマト産業
18,980税込20,878
1台
21日以内出荷
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、C3602B、SUS304、C2801P質量(kg)0.9最大流量(L/min)O2.N2.Ar.Air:50 N2O.CO2:1使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:02,N2.Ar.Air:W22-14(右)袋ナット(P)、N2O:W27×P2 (右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、N2O、CO2一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.4±0.1標準流量(L/min)O2.N2.Ar.Air:50 N2O.CO2:1関連資料(0.7MB)
SSミニ 二連式流量計付 ヤマト産業SSミニ 二連式流量計付ヤマト産業
35,980税込39,578
1台
26日以内出荷
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。二連式流量計付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.15~0.4使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M12×1.0(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスAr一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)0.6最大流量(m3/h)10、50(P2=0.3MPa)関連資料(1.08MB)
一般工業ガス 高圧用容器直結タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA一般工業ガス 高圧用容器直結タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
ステンレスダイヤフラムを採用した高機能機種です。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準装備しております。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 流量調整を容易に可能なニードルバルブを装備した製品を標準で用意しております。
用途容器直結タイプ仕様排出弁:有り材質C3604,Niメッキ質量(g)1650使用温度範囲(℃)-5~40バルブ有り
一般工業ガス 低圧用 管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA一般工業ガス 低圧用 管接続タイプ圧力調整器日酸TANAKA
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
ステンレスダイアフラムを採用した高機能機種。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準加工しております。
用途管接続タイプ仕様排出弁:なし材質C3604,Niメッキ形状入口:RC1/4、出口:RC1/4質量(g)1000使用温度範囲(℃)-5~40使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム、水素、ドライエアーバルブなし
一次側低圧用標準機種 日酸TANAKA一次側低圧用標準機種日酸TANAKA
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。TORR-50シリーズは一次低圧用の中流量機種として液化ガスの一次減圧や、流量を必要とする配管で使用する調整器などの用途でお使いいただけます。電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。TORR-50-3W-5010-6UF6UF 組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。
用途半導体ガス用圧力調整器サイズ3/8(標準)形式メスポート数3ポート構造溶接接続継手種類VCR接手
一次側低圧用標準機種 日酸TANAKA一次側低圧用標準機種日酸TANAKA
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。 組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。 一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。 Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。 電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm) TORR-30シリーズは一次低圧用の標準機種としてバルブボックスや室内への配管の立ち下ろしなど、減圧後の設備に幅広くお使いいただけます。
用途半導体ガス用圧力調整器サイズ1/4(標準)ポート数3ポート
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
方向制御弁が別途必要です。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途複動タイプ用。仕様ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)質量(kg)約40電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
239,800税込263,780
1個
翌日出荷
方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にて切換えます。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途複動タイプ用。仕様手動切換弁、圧力スイッチ付質量(kg)約41電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
259,800税込285,780
1個
翌日出荷
操作方法:手元操作スイッチの「伸」でモータが起動吐出します。スイッチを離せばモータが停止しその位置及び圧力を保持します。手元操作スイッチの「縮」でジャッキは戻ります。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。
用途単動タイプ用。仕様電磁弁切換、中間停止・保持有り質量(kg)約42電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
259,800税込285,780
1個
翌日出荷
操作方法:手元操作スイッチの「伸」でモータが起動吐出します。スイッチを離せばモータが停止しジャッキは戻ります。中間停止及び圧力は保持しません。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。
用途単動タイプ用。仕様電磁弁切換、中間停止・保持なし質量(kg)約42電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
269,800税込296,780
1個
翌日出荷
方向制御弁が電磁切換です。電気信号で切換えます。励磁時間が1分以内で、切換頻度が高い用途に使用します。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途複動タイプ用。仕様電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)質量(kg)約43電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
249,800税込274,780
1個
翌日出荷
操作方法:波形スイッチONでモータが起動。手動切換弁のレバーを加圧位置に切換えると吐出します。レバーを中立位置にすると吐出を止めます。戻り位置に切換えるとジャッキは戻ります。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。
用途単動タイプ用。仕様手動切換弁質量(kg)約41電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
239,800税込263,780
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。単相電動機手動切換弁、圧力スイッチ付
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
269,800税込296,780
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。単相電動機電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)
電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
259,800税込285,780
1個
翌日出荷
単動タイプ用です。単相電動機電磁弁切換、中間停止、保持なし
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
249,800税込274,780
1個
翌日出荷
単動タイプ用です。単相電動機手動切換弁
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
259,800税込285,780
1個
翌日出荷
単動タイプ用です。単相電動機電磁弁切換、中間停止、保持有り
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。単相電動機ポートブロック、圧力スイッチ付
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
6,498税込7,148
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ハンドル下向き流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
3,798税込4,178
1個
20日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドル下向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器MPG金属密閉型圧力計 SUS製第一計器
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
グリセリン入圧力計 WIKAグリセリン入圧力計WIKA
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
・高耐久性を実現したグリセリン充填型圧力計です。ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・環境の厳しい、油圧機器、鉱山、採掘機器、造船産業などの多くの分野でお役立ていただいております。
仕様●ブルドン菅:Cタイプまたは螺旋タイプ銅合金製●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63接続部ねじG1/4ねじ(標準)材質(ケース)ブラス(真鍮)保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
オールステンレスグリセリン入圧力計 WIKAオールステンレスグリセリン入圧力計WIKA
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
・オールステンレス型のグリセリン充填型圧力計です。オールステンレス製のため、腐食性のある流体や厳しい外部環境に抜群の耐久性をもっております。・またグリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性をもちます。
仕様●ブルドン菅:ステンレスSUS316L相当Cタイプまたは螺旋タイプ●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:100精度±0.4%材質(ケース)ステンレスSUS304相当保護等級IP65測定流体気体/液体表示精度クラス1.0流体温度(℃)100まで材質(接続部)ステンレスSUS316L相当目盛板樹脂、白地に黒い文字最小目盛(MPa)0
ステンレスケースグリセリン入圧力計 WIKAステンレスケースグリセリン入圧力計WIKA
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
・低コストを実現したグリセリン充填型圧力計。・グリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・また堅牢なステンレス製ケースを使用し、厳しい外部環境にも耐える事ができます。
材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63材質(ケース)ステンレス保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
フランジ式隔膜圧力計 SAタイプ 高島計器フランジ式隔膜圧力計 SAタイプ高島計器
84,980税込93,478
1台
21日以内出荷
・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。
仕様封入液:プロピレングリコール材質接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L形状外部:A直結形精度2.5接続形式I型フランジ式材質(フランジ)上:C3604・Crメッキ圧力計密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
ねじ式A型隔膜式圧力計 SAタイプ 高島計器ねじ式A型隔膜式圧力計 SAタイプ高島計器
61,980税込68,178
1台
21日以内出荷
・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。
仕様封入液:プロピレングリコール材質接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L形状外部:A直結形精度2.5接続形式ねじ式材質(フランジ)上:C3604・Crメッキ圧力計密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
2,898税込3,188
1個
20日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Gハンドル下向き単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ30ねじRc表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
2,798税込3,078
1個
20日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/8RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(窒素、アルゴン) ユタカ(Crown)流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(窒素、アルゴン)ユタカ(Crown)
49,980税込54,978
1台
19日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。窒素ガス、アルゴンガス用。仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)質量(kg)約1.8材質(本体)真鍮圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB)出口圧力(MPa)0.4以下
流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(水素) ユタカ(Crown)流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(水素)ユタカ(Crown)
75,980税込83,578
1台
29日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。水素用。仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)質量(kg)約1.8材質(本体)真鍮圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPaガスの種類ヘリウム(He)口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB)出口圧力(MPa)0.4以下
流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウム) ユタカ(Crown)流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウム)ユタカ(Crown)
74,980税込82,478
1台
29日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。ヘリウム用。仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)質量(kg)約1.8材質(本体)真鍮圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPaガスの種類ヘリウム(He)口形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB)出口圧力(MPa)0.4以下
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
5,398税込5,938
1個
20日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル下向き流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaオーダーメイド仕様0.4MPa設定
小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ30) R1/8 高島計器小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ30) R1/8高島計器
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型精度±4%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)外径(mm)30
圧力計 CKD圧力計CKD
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から4日以内出荷
汎用圧力計です。ノンパープル仕様です。
用途圧縮空気の圧力を目視管理に材質黄銅他使用流体圧縮空気サイズ(Φmm)外形42.8
AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータSMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定フロート式オートドレンフロート式オートドレン(N.C.)無加圧時ドレン排出なし圧力単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPa
ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500 ヤマト産業ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500ヤマト産業
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
用途シールドガス熟成容器取付用仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:A5056B/ダイアフラム:ピストンローリング: NBR, ダイアフラム: SUS304/弁材:一段側:PCTFE, 二段側: PTFE/その他:C3771B..C3604B. NBR. PA. PCTFE質量(kg)2.5使用温度(℃)ー45~40一次側圧力計(MPa)25関連資料(0.93MB)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら