33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
1個ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2376種類の商品があります)

主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2432種類の商品があります)

・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。
仕様封入液:プロピレングリコール 材質接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L 形状外部:A直結形 精度2.5 接続形式I型フランジ式 材質(フランジ)上:C3604・Crメッキ 圧力計密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
1台
84,980 税込93,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形 形状丸縁形(B型)
1セット
19,780 税込21,758
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形 形状縁なし形(A型) 材質(ねじ部)BS(一般用) 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0
1セット
19,780 税込21,758
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
46,980 税込51,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
52,980 税込58,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形 形状縁なし形(A型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0
1セット
20,880 税込22,968
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
1セット
24,180 税込26,598
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。
仕様封入液:プロピレングリコール 材質接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L 形状外部:A直結形 精度2.5 接続形式ねじ式 材質(フランジ)上:C3604・Crメッキ 圧力計密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
1台
61,980 税込68,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.2
1個
34,980 税込38,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
52,980 税込58,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.2
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
65,980 税込72,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
46,980 税込51,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
34,980 税込38,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

食品・医療・化粧品産業等に設計された製品です。ステンレス製防水構造なので、洗浄が可能なとても衛生的な製品です。オールステンレス製のため、耐食性に優れ測定流体の品質をそこなうことがありません。流体がたまる事がないので、雑菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つことができます。隔膜内部に封入している液は、食品に混入した場合にも支障のない液を使用しています。
材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316 形状AU型
1個ほか
43,980 税込48,378
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
59,980 税込65,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
36,980 税込40,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
55,980 税込61,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
62,980 税込69,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
55,980 税込61,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
30,980 税込34,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.2
1個
30,980 税込34,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
37,980 税込41,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.2
1個
37,980 税込41,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
73,980 税込81,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
38,980 税込42,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
62,980 税込69,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
67,980 税込74,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)