最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa)
高精度±0.25%F.S
絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs)
応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
サンプリング間隔を10msから60secまで12段階で設定できます。パソコン接続時は圧力変化を画面で見ながら測定及び測定データ保存が可能です。測定データはcsv形式のファイルで保存されるため、表計算ソフト等で分析可能です。
測定流体窒素・酸素等の非腐食性気体
材質(本体)ABS樹脂
種類汎用圧力計
精度±0.5%F.S.
関連キーワード